11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合STP-HR□、STP-HR□E、STP-HRM□、STP-HRM□E 材質溶融亜鉛めっき仕上
1組
19,980 税込21,978
16日以内出荷

組み立てが簡単で、布わくの代わりに足場板を採用しています。内階段仕様のローリングタワーで、先行手すりを採用しさらに安全性を高めました。落下防止用の幅木が付いており、安全性を確保しています。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1690×1400 最大使用荷重(kg)250 材質スチール 寸法(mm)作業床:1400×1690 枠寸法(mm)1524×1829(支柱中心)
1台
799,800 税込879,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

階段の外角(80度)の部分の補修、仕上げが早いです。
用途階段の外角部分の補修、仕上げに 材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工 仕様角度79度に曲げた鏝 トラスコ品番851-0887 長さ(mm)150 質量(g)250 羽根幅(mm)35×角度
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 目盛仕様表四段/裏二段 形状同厚 測定範囲30cm トラスコ品番486-5987 材質スチール 幅(mm)165 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅 全長(mm)325 質量(g)68 呼び寸法(mm)300 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
1本
479 税込527
当日出荷

ハンドル部を押すとワンタッチで開き、ハンドル部を引くとワンタッチで閉じる 指などをはさみにくい安心構造 階段のような安定感のある幅広ステップ面 ステップ面は滑りにくいエンボス加工で安心 床面を傷つけにくい脚キャップ付きで安定感も抜群 階段のような幅広ステップ
最大使用荷重(kg)100 材質〔フレーム〕スチール(塗料:ポリエステル40%/エポキシ60%)、〔ステップ〕ポリプロピレン、〔キャップ〕ポリエチレン タイプオーク 耐荷重(kg)100
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。保管・運搬にスペースを取りません。取付金具はひっかかり易い外周の突起を無くしました。21mmのスパナ1本で角度調整ができます。
材質スチール 寸法(mm)802×250×120、踏板:250×620 質量(kg)4.5 使用荷重(kg)130 支柱径(Φmm)適合支柱外径:48.6単管専用 クランプ寸法(mm)芯間:728
1枚(1枚)
10,600 税込11,660
翌日出荷

角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板 付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個) 耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
999 税込1,099
当日出荷

【安定感抜群】大きなステップ面なので安定感があり、奥行きは約21cmと幅広ワイド設計。まるで移動できる階段のような安心感で、足をしっかりとついて昇り降りが出来ます。 【スリム収納】畳むと奥行き8.3cmまで薄くなるので、冷蔵庫の横やベッドの下など、ちょっとした隙間に収納出来ます。また、持ち運ぶときにもスリムになるので便利です。 【楽々ワンタッチ】指を挟みにくく、女性でも楽々開閉出来る安心構造。使わないときはサッと畳めます!昇っている時に閉じてしまうなどの危険から守るロック付き。 【耐荷重100kg】安心の耐荷重100kgなので、ちょっと届かない時もサッと取り出して使えるから、毎日の荷下ろしがとてもラクなんです!
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)210 材質〔フレーム〕スチール(塗料:ポリエステル40%/エポキシ60%)、〔ステップ〕ポリプロピレン、〔キャップ〕ポリエチレン
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築物の外角(80度)の部分の補修、仕上げが早いです。
用途階段の外角部分の補修、仕上げに 材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工 仕様角度79度に曲げた鏝 トラスコ品番851-0888 長さ(mm)150 質量(g)250 羽根幅(mm)35×角度
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板 セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用) 寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200 耐荷重(kg)(2本使用時)40 板厚(mm)20
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ネグロス電工組立式歩廊架台
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
伸縮脚(mm)50 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1台
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)