エスコ品番EA468DB-51
材質ステンレス(SUS304)
径(Φmm)ざる径:55
線径(Φmm)0.2
メッシュ40
目開き(mm)0.44
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
エスコ品番EA468DB-203
材質ステンレス
線径(Φmm)0.16(網)
メッシュ40
サイズ(mm)Φ70(Φ60)×40(H)
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
エスコ品番EA468DB-207
材質ステンレス
線径(Φmm)0.16(網)
メッシュ40
サイズ(mm)Φ80(Φ70)×45(H)
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
材質ステンレス鋼
メッシュ16
エスコ品番EA468DB-209
材質ステンレス
線径(Φmm)0.16(網)
メッシュ40
サイズ(mm)Φ85(Φ75)×50(H)
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質18-8ステンレス
仕様ざる径:115mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.19
アズワン品番64-7852-27
目開き(mm)0.72
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA468DB-205
材質ステンレス
線径(Φmm)0.16(網)
メッシュ40
サイズ(mm)Φ75(Φ65)×45(H)
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
エスコ品番EA468DB-53
材質ステンレス(SUS304)
径(Φmm)ざる径:115
線径(Φmm)0.2
メッシュ40
目開き(mm)0.44
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
エスコ品番EA468DB-101
材質ステンレス(SUS304)
径(Φmm)ざる径:55
線径(Φmm)0.42
メッシュ8
目開き(mm)2.76
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
エスコ品番EA468DB-113
材質ステンレス(SUS306)
径(Φmm)ざる径:115
線径(Φmm)0.42
メッシュ12
目開き(mm)1.7
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
エスコ品番EA468DB-103
材質ステンレス(SUS305)
径(Φmm)ざる径:115
線径(Φmm)0.42
メッシュ8
目開き(mm)2.76
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
二重網で目が細かいため、茶葉が出にくい。
用途紅茶、緑茶などに。
線径(Φmm)(裏)0.25、(表)0.16
材質18-8ステンレス
メッシュ(裏)18、(表)40
すくいやすさ、こしやすさにこだわったシリコンべらとこし網もつなぎ目がなく清潔で丈夫です。
材質みそこし材質:網・フレーム/18-8ステンレススチール、柄/ポリプロピレン(耐熱温度 110度)シリコンへら材質: シリコンへら/シリコーンゴム(耐熱温度 200度)、柄/18-8ステンレススチール
質量(g)123
アズワン品番65-1220-73
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)126×255×115
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。メッキタイプ・シルバー調なのでシンクになじみやすい色あいです。流し台のメーカーによって合わない場合があります。排水口のサイズ・形状にご注意ください。
用途キッチンのゴミこしとして。
材質ステンレス
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。洗面器メーカーによって合わない場合があります、排水口のサイズ、形状にご注意ください。
用途洗面所のゴミこしとして。
材質ステンレス
適合寸法(mm)排水栓:30~40
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。
種類ストレーナー
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13
接続JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)2
最高温度(℃)150
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
SY-5 25A用スクリーン
用途配管中の異物が混入することを防止する
材質ステンレス鋼
網目(こし網)標準20メッシュ
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
種類ストレーナ
材質(本体)ステンレス鋳鋼
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
材質(スクリーン)ステンレス鋼
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用。
ステンレス製で、食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
接続JIS 10KFFフランジ
材質(本体)SCS
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
最高圧力(MPa)1
タイプU形
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)SUS
網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2
網目(こし網)60メッシュ標準
ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。
濾過面積を大きくした高流量のマリン型。
タイプY形
最高温度(℃)150
材質(スクリーン)SUS304
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
タイプW形(複式)
最高温度(℃)80
材質(コック)SCS14
寸法H1(mm)124
材質(スクリーン)SUS
材質(ハンドル)FC
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2
網目(こし網)60メッシュ標準
ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
形状Y形
種類ストレーナー
最高温度(℃)150
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
みそとき、みそこし、だし取りに便利なシリコーンヘラ付きのセットです。鍋のフチに引っ掛けられるストッパー付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質【万能こし】網・フレーム:18-8ステンレススチール/その他金属部:ステンレススチール/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/【ヘラ】シリコーンゴム(耐熱温度200℃)
寸法(mm)約220×92×155
質量(g)約113
1セット
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
関連キーワード