破壊トルク(Nm)4-4.6
材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)0.6
ボルト2面幅(mm)7
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9
材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430
色黄(樹脂部分)
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホース外径(Φmm)32/40
材質ステンレス(SUS316)
使用圧力2.5MPa
ホース内径(Φmm)25
1個
¥6,680
税込¥7,348
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール
バンド幅(mm)12
エスコ品番EA463SB-40
1個
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HC-40
バンド厚さ(mm)0.6
適合ホース径(Φmm)25~40
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-49
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色青
適合ホース径(Φmm)25~40
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様六角ねじ:8mm
材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)0.58
使用温度範囲(℃)-40~115
バンド幅(mm)14.5
トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)
適合径(Φmm)36~40
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm
材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)
厚さ(mm)0.58
使用温度範囲(℃)-40~115
バンド幅(mm)14.5
トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)
適合径(Φmm)36~40
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼
厚さ(mm)0.6
ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm
バンド幅(mm)12
適合径(Φmm)25~40
入数10個
1袋(10個)
¥870
税込¥957
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。
バンド幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.58
材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301
ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチール
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
入数50個
適合ホースサイズ(mm)25~40
1袋(50個)
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
ホースにあわせてしっかり締めることができます。工具不要・つまみタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。
材質ステンレス・スチール・POM
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304または SCS 13A)
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)2
使用流体水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。
材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)SUS304
こんなお得な商品も!

ホースバンド クリップ式
モノタロウ
¥299
税込¥329
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー
表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
オールSUS304製にて耐久性を実現
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
手締めハンドル付の為、工具無しでもホース等の締め付け・固定が非常に簡単にできます。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス製
表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。
材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD
厚さ(mm)0.95
ボルト頭部形状6角(7mm)
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など
材質SUS304/SCS13A
形状ニップル
タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)
種類ホース継手
使用温度範囲(℃)-50~+150
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。
材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.80
ボルト頭部形状6角(7mm)
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。
バンド幅(mm)12.7
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.6
ボルト(mm)(6角)7.8mm
簡単手締めタイプのホースバンドです。ホースを蛇口などに固定し外れや漏れを防止します。工具なしで簡単に固定できます。大きな取っ手でしっかりと締付けるタイプです。
用途散水ホースを固定。
材質ステンレス PP
タイプつまみタイプ
最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。
溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。
材質(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)SPCC・SD
プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。
ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。
軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
材質【バンド・ハウジング】ステンレスSUS430 【ボルト】鉄(亜鉛メッキ) 【安全キャップ】PE
法規制RoHS2修正規制適合
取扱説明書(0.7MB)
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
バンド幅(mm)12
エスコ品番EA463HC-60
バンド厚さ(mm)0.7
適合ホース径(Φmm)40~60
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール
バンド幅(mm)12
エスコ品番EA463SB-60
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。
ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。
材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。
材質SUS304
推奨トルク(N・m)5.0+0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。
材質ステンレス・スチール
強力ネジ締めタイプのホースバンドです。ホースを蛇口などに固定し外れや漏れを防止します。ネジ式なので、しっかり固定できます。ネジ式なのでいたずらをされにくいです。
用途散水ホースを固定。
タイプネジタイプ
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-51
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色青
適合ホース径(Φmm)40~60
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼
厚さ(mm)0.6
ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm
バンド幅(mm)12
適合径(Φmm)40~60
入数5個
1袋(5個)
¥505
税込¥556
当日出荷
仕様六角ねじ:8mm
材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)
厚さ(mm)0.58
使用温度範囲(℃)-40~115
バンド幅(mm)14.5
トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)
適合径(Φmm)40~52
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ