98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KANA(片山チエン)SUSKMR ステンレス丸ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質ステンレス SUS303 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・SROと同形状のステンレス製ラックです。・サビを嫌う機械等にご利用いただけます。
材質ステンレス 形状R2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK フレキCPラック
・連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。
材質SS400 形状R3 ピッチ(mm)CP5 台座寸法(mm)・厚E:2・幅F:17 許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:81.7 歯幅B(mm)10 かみあい高さD(mm)4.41 高さC(mm)6 モジュール(m)1.5915 許容伝達力・曲げ強さ(N)801
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SURCPF CPステンレスラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
材質SUS304 種別ラック 形状RF
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUSラック 協育歯車 CADデータあり
協育歯車SUSラック
エコ商品
材質SUS304 種別ラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SUR ステンレスラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SUR ステンレスラック
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質SUS304 種別ラック 形状R1
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ストレートラック
対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
1本
9,798 税込10,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CPステンレスラック
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
材質ステンレス
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柄付き丸ラック SUS304 協育歯車 CADデータあり
協育歯車柄付き丸ラック SUS304
エコ商品
材質SUS304 種別ラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)ステンレスラック
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械などに最適です。
用途動力伝達用歯車。 材質SUS304 2018年トラスコ掲載ページ2 0121
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

FRCP 金属フレキCPラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)FRCP 金属フレキCPラック
連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。
モジュール1.5915 種別ラック 材質SS400 形状R3 歯幅(mm)10 ピッチ(mm)5 表面処理黒染 台座寸法(mm)(厚さE)2×(幅F)17 許容伝達力(N[kgf・m])(曲げ強さ)801[81.7]
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SURCPFD CPステンレスラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別ラック 材質SUS304 形状RD
1本ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SURFD ステンレスラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ラック 材質SUS304 形状RD 取付穴数6
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスラック
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)サンコーステンレス角ラック
材質SUS304 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
1本
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)サンコーステンレス丸ラック
材質SUS303 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SURO ステンレス丸ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SURO ステンレス丸ラック
SROと同形状のステンレス製ラックです。
材質SUS303 種別丸ラック 形状R2
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SURF ステンレスラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質SUS304 種別ラック 形状RF
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

ウォーム SUS304 協育歯車 CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2 種別スパーギヤ 歯幅(mm)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級)
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

いろ・色シリーズ。 間違い易い「アイスディッシャー」に色分けする発想バネがハンドルに中に隠れて洗浄しやすいシンプルタイプにカラーシリーズ登場。 ラーメン屋さんが味噌ダレを取る時に本体に味噌が付き難いから洗浄し易いと好評な汎用タイプ。良く使う7サイズを作りました。定番のラック&ギア。
材質18-8ステンレス・食品衛生法適合塗料
1個
2,998 税込3,298
13日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール1.5 種別平歯車 材質SUS303 形状S1
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレス平歯車 モジュール1 SUS304 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 材質SUS304 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SUNねじ歯車
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303 ねじれ角45° 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯直角圧力角20°
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスマイタ
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
材質ステンレス 歯数比1
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)ステンレス平歯車
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質SUS303
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車 CADデータあり
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5 種別平歯車 材質SUS304 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SUM ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SUM ステンレスマイタ
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別マイタ 材質SUS303 減速比1 形状B3
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SUSM ステンレス平歯車 A形
エコ商品
種別平歯車 材質ステンレス/GB303 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8 級 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール2 種別平歯車 材質SUS303
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SUSKM ステンレスマイタギヤ
エコ商品
種別かさ歯車 材質ステンレス SUS303 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤ
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス 形状S1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

金属射出MIMマイタギヤ 協育歯車 CADデータあり
1個
特価
881 税込969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質SUS303 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ 材質ステンレス ねじれ方向R
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス平歯車 モジュール0.8 SUS304 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 材質SUS304 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)