ワンプレートディッシュに取り皿やオードブル皿としても使える和洋中を選ばないスタイルのステンレスプレート。ステンレス製なので清潔に永くお使い頂けます。
形状丸皿
材質18-8ステンレス
電子レンジ×
食器洗浄機〇
アウトドアでの取り皿にピッタリな、ステンレス製のプレート。ステンレス製で丈夫なのでアウトドアにピッタリ。ぴったり重なるので、複数枚重ねてコンパクトに収納できます。
材質ステンレススチール
質量(g)62
形状丸皿
色ステンレス
直径(Φmm)165
高さ(mm)16
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
アウトドアでの取り皿や、調理作業にピッタリな、ステンレス製のボウル。スープのような汁物をいれたり、調理中の調味料を合わせたり、切った材料を入れたりするのにちょうどいい。ステンレス製で丈夫なのでアウトドアにピッタリ。
質量(g)66
材質ステンレススチール
形状丸皿
色ステンレス
直径(Φmm)155
高さ(mm)45
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ミニカップのアイスクリームカップをそのまま入れて保冷効果で温度をキープ♪
結露を防ぐ真空構造。 さらに保冷効果で溶けにくい。
アイスを直接入れて取り皿としても使えます!
底面は滑りにくい底板付きで安心。
材質本体:ステンレス鋼、底板:熱可塑性エラストマー樹脂
容量(mL)120
質量(g)75
保冷効力(℃)9.5以下(1時間)
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用
長さ(mm)104
幅(mm)86
板厚(mm)2
ねじ穴数8
種類旗蝶番
ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアーライン
棚受け金具L型棚受け
ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚
材質SUS304ステンレス
長さ(mm)292
幅(mm)31
質量(kg)0.72
色ステンレス
高さ(mm)148
寸法(幅W×高さH)(mm)31×148
耐荷重(kg)参考:100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1組(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。
材質ステンレス(SUS304)
棚受け金具L型棚受け
用途見付10mmのエッジ材用ストライク
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用
種類旗蝶番
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
長さ(mm)102
幅(mm)89
板厚(mm)2.5
ねじ穴数8
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)1.3
幅(mm)30
種類長蝶番
シンプルな形状の洗いやすいステンレス製のフライ返し。しっかり握れて持ちやすい形状のハンドル。
返す、押しつける、すくい上げる、切り分ける等さまざまな場面で活躍。食材の返しや炒め料理、皿などへの移しに便利。
横に寝かせて置いた際にもサッと取りやすい、柄の背面に小さな突起。
材質金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン
質量(g)75
寸法(縦×横×高さ)(mm)310×80×50
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。面付けタイプです。内・外開き兼用タイプ。調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。梱包状態は内開きの設定になっています。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼SUS304
板厚(mm)2
取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm
縦(mm)102
横(mm)102
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)15
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。
産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。
上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
皿頭のネジをご使用ください。
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3422
セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)
質量(g)370
寸法L(mm)250
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)300
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6
寸法B(mm)30
寸法C(mm)190
寸法T(mm)3
寸法W(mm)25
寸法C1(mm)240
耐荷重(kN)【参考】0.49(2本の場合)
棚受け金具L型棚受け
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途スライドボルトのストライク
材質ステンレス鋼SUS304
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質ステンレス(SUS304)
安全荷重(kg)145(1本あたり)
厚さ(mm)5
仕上ヘアライン電解研磨仕上げ
取付ビス壁側/ステン皿タッピン5×45、天板側/ステン皿タッピン5×16
棚受け金具L型棚受け
皿頭のネジをご使用ください。
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3420
セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)
質量(g)232
寸法L(mm)150
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)200
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6
寸法B(mm)30
寸法C(mm)90
寸法T(mm)3
寸法W(mm)25
寸法C1(mm)140
耐荷重(kN)【参考】0.39(2本の場合)
棚受け金具L型棚受け
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
皿頭のネジをご使用ください。
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3421
セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)
質量(g)294
寸法L(mm)200
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)250
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6
寸法B(mm)30
寸法C(mm)140
寸法T(mm)3
寸法W(mm)25
寸法C1(mm)190
耐荷重(kN)【参考】0.44(2本の場合)
棚受け金具L型棚受け
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
フライパンを傷つけずに使えるフッ素加工のナイロン素材のフライ返し。しっかり握れて持ちやすい。
返す・押しつける・すくい上げる・切り分ける等さまざまな場面で活躍。炒め料理や食材の返し、皿などへの移しに便利。
横に寝かせて置いた際にもサッと取りやすい、柄の背面に小さな突起。ちょい掛けができる、フック形状のハンドルです。
材質金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン、先部/ナイロン
デザイン性の高いトイレットペーパーホルダー。
トイレットペーパーは横からスライドして楽々交換できます。
材質ステンレス+亜鉛
幅(mm)136
高さ(mm)50
奥行(mm)91.2
取付ねじ皿タッピンネジ4×40mm
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×91.2×50
ニオイが移りにくいステンレス製保存容器。作り置きや夕飯の残り物を入れて冷蔵庫に保存。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)
材質容器:18-8ステンレス、ふた:ポリエチレン(耐熱60℃・耐冷-25℃)
容量(mL)(約)650
質量(g)120(1個組)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.3×11×5.2(ふた付)、容器:15×10.7×5
1セット(2個)
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
用途室内ドア用
長さ(mm)102
材質ステンレス鋼
寸法(mm)102
仕上ヘアライン
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
横(mm)89
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)~30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
特性防水・防塵
仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)磨き処理#400
材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5
仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8
付属品六角レンチ
色シルバー
表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理
材質(ゴム足)ポリウレタン
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1050P
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
用途スライドボルトのストライク
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
高級感のあるトイレットペーパーホルダー。
棚板等の下に取り付けるタイプです。
材質ステンレス+亜鉛
幅(mm)150
高さ(mm)50
材質(本体)ステンレス+亜鉛
奥行(mm)86.5
取付ねじ皿タッピンネジ4×16
収納数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×86.5×50
食材の保存に便利な蓋付容器。サビに強いステンレス製。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)
材質容器:18-8ステンレス、ふた:ポリエチレン(耐熱60℃、耐冷-25℃)
質量(g)(約)/84(1個組)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)15.3×10.6×3.6(ふた付)、 容器:15×10.3×3.5
満水容量(mL)(約)470
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用
長さ(mm)102
幅(mm)95
板厚(mm)2.5
ねじ穴数6
種類フランス蝶番
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
料理の材料を一時的に置いておくのに便利。長方形でスペースをとらずに料理の下ごしらえができます。スタッキングミニ角ザルとの併用もおすすめします。重ねてコンパクトに収納。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)
材質18-8ステンレス
容量(mL)(約)960
質量(g)(約)/140(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16.5×11.8×6.2
高さ(cm)3個収納時:9.5
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)158×112×60
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
高級感のあるトイレットペーパーホルダー。
ワンタッチでペーパーを交換できるタイプです。
材質ステンレス+亜鉛
幅(mm)150
高さ(mm)74
奥行(mm)101
取付ねじ皿タッピンネジ4×40mm
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×101×74
高級感のあるトイレットペーパーホルダー。
ワンタッチでペーパーを交換できるタイプです。
材質ステンレス鋼SUS304+黄銅+亜鉛
幅(mm)150
高さ(mm)25
奥行(mm)101
取付ねじ皿タッピンネジ4×40mm
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×101×25
ステンレスロストワックス製&鏡面研磨仕上げの高級感のあるフックです。ジャンボサイズで大きな荷物も掛けられます。フック部、先端部とも滑らかなR(曲面)仕上げになっており扱いやすく安全です。取付ビス付属。
付属品取付ビス×2本
材質本体:SCS13(SUS304相当)、取付ビス(+丸皿木ねじ):ステンレス
耐荷重(kg)10
仕上鏡面研磨
米2合分にピッタリなサイズの洗米ボウル。パンチング穴を水の流れに合わせて山なり形状にあけたことで、少しの傾けでも水が良く切れます。清潔で丈夫な燕三条産ステンレス製。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、卵置き、仕切り棚、霜受けトレイ
材質18-8ステンレス
質量(g)225
外径×高さH(Φmm×mm)(約)190×85
内径×深さ(mm)183×84
1個
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)144
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×7.2
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)175
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×120×7.2
たっぷり入るワイドタイプのキッチンバット。蓋付きでスタッキングできるので、餃子やハンバーグなどやわらかい料理を場所をとらずに保存することができます。お得な2個組。※蓋は完全密封ではありません。蓋は食洗機に使用できません。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)
材質本体:18-0ステンレス(板厚0.6mm)、蓋:ポリエチレン(耐熱80℃・耐冷-20℃)
質量(g)(約)/450(1個)
容量(L)(約)満水1.3、フタ閉め時1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×21.3×3.8(フタ含む)、バット:25.3×20.8×3.5
高さ(cm)バット2個積重ね時/フタ有:7.2、フタ無:5.3
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)228×184×34
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス
許容荷重(kg)40
適合サイズ(mm)(ガラス)~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ