アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304
付属品止めねじ2本
種別標準
表面処理-
表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。
回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等
材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)
表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)31
適合板厚(mm)25~32
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)57
適合板厚(mm)15~20
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)68
適合板厚(mm)15~20
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)50
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(網)18-8ステンレス
材質(本体)ステンレス鋼
材質(回転軸)ナイロン樹脂
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)50
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3835
質量(g)120
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式フローティング
接続方式管フランジ
寸法P(mm)Rc1/4
材質(ボール)SCS13A/SUS304
使用流体空気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)0.97
駆動軸回転角度(度)90±7
開度目盛り90度/6分割
バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製で耐食性に優れています。
二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。)
付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照)
摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(ブッシュ)燐青銅
表面仕上げバフ研磨
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー
材質(本体)ステンレス鋼/素地
材質ステンレス鋼
質量(g)16
種類軸型
長さL(mm)37
材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地
仕上素地
材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法P(mm)Rc1/4
材質(ボール)SCS13A/SUS304
使用流体空気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス10K
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)0.97
駆動軸回転角度(度)90±7
開度目盛り90度/6分割
バルブ種類ボールバルブ
横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
材質SUS304
タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)
材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
材質SUS304
タイプステンレスタイプ
材質(ベアリング)ステンレス製
横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
材質SUS304
タイプステンレスタイプ
材質(ベアリング)ステンレス製
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304
仕様ノブハンドル式・上下板ステンレス
トラスコ品番135-6159
質量(kg)2.8
高さ(mm)70~250
奥行(mm)160
間口(mm)160
均等荷重(kg)20
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304
仕様ノブハンドル式・上下板ステンレス
トラスコ品番135-7718
質量(kg)3
高さ(mm)70~250
奥行(mm)180
間口(mm)180
均等荷重(kg)20
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304
仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレス
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂
仕様ノブハンドル式
トラスコ品番413-9526
質量(kg)3.4
高さ(mm)80~300
奥行(mm)200
間口(mm)200
均等荷重(kg)25
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様ラチェットハンドル式
本体の寸法精度を高めて精巧に組み立てて、安定した昇降ができる
よう工夫しました。
ノブハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。
天板と底板の向きを逆にしてご利用頂くこともできます。
材質底板:ステンレスSUS304、アングル:鋼板メッキ仕上、フレームバー:鋼板メッキ仕上
質量(kg)約0.9
区分スタンダードタイプ(SS)
耐荷重(kg)5
伸縮範囲(mm)55~140
天板寸法(mm)100×100
最高高さ(mm)140
材質(天板)ステンレスSUS304
最低高さ(mm)55
材質(回転軸)真鍮メッキ仕上
材質(ノブ)ポリアミド
底板寸法(mm)120×120
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
材質フレーム:SUS304、回転軸:SUS304、天板、底板:SUS304
仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式・ステンレス
高さ(mm)70~250
均等荷重(kg)20
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
材質フレーム:SUS304、回転軸:SUS304、天板、底板:SUS304
仕様ラチェットハンドル式・ステンレス
高さ(mm)70~250
均等荷重(kg)20
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304
仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレス
トラスコ品番135-6154
質量(kg)3
高さ(mm)70~250
奥行(mm)180
間口(mm)180
均等荷重(kg)20
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂
仕様ノブハンドル式
トラスコ品番413-9518
質量(kg)3.0
高さ(mm)70~250
奥行(mm)180
間口(mm)180
均等荷重(kg)20
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)、天板、底板:ステンレス(SUS304)
仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式
チタンを添加しているので、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。軸を回転すると、扉高さが±4 mm調整できます。左吊元専用です。
用途インセット扉用
材質SUS316Ti
質量(g)185
種類コーナー用蝶番
仕上サテン仕上
本体長さ(mm)100
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)114
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質(天板・底板)ステンレスSUS304、(上下アングル)ステンレスSUS304、(フレーム)SS400クロムメッキ、(回転軸)SCM-435、(ベアリング)鉄製、(カップリング)ステンレスSUS304
質量(kg)3.1
タイプスタンダード
耐荷重(kg)20
伸縮範囲(mm)70~250
天板寸法(mm)180×180
最高高さ(mm)250
ラチェットハンドルS(長さ12.5cm)
固定方法天板・底板とアングルの固定はアルゴン溶接、スポット溶接仕上げ
最低高さ(mm)70
底板寸法(mm)200×200
グリップタイプS(長さ5cm)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等
材質SUS430、SPCC、SS400
部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B)
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸です。
扉面からの突起が少ないハンドルです。
デテント機構付きです。
用途小型配電盤・分電盤・制御盤等
材質SUS303、SUS304、SUS
質量(g)60.1
部品名称回転軸、取付座、取付ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト、キーハンドル
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用
長さ(mm)180
材質ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上(本体、回転軸)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/素地
質量(g)972
仕上素地
適合扉高さ(mm)2100以下
付加機能三次元調整機能
開き角度(度)180
適合扉幅(mm)1000以下
適合扉質量(kg)120kg以下/2ヶ
最大扉高さ(mm)2100
最大扉幅(mm)1000
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質フレーム:ステンレス(SUS304)回転軸:SK4天板、底板:ステンレス(SUS304)ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ)
仕様ラチェットハンドル式
トラスコ品番413-9569
質量(kg)27.5
高さ(mm)120~500
奥行(mm)400
間口(mm)400
均等荷重(kg)60
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質フレーム:ステンレス(SUS304)回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)天板、底板:ステンレス(SUS304)
仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式
トラスコ品番413-9640
質量(kg)27.5
高さ(mm)120~500
奥行(mm)400
間口(mm)400
均等荷重(kg)60
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ