材質18-8ステンレス・フェノール樹脂
口径(Φmm)68
IH使用可能
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.7
材質18-8ステンレス。つまみ・取っ手は粒状フェノール樹脂
細かい編み目の茶こし付ステンレス製ティーポット
用途に合わせて、サイドハンドル、トップハンドルが選べる
ステンレス製なのでにおいも付きにくく、お手入れ簡単
色ミラー仕上げ
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、フタ:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
茶こしアミ付。
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)
容量(L)0.5
材質18-8ステンレス・フェノール樹脂
高さ(mm)90
質量(g)310
口径(Φmm)70
外径(Φmm)108
TKG品番9-0874-0601
TKG品番(2017)6-0780-0301
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質本体:18-8ステンレス
網目40メッシュ
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
丈夫なステンレス製。陶器と比べ、割れや欠けの心配もありません。使用後は食器用洗剤で洗えて、清潔をキープ。
材質本体:18-8ステンレス鋼、ストレーナー:ステンレス鋼
高さ(mm)140
質量(g)265
容量(L)0.7
縦(mm)105
横(mm)160
1個
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
茶こしアミ付。
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)
サビに強く耐久性に優れたステンレス製の急須です。コンロでお湯を沸かして、そのまま湯呑に注げるので便利です。ストレーナー付きで、麦茶や番茶の煮出しができます。ガス火専用。 満水容量0.7L(適正容量0.4L)
材質本体:ステンレス鋼(側面18-8ステンレス鋼)、底面:ステンレス鋼(16-0)、茶こしアミ:ステンレス鋼
高さ(mm)157
質量(g)250
縦(mm)134
横(mm)156
1個
¥1,598
税込¥1,758
11日以内出荷
関連キーワード