41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質ステンレス(SUS304) 仕様芯金なしタイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレス握り玉
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
トラスコ品番806-0453 材質SUS304 研磨
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付 適合扉厚(mm)36 仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型 材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションSB-SUS ステンレス握り玉
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)SUS304
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトな設計。 良好な操作性。
用途玄関など 材質(レバー・ノブ)ステンレス 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)36~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザイン。 取付は簡単。 キーインノブですがシリンダーは本体に固定。 左右勝手は共通。
用途玄関など 材質(レバー・ノブ)ステンレス 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28~44
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:60×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット55mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-25
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途バス、トイレ アズワン品番64-7754-50
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス シルバー タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-09
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-16
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス(木目シート貼り) 握玉:木目 タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途室内ドア
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス シルバー タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-11
1セット
3,998 税込4,398
欠品中

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ブロンズ タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-22
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途寝室、個室 アズワン品番64-7754-17
1セット
2,398 税込2,638
欠品中

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-18
1セット
2,398 税込2,638
欠品中

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが2本のタイプ ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

鉄扉・アルミサッシ用 防犯性能に優れたディンプシリンダータイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス 付属品鍵3本 シルバー タイプかぎつきタイプ 規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途勝手口、個室 アズワン品番64-7754-12
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス 付属品鍵3本 タイプかぎつきタイプ 規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途勝手口、個室
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが1本のタイプ(2本タイプ:2型もあります) ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵3本 シルバー 規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ アズワン品番64-7754-34
1セット
5,798 税込6,378
3日以内出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが2本のタイプ(1本タイプ:1型もあります) ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。 防犯性能に優れたディンプルシリンダータイプもご用意
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵3本 シルバー 規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ アズワン品番64-7754-35
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス 付属品鍵3本 ステンレス タイプかぎつきタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途書斎、個室
1セット
4,498 税込4,948
欠品中

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス 木目 タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-13
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが1本のタイプ ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス 握玉:木目 タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途寝室、個室 アズワン品番64-7754-38
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷

片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス+亜鉛ダイカスト 握玉:木目 タイプ戸襖タイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~35mm、バックセット65mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途廊下、和室 アズワン品番64-7754-40
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷

片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 握り玉タイプ
タイプ戸襖タイプ 規格ラッチフロント:48×19mm、対応扉厚:22~35mm、バックセット65mm、角芯:5mm、左右兼用 主な用途廊下、和室
1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス 握玉:木目 タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-37
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス シルバー タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途寝室、個室 アズワン品番64-7754-10
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ブロンズ タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-23
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵3本 シルバー 規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用 アズワン品番64-7754-33
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ブロンズ タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途寝室、個室 アズワン品番64-7754-24
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください ディンプルキータイプ 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス 付属品鍵4本 シルバー タイプかぎつきタイプ 規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途勝手口、個室 アズワン品番64-7754-08
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 細型ケース(30mm)タイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意 防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス 付属品鍵3本 握玉:木目 タイプかぎつきタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途書斎、個室 アズワン品番64-7754-39
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス 木目 タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途寝室、個室 アズワン品番64-7754-14
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。おすわりねこの握りやすいハンドルが特長の、ベーシックサイズのお玉です。食洗機対応。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)295×85×60 質量(g)93 材質(柄部)ポリプロピレン 材質ステンレススチール(金属部) 耐熱温度(℃)110
1個
499 税込549
3日以内出荷

京都活具すくいやすいお玉
RoHS
食材を逃さない形状 お玉の皿がただの丸形状ではなく、先端部が直線になっています。 だから、鍋に残った汁物や具材を逃さずすくえます。 鍋からずり落ちにくい形状 鍋に立てかけていたお玉が、うっかり鍋の中にお玉が入っちゃったって経験ありませんか? 当商品は、柄を使いやすいように曲げてあるので、鍋からずり落ちにくくなっています。 すくいやすい角度 お玉の皿と柄がすくいやすく注ぎやすい角度になっており、自然な体勢で使うことができます。 また、握り幅が広いのでお料理をすくいやすくて手が疲れにくい構造になっております。
材質18-8ステンレス サイズ 容量(mL)50 質量(g)80 寸法(cm)24.7×8.1×1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷