材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ねじ込み径違いエルボ ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いエルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状異径エルボ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状エルボ
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-1717
材質SCS13A
形状エルボ
呼び径(B)1×1/2
呼び径(A)25×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-1644
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-1687
材質SCS13A
形状エルボ
呼び径(B)1/2×3/8
呼び径(A)15×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
材質SCS13A
形状異径エルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類Rc
使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-92
ねじ径Rc1”×1/2”
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-91
ねじ径Rc1”×3/4”
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-98
ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-96
ねじ径Rc1・1/2”×1
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)38
アズワン品番64-7853-55
ねじ径Rc3/4”×1/4”
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-89
ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-86
ねじ径Rc1/4”×1/8”
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-87
ねじ径Rc3/8”×1/4”
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7853-84
ねじ径Rc1・1/2”×1”
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-94
ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-93
ねじ径Rc1・1/4”×1”
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-88
ねじ径Rc1/2”×3/8”
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-90
ねじ径Rc3/4”×3/8”
1個
¥1,840
税込¥2,024
当日出荷
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7853-85
ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-97
ねじ径Rc2”×1・1/2”
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7853-83
ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-95
ねじ径Rc1・1/2”×1・1/4”
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いエルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード