耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-86
ねじ径Rc1”×1”
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
材質SCS13A
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質ステンレス(SUS304)
形状ストリートエルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
使用温度範囲(℃)-55~120
適合流体鉱物性一般作動油
接続ねじ種類G×R
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-89
ねじ径Rc2”×2”
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-82
ねじ径Rc1/4”×1/4”
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-81
ねじ径Rc1/8”×1/8”
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-85
ねじ径Rc3/4”×3/4”
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-84
ねじ径Rc1/2”×1/2”
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-83
ねじ径Rc3/8”×3/8”
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-87
ねじ径Rc1-1/4”×1-1/4”
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-88
ねじ径Rc1-1/2”×1-1/2”
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150
材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン
仕様ノングリース仕様
用途水・油・ガス用。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込みストリートエルボ ステンレス製
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
材質ステンレス(SUS304)
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード