55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様バイパス付スチームトラップ、切換レバー固定式 形状ストレート 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプサーモエレメント式 形式サーモエレメント式 使用温度範囲(℃)184以下 接続方式JIS Rcねじ 材質(コック)CAC406(青銅鋳物) 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5(サーモエレメント部:0.5) 取付姿勢水平・垂直・横取付自由 適合流体飽和蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(サーモエレメント)SUS316L(ステンレス鋼) 背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa) 適合圧力範囲(MPa)1以下
1個
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。 バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。 小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。 材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A) タイプディスク式 種類スチームトラップ 形式ディスク式 使用温度範囲(℃)425以下 最高温度(℃)425 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)425 適合流体蒸気ドレン 材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理) 適合圧力(MPa)0.035~4.2 背圧許容度一次側圧力の50%
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵 排出口径を大きく設計し詰りを軽減
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40) タイプディスク式 使用温度範囲(℃)425以下 接続方式ねじ込み 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)425 スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当) 最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04 最高使用圧力(MPaG)2.1
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。 ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプバケット式 種類1.0MPa用 使用温度範囲(℃)184以下 接続方式JIS Rcねじ ストレーナーパンチ穴 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管にて正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)0.035~1.0 材質(バケット)SUS
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。 バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。 飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。 背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。 ストレーナ内蔵タイプです。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
用途蒸気主管の管末や空調機器に。 材質弁体・弁座/ステンレス鋼 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 使用温度範囲(℃)183 寸法H(mm)118 接続方式JIS Rc 最高圧力(MPa)(適合)1.0 最高使用温度(℃)183 最低動作圧力(MPa)0.03 適合流体蒸気ドレン
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40) タイプディスク式 使用温度範囲(℃)425以下 接続方式JIS Rcねじ 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)425 スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当) RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用圧力(MPaG)0.03
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ストレーナ(パンチ穴)内蔵 材質(本体)FC 形式バケット式 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(バケット)SUS 適合圧力範囲(MPa)0.02~0.7
1個
98,980 税込108,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵 材質(フロートケース)SUS 材質(本体)FCD 流体(加圧流体)蒸気又は空気 使用圧力範囲(MPa)0.5以下 分類ポンピングトラップ 加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5 流体温度(℃)160以下 材質(フタ)FCD 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気・ドレン 最大排出量(L/h)連続2500 端接続JIS Rc1ねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下 耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
1個
289,800 税込318,780
60日以内出荷

長寿命でメンテナンスフリー。 小型・軽量。 凍結に強い。 腐食に非常に強い。
材質(本体)SUS 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)345 寸法L(mm)127 寸法H(mm)218 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)4.5 接続JIS Rc 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。 小型・軽量。 凍結に強い。
材質(本体)SUS 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)427 寸法H(mm)184 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)2.8 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)427 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。 小型・軽量。 凍結に強い。
材質(本体)SUS 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)427 寸法H(mm)154 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)2.8 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)427 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長寿命でメンテナンスフリー。 小型・軽量。 凍結に強い。 腐食に非常に強い。
材質(本体)ステンレス鋼 種類スチームトラップ 形式バケット式 使用温度範囲(℃)427 寸法L1(mm)110 寸法A(mm)68 最高温度(℃)427 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)2.8 接続JIS Rc・JIS 10K FF・JIS 20K RF・JIS 30K RFフランジ 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁体)焼入れクローム鋼 材質(弁座)焼入れクローム鋼 材質(バケット)ステンレス鋼
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。 小型・軽量。 凍結に強い。
材質(本体)SUS 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 寸法H(mm)225 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)4.5 接続JIS Rc 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロート式スチームトラップに駆動圧力によるアシスト機能(ポンピングトラップの機能)を備えたドレン排出装置です。 空調機や加熱装置などのドレン排出装置として最適です。
材質要部:SUS、フロート(P):SUS 質量(kg)17 材質(本体)FCD450 種類アシストトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)160 寸法L(mm)299 寸法H(mm)284 寸法W(mm)204 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)160 適合流体蒸気 作動圧力差範囲(MPa)(背圧+0.03)~0.5 圧力(MPa)駆動:0.03~0.5
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

メンテナンスフリーの密閉型。ステンレスボディーに青銅のベローズを採用。 どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。 初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。
材質(本体)ステンレス鋼 タイプストレート形 形式ストレート形 寸法A(mm)57 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 オリフィスサイズ3/16
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワックス式空気抜弁の採用でウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 流れ方向の選択が可能ですから施工が容易です。 配管支持が容易なつり金具付です。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS) 材質(本体)FC タイプフロート式 形式フロート式 使用温度範囲(℃)150以下 接続方式JIS Rcねじ 流体温度(℃)150以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.4以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.6
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.8 材質(本体)SUS 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)427 寸法L(mm)110 寸法H(mm)135 最高温度(℃)427 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)2.8 接続JIS Rc 最高作動圧力差(MPa)1.4 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ#38
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスフリーの密閉型。ステンレスボディーに青銅のベローズを採用。 どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。 初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。
形式アングル形 寸法A(mm)57 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 オリフィスサイズ3/16
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造がシンプルで耐久性が優れています。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS) 材質(本体)FC 形式フロート式 流体温度(℃)150以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS 5K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.35以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
材質弁体・弁座・フロート(SUS) 材質(本体)FC 形式フロート式 流体温度(℃)180以下 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.9以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
材質サーモエレメント:SUS316L 材質(本体)SS タイプサーモエレメント式 形式サーモエレメント式 使用温度範囲(℃)184以下 接続方式ねじ込み 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平・垂直・横取付自由 適合流体飽和蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS304 材質(弁座)SUS304 適合圧力(MPa)1.0以下 背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

順こう配の配管ではドレンが滞留しない構造のため、配管の腐食や凍結を防止することができます。 通気始めのドレン及び空気を速やかに排出します。 ドレン排出後速やかに弁閉します。 入口側は六角ユニオンパイプで、取付けが容易です。
材質(本体)CAC406 タイプサーモワックス式 形式サーモワックス式 使用温度範囲(℃)150以下 寸法C(mm)49 接続方式JIS Rcねじ 流体温度(℃)150以下 適合流体蒸気 端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)0.01~0.35 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
材質(本体)SUS タイプサーモエレメント式 形式サーモエレメント式 使用温度範囲(℃)184以下 接続方式ねじ込み 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5(サーモエレメント部:0.5) 取付姿勢水平・垂直・横取付自由 適合流体飽和蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS304 材質(弁座)SUS304 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(サーモエレメント)SUS316L 背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa) 適合圧力範囲(MPa)1以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)SCS 形式バケット式 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.01~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵 材質(フロートケース)SUS 材質(本体)FCD 流体(加圧流体)蒸気又は空気 使用圧力範囲(MPa)0.5以下 分類ポンピングトラップ 加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5 流体温度(℃)160以下 材質(フタ)FCD 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気・ドレン 端接続JIS Rc1ねじ 背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下 耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
1個
279,800 税込307,780
60日以内出荷

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)SCS 形式バケット式 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.01~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法W(mm)80 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 取付方向水平配管 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

構造が簡単堅固で耐久性が優れています。 バランス構造採用により、小型で、排出能力が大です。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプフロート式 使用温度範囲(℃)160以下 接続方式JIS Rcねじ 流体温度(℃)160以下 取付姿勢水平配管にて正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)0.5以下 材質(フロート)SUS
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)SCS 形式バケット式 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.01~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
材質サーモエレメント:SUS316L 材質(本体)SS タイプサーモエレメント式 形式サーモエレメント式 使用温度範囲(℃)184以下 接続方式ねじ込み 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平・垂直・横取付自由 適合流体飽和蒸気 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(弁体)SUS304 材質(弁座)SUS304 適合圧力(MPa)1.0以下 背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
材質サーモエレメント:SUS316L 材質(本体)SUS 形式サーモエレメント式 接続方式ねじ込み 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平・垂直・横取付自由 適合流体飽和蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)SUS304 材質(弁座)SUS304 適合圧力(MPa)1.0以下 背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃がなく、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から使用できます。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)FC 形式バケット式 寸法H(mm)88 寸法G(mm)161 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.02~1.0 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
97,980 税込107,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)SCS 形式バケット式 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.01~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期空気通気量が多く、ドレン・空気を速やかに排出します。 本体材質はSS又はSUSを選択可能です。 一次側に圧力式不凍結弁を組込んでいます。
材質サーモエレメント:SUS316L 材質(本体)SS 形式サーモエレメント式 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平・垂直・横取付自由 適合流体飽和蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ(不凍結弁排出側:JIS Rc1/2ねじ) 材質(弁体)SUS304 材質(弁座)SUS304 適合圧力(MPa)0.7~1.0 背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa) 圧力(MPa)【不凍結弁/弁開圧力】0.02±0.005、【不凍結弁/弁閉圧力】0.03±0.005
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート:SUS 材質(本体)SCS 形式フロート式 流体温度(℃)180以下 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.4以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート:SUS 材質(本体)SCS 形式フロート式 流体温度(℃)180以下 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.9以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法W(mm)80 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)FCD 形式バケット式 接続方式ねじ込み 寸法W(mm)2 寸法G(mm)79 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.01~2.0 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)FCD タイプバケット式 形式バケット式 使用温度範囲(℃)184以下 接続方式フランジ 寸法G(mm)82 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ 適合圧力(MPa)0.01~2.0 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)FCD 形式バケット式 接続方式ねじ込み 寸法W(mm)2 寸法G(mm)79 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.01~0.7 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)