38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)3 仕上ヘアライン 縦(mm)127 横(mm)100 ねじ穴数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。) 付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照) 摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ブッシュ)燐青銅 表面仕上げバフ研磨
1個
11,220 税込12,342
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平儀星蝶番
エコ商品
樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)250 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアライン仕上 本体長さ(mm)101.6 羽根厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)101.6
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平儀星蝶番
エコ商品
樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)195 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアライン仕上 本体長さ(mm)89 羽根厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)89
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型
エコ商品
アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 付加機能樹脂ブッシュ入り 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 長丁番 LSN型
エコ商品
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中西産業ステンレス旗丁番
エコ商品
材質ステンレス(リングは樹脂) 板厚(mm)3 仕上ヘアライン 縦(mm)102 横(mm)100 ねじ穴数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中西産業ステンレス5管丁番
エコ商品
材質ステンレス(リングは樹脂) 勝手無し 仕上ヘアライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中西産業ステンレス5管丁番
エコ商品
材質ステンレス(リングは樹脂) 勝手無し 仕上ヘアライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用 長さ(mm)180 材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上(本体、回転軸)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/素地 質量(g)972 仕上素地 適合扉高さ(mm)2100以下 付加機能三次元調整機能 開き角度(度)180 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)120kg以下/2ヶ 最大扉高さ(mm)2100 最大扉幅(mm)1000
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉 材質POM、SUS303 仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃ 部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
用途植物工場・食品機械・食品包装機 材質SUS304、POM 仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R) 表面処理バレル研磨、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂カラーをカール部に組込んでいますので回転は非常にスムーズです。 ピンはナイロンナットで止めますので緩みません。 左右兼用型(ピン組替え)
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 軸径(Φmm)10 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード11366
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)リーフヒンジ
カール部は溶接してあります。 樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。 左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。 中型・大型扉に最適
用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車
1個
10,258 税込11,284
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など 材質本体:ステンレス(SUS304),カバー:ステンレス(SUS304) 性能耐久試験50万回合格 質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時) 仕上本体:バフ研磨,カバー:バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け LAMP(スガツネ工業) 動画あり
トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋 材質ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂 仕様外側取付 幅(mm)150 厚さ(mm)42 全長(mm)201 質量(kg)1 質量(g)1385 穴径(Φmm)5.5 使用温度範囲(℃)0~40 角度(°)【トルクピーク】20 ねじ穴数9
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。 摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。 表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。 ステンレス製で耐食性に優れています
用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器 材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅 表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨 タキゲンコード13213
1個
5,847 税込6,432
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジ
従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304) 仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 タキゲンコード61512
1個
3,317 税込3,649
当日出荷

蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
材質ステンレス+樹脂
1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業) 動画あり
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 材質ステンレス鋼(SCS11) 形状スライド(多軸)丁番型 仕上梨地仕上 対応ガラス板厚(mm)10、12、15 開き角度(度)90°
1セット
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。 オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。 開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等 材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3 使用温度範囲(℃)-5~+50 部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル 表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、Ni RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
809 税込890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)カウンターヒンジ
芯棒に固定ねじが一体化されていること(PAT.)で扉の吊り込み作業が容易に行えます。取替えにも最適です(現状の寸法ご確認ください)。
用途事務所や店舗のカウンター扉に。 トラスコ品番257-2692 材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨 耐荷重(kg)5~20 取付け方法皿タッピンねじ4×30mm、皿タッピンねじ4×18mm、ナベタッピンねじ4×30mm(付属) ねじ穴数15 穴径(mm)5
1組
5,598 税込6,158
当日出荷

ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
用途車両・家具等 材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ) 表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,574 税込7,231
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型
エコ商品
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど 質量(g)38 種類軸型 長さL(mm)55 幅W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨 厚さ(mm)2 ねじ穴数13 付属品ネジ トラスコ品番114-1634 質量(g)125 耐荷重(kg)10 表面処理バレル研磨 穴径(mm)4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様背板付 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 トルク(N・m)軸:6.1~8.8 ばねの種類ばねの強さ:弱タイプ 最大トルク(kgf・cm)軸:62~90
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様背板付 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 トルク(N・m)軸:8.8~11.8 ばねの種類ばねの強さ:強タイプ 最大トルク(kgf・cm)軸:90~120
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様側板付 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 トルク(N・m)軸:8.8~11.8 ばねの種類ばねの強さ:強タイプ 最大トルク(kgf・cm)軸:90~120
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様側板付 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 トルク(N・m)軸:6.1~8.8 ばねの種類ばねの強さ:弱タイプ 最大トルク(kgf・cm)軸:62~90
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷