清潔でサビにくく、ニオイも移りにくいステンレス製。透明感のあるフタを使用しているので、フタを開けなくても中身を確認できます。積み重ねしてもズレにくい構造なので、冷蔵庫の中にスッキリ収納できます
用途作り置きの常備菜や食卓の残り物などの小分けに
仕様耐熱耐冷温度(℃):70~-30
材質本体/ステンレススチール フタ/ポリエチレン
質量(g/個)90
満水容量(mL)500
1セット(2個)
¥689
税込¥758
4日以内出荷
微少量吐出等の用途に適しています。専用ホルダーを使用して、装置等に固定できます。
仕様蓋着脱方式: フェルールクランプ
材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)
シール方式Oリングシール
使用圧力最大0.49MPa
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
錆に強く、清潔感のあるステンレス仕様。収納量は500mlのペットボトル約45本(目安)
用途分別ゴミ箱、屋外用
材質本体:ステンレス、投入口・内容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
容量(L)67
フタの種類オープン式
種類ビーカー
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
普段使いに最適なマグカップ
ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち
ほこりを防ぎ、保温にも効果的なフタ付き
割れないから安心
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン
本体質量(g)200
保冷効力(℃)8以下(1時間)
口の大きい容器に液体をうつす時に使用(注ぎ口なし)します。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。
ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)SUS304
洗いやすさにこだわった、スライド式フタ付きのタンブラー
ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち
全パーツ食洗機対応
ほこりを防ぎ、保温に効果的なフタ
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ本体:ポリプロピレン / フタスライド:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム
本体質量(g)200
保冷効力(℃)7以下(1時間)
口径(Φcm)7.1
スタッキング収納できるステンレス単層タンブラー。口当たりがよい縁巻き加工。錆びにくく、衛生的なステンレス鋼。
質量(g)80
寸法(外径×高さ)(mm)88×127
満水容量(mL)500
種類ビーカー
材質ステンレスSUS304
目盛なし
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
電子レンジにも使えるステンレス保存容器
用途電子レンジ、オーブン、食洗器使用可能(本体のみ)
材質本体/ステンレススチール(SUS304)、フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム
色シルバー
サーモス 真空断熱タンブラーは、ステンレス製の魔法びん構造で保温・保冷性に優れたタンブラーです。ビールやチューハイなどお酒をご自宅で飲むのもおすすめです。2個入りセットです。
用途飲み物の保冷・保温に。
材質ステンレス
容量(mL)約400
質量(g)260
寸法(cm)約径8×15.5
1式(1式)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
こだわりの一杯を"おいしく"。陶器のような真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。食器洗い乾燥機OK!優れた撥水性により汚れがつきにくい。
付属品取扱説明書
セット内容タンブラー
材質本体内側・外側:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)
特性食器洗浄乾燥機使用可
保温・保冷両方に対応した、真空断熱魔法びん構造のティーポット。茶葉を直接入れられるストレーナー付き。
冷たい飲み物を入れて卓上ピッチャーとしても使用可能。ストレーナー(茶こし)は付け外し簡単。
持ち手を握ったまま押さえることができるフタで、片手で注ぐことが可能。本体は広口で、中まで洗いやすい形状。フタとストレーナーは食器洗い乾燥機対応。
乳幼児のいたずらに注意すること。火気に近づけないこと。飲み物はストレーナー水位線、または本体内側凸部より少なめに入れること。本体は水中に放置しないこと。
材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、注ぎ口・ハンドル/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、ストレーナー/ポリプロピレン
こだわりの一杯を最後のひと口まで"おいしく"。陶器のようなフタ付き真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。蓋付きなので、オフィスでのデスクワークやパソコン作業時も安心!。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。口あたりの優しい飲み口や、手にフィットする形状にもこだわりました。優れた撥水性により汚れがつきにくい。人体や環境に影響を及ぼすおそれのある化学物質(BPA)を一切使用していません。
付属品取扱説明書
セット内容タンブラー、蓋
材質胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗膜加工)内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)フタ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、シリコーンゴムパッキン:シリコーンゴム
みその風味を落とさず保存。みそをパックごと入れられる密閉バルブ付きフードコンテナ。
市販のみそをパックや袋ごと収納できます。直入れも可能です。
バルブをワンプッシュで簡単密閉。密閉できるので、みその風味を落とさずに保存できます。
約1500mLの大容量なので作り置きの保存にも最適。パーツはすべて分解して洗うことができます。
ハンドル付きで出し入れしやすい。食洗機・電子レンジに対応。冷凍庫にも使用できます。
材質容器・蓋:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン
寸法(mm)約136×151×H110
色ホワイト
容量(mL)約1500
質量(g)約270
レンジ可
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-40
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
関連キーワード