ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM
形状ゲートバルブ
最高使用圧力(MPa)1.0(使用圧力範囲0~1.0)
適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
適合温度(℃)0~130
関連資料(0.33MB)
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM
形状ゲートバルブ
最高使用圧力(MPa)1.0(使用圧力範囲0~1.0)
適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
適合温度(℃)0~80
関連資料(0.33MB)
材質(本体)SCS14
最高使用圧力(MPa)0.5
接続ねじ込み R
最高使用温度(℃)常温
材質(Oリング)EPDM
バルブ種類ゲージバルブ
材質(本体)SCS14
最高使用圧力(MPa)0.5
接続ねじ込み R
最高使用温度(℃)常温
材質(Oリング)EPDM
バルブ種類ゲージバルブ
専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水
材質ステンレス
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
材質(本体)SCS14
最高使用圧力(MPa)0.5
接続ねじ込み R
最高使用温度(℃)常温
材質(Oリング)EPDM
バルブ種類ゲージバルブ
内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)45
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
美しさ引き立つしなるような形は、あらゆる料理と調和。ベーシックでありながら、ラグジュアリー感を演出する二刀流の優れものです。卓越したヨーロッパのデザインが息づく、流れるようなフォルム。優雅でハイエンドなラインは、より贅沢に大切な空間を彩ります。
材質●材質:13-0ステンレス鋼
寸法(mm)全長×刃渡り:240×124
1本
¥549
税込¥604
3日以内出荷
洗練された、トラディッショナルなバランス。デザインだけでなく、使いやすさも自慢できる特徴の一つです。飽きのこないビジュアルが様々な場面とフィット。奥ゆかしく上品なスタイルが揺らぐことのない安心感を生み出すのです。
材質●材質:13-0ステンレス鋼
寸法(mm)全長×刃渡り:194×84
1本
¥449
税込¥494
3日以内出荷
磨き抜き、研ぎ澄まされた最上のシンプル。素朴で素直な温かみのあるデザインは、日常に癒しを与えるでしょう。飾り気のない上品さでスイーツを主役へと引き立たせる。柄のラインがアクセントとなり空間に落ち着きを与えます。
材質●材質:13-0ステンレス鋼
寸法(mm)全長×刃渡り:200×87
1本
¥479
税込¥527
3日以内出荷
一目見た瞬間惹きつけられるインパクトを纏うカトラリー。品がありながらも遊び心を感じられる、特別な食卓を飾ります。
材質●材質:18-8ステンレス鋼
全長×幅W(mm)204×25
1本
¥869
税込¥956
3日以内出荷
美しさ引き立つしなるような形は、あらゆる料理と調和。ベーシックでありながら、ラグジュアリー感を演出する二刀流の優れものです。卓越したヨーロッパのデザインが息づく、流れるようなフォルム。優雅でハイエンドなラインは、より贅沢に大切な空間を彩ります。
材質●材質:18-8ステンレス鋼
全長×幅W(mm)184×22
1本
¥409
税込¥450
3日以内出荷
洗練された、トラディッショナルなバランス。デザインだけでなく、使いやすさも自慢できる特徴の一つです。飽きのこないビジュアルが様々な場面とフィット。奥ゆかしく上品なスタイルが揺らぐことのない安心感を生み出すのです。
材質●材質:18-8ステンレス鋼
全長×幅W(mm)195×27
1本
¥429
税込¥472
3日以内出荷
磨き抜き、研ぎ澄まされた最上のシンプル。素朴で素直な温かみのあるデザインは、日常に癒しを与えるでしょう。飾り気のない上品さでスイーツを主役へと引き立たせる。柄のラインがアクセントとなり空間に落ち着きを与えます。
材質●材質:18-8ステンレス鋼
全長×幅W(mm)199×25
1本
¥409
税込¥450
3日以内出荷
一目見た瞬間惹きつけられるインパクトを纏うカトラリー。品がありながらも遊び心を感じられる、特別な食卓を飾ります。
材質●材質:18-8ステンレス鋼
全長×幅W(mm)111×26
1本
¥399
税込¥439
3日以内出荷
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
材質(本体)SCS14
最高使用圧力(MPa)0.5
接続フランジ JIS10k RF
最高使用温度(℃)常温
材質(Oリング)EPDM
バルブ種類ゲージバルブ
洗練された、トラディッショナルなバランス。デザインだけでなく、使いやすさも自慢できる特徴の一つです。飽きのこないビジュアルが様々な場面とフィット。奥ゆかしく上品なスタイルが揺らぐことのない安心感を生み出すのです。
材質●材質:13-0ステンレス鋼
寸法(mm)全長×刃渡り:214×92
1本
¥499
税込¥549
3日以内出荷
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等
メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
色シルバーメタリックライト
仕様取付穴付
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類丸型フード付ガラリ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
取付スペースの狭い場所に便利なコンパクトサイズ。
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
色シルバーメタリックライト
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
仕様取付穴付
メッシュなし
温度ヒューズ72度
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプルーバー脱着式
種類丸型ガラリ
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様取付穴付
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプルーバー脱着式
種類丸型ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)47
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/2"
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)43
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/4"
1個
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプフード・ルーバー脱着式
種類丸型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
色シルバーメタリックライト
種類丸型ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
色シルバーメタリックライト
仕様アミ付
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
種類丸型ガラリ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様取付穴付
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色シルバーメタリックライト
タイプルーバー脱着式
種類丸型ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ72度
美しさ引き立つしなるような形は、あらゆる料理と調和。ベーシックでありながら、ラグジュアリー感を演出する二刀流の優れものです。卓越したヨーロッパのデザインが息づく、流れるようなフォルム。優雅でハイエンドなラインは、より贅沢に大切な空間を彩ります。
材質●材質:18-8ステンレス鋼
全長×幅W(mm)147×20
1本
¥359
税込¥395
3日以内出荷
洗練された、トラディッショナルなバランス。デザインだけでなく、使いやすさも自慢できる特徴の一つです。飽きのこないビジュアルが様々な場面とフィット。奥ゆかしく上品なスタイルが揺らぐことのない安心感を生み出すのです。
材質●材質:18-8ステンレス鋼
全長×幅W(mm)181×25
1本
¥389
税込¥428
3日以内出荷
一目見た瞬間惹きつけられるインパクトを纏うカトラリー。品がありながらも遊び心を感じられる、特別な食卓を飾ります。
材質●材質:18-8ステンレス鋼
全長×幅W(mm)175×40
1本
¥779
税込¥857
3日以内出荷
美しさ引き立つしなるような形は、あらゆる料理と調和。ベーシックでありながら、ラグジュアリー感を演出する二刀流の優れものです。卓越したヨーロッパのデザインが息づく、流れるようなフォルム。優雅でハイエンドなラインは、より贅沢に大切な空間を彩ります。
材質●材質:18-8ステンレス鋼
全長×幅W(mm)111×20
1本
¥319
税込¥351
3日以内出荷
洗練された、トラディッショナルなバランス。デザインだけでなく、使いやすさも自慢できる特徴の一つです。飽きのこないビジュアルが様々な場面とフィット。奥ゆかしく上品なスタイルが揺らぐことのない安心感を生み出すのです。
材質●材質:18-8ステンレス鋼
全長×幅W(mm)142×30
1本
¥329
税込¥362
3日以内出荷
磨き抜き、研ぎ澄まされた最上のシンプル。素朴で素直な温かみのあるデザインは、日常に癒しを与えるでしょう。飾り気のない上品さでスイーツを主役へと引き立たせる。柄のラインがアクセントとなり空間に落ち着きを与えます。
材質●材質:18-8ステンレス鋼
全長×幅W(mm)180×37
1本
¥389
税込¥428
3日以内出荷
磨き抜き、研ぎ澄まされた最上のシンプル。素朴で素直な温かみのあるデザインは、日常に癒しを与えるでしょう。飾り気のない上品さでスイーツを主役へと引き立たせる。柄のラインがアクセントとなり空間に落ち着きを与えます。
材質●材質:18-8ステンレス鋼
全長×幅W(mm)200×42
1本
¥409
税込¥450
3日以内出荷
磨き抜き、研ぎ澄まされた最上のシンプル。素朴で素直な温かみのあるデザインは、日常に癒しを与えるでしょう。飾り気のない上品さでスイーツを主役へと引き立たせる。柄のラインがアクセントとなり空間に落ち着きを与えます。
材質●材質:18-8ステンレス鋼
全長×幅W(mm)140×29
1本
¥329
税込¥362
3日以内出荷
一目見た瞬間惹きつけられるインパクトを纏うカトラリー。品がありながらも遊び心を感じられる、特別な食卓を飾ります。
材質●材質:13-0ステンレス鋼
寸法(mm)全長×刃渡り:225×67
1本
¥789
税込¥868
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ