642件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。 ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。 持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質亜鉛鉄板 形状丸形 底面の厚さ(mm)0.27 商品タイプ本体
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
1個
特価
78 税込86
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,461 税込1,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)1210 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60009
1個
8,434 税込9,277
当日出荷

取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) No.030
1個
1,669 税込1,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器 寸法L1(mm)122 寸法L2(mm)18 寸法W(mm)10 寸法P(mm)102 寸法L3(mm)10 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)8
1個
101 税込111
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用 全長(mm)30 幅(mm)48 板厚(mm)4 ねじ穴数6 仕様4mmかぶせ用 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付面が2方向選べるようになっています。
用途配電盤・分電盤・工作機械等 材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品受座 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
3,571 税込3,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃や寒さに強い亜鉛鉄板を使用。 ズボンなどにひっかけないように釣手が内側に巻いています。 持ち手がビニールホイルで滑りにくい。
材質亜鉛鉄板 形状丸形 口径(Φmm)315 深さ(mm)278 板厚(mm)0.27 底径(Φmm)206 商品タイプ本体
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使用しない時は平面となります。 上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理梨地クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)70 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30 耐荷重(N)98/2個 棚受け金具その他棚受
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
1個
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ) 動画あり
開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)140~170 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等 材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/- 垂直許容荷重(N[kgf])491[50] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。 ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。 持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質亜鉛鉄板 形状丸形 質量(g)800 口径(Φmm)280 深さ(mm)200 板厚(mm)0.27 底径(Φmm)240 底面の厚さ(mm)0.35 商品タイプ本体
1個
999 税込1,099
欠品中

高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 FC-708Nと組合せてご使用ください。 閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構 受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座 ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,361 税込2,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,590 税込7,249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき 種類ドロップ丁番(90°開閉) 適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13 付加機能調整機能付 本体長さ(mm)38 適合扉厚(mm)16~20 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)12 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)14~16
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。 材質亜鉛ダイカスト 付属品取付用ビス カップ径(Φmm)35
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース内開き 材質亜鉛 付属品専用ストライク ストローク(mm)50 仕上シルバー 取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm、4×30mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アトムリビンテックスライド丁番 DT90°
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金 仕上ニッケルメッキ 開き角度(度)90 カップサイズΦ40×16mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂 寸法(mm)図面通り 仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)