8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度研磨フロートの3点支持機構で、極少ドレンでも高シールを実現 動く部品はフロートのみで故障が少ない 水平垂直配管両用取り付け構造 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消 小型軽量で取り付けスペースが小さい
用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など 取付垂直配管または水平配管 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 質量(g)約560 使用温度範囲(℃)100 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体エア 最高使用温度(℃)100 最高作動圧力差(MPa)1.6 材質(弁座)ニトリルゴム(NBR) スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

内圧に関係なく接続が1タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用 流体空気 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内圧に関係なく接続が9タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用 流体空気 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。 材質亜鉛 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 適合流体空気
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
用途エアー配管継手(Y型ニップル)。 材質亜鉛 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内圧に関係なく接続が2タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用 流体空気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の空気取出方向が360°自由自在。 低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ
用途低圧用 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)亜鉛合金 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造片路開閉型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイワ工業AP接続チューブ
スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC 形状波型 黒【標準色】 温度範囲(℃)-25~ 65
1巻(50m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)