902件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。
エスコ品番EA576MK-12 材質ポリプロピレン 内径(Φmm)12 下穴径(Φmm)14 外径(Φmm)30
1セット(10組)
810 税込891
当日出荷

用途エプロン・リュック・袋物・カーテン・シート・服飾などの穴の補強・補修に 材質ポリカーボネイト製 厚さ(mm)3.5迄
1セット(15組)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お好みに合わせて選べるカラーバリエーションで、美しい仕上がり 軽量で強く、取り付け簡単
材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール
1セット(30組)
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)樹脂製両面ハトメ
テント・シート・などの補強に
内径(Φmm)約12 材質PP樹脂 寸法(mm)29×29×10 ブルー 質量(g)3 下穴径(Φmm)14 入数10セット 適合厚さ(mm)約1.0(使用する素材によって多少異なります)
1個
999 税込1,099
当日出荷

樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。シートの中央など、お好みの場所にハトメが取付けられます。
用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。 材質ポリカーボネイト樹脂 クリア、ホワイト 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(10組)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けが簡単で、サビや腐食の心配が不要です。 木槌やゴムハンマーなどで軽く打つだけでカシメができます(下穴空けには、別途14mmポンチが必要です)。
用途テント・シート・ホロ・ビニールハウスなどの補修・補強に 材質PP樹脂 リング内径(Φmm)約12 トラスコ品番859-2921 リング外径(Φmm)約30
1個
799 税込879
当日出荷

樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1900)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。
用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。 材質ポリカーボネイト樹脂 適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1900) 穴径(Φmm)ハトメ:約12 ねじ下穴サイズ(mm)約12 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(15組)
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1800)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。
用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。 材質ポリカーボネイト樹脂 適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1800) 穴径(Φmm)ハトメ:約9.5 ねじ下穴サイズ(mm)約10 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(20組)
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムハンマーや木槌で打つだけで取り付けできる簡単ハトメです。品物を丈夫に長持ちさせるのに大変役立ちます。サビない樹脂製です。
用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。 材質ポリプロピレン 穴径(Φmm)ハトメ:約12 ねじ下穴サイズ(mm)14 最大取付物厚さ(mm)約1
1セット
989 税込1,088
当日出荷

材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール 仕様下敷き付 厚さ(mm)1.5迄 クリア
1セット(30組)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-11 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 透明 内径(Φmm)4 適合厚さ(mm)1まで
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-22 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 内径(Φmm)6 適合厚さ(mm)1.5まで
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-12 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 内径(Φmm)4 適合厚さ(mm)1まで
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途シート、ホロ、袋もの、テント、カーテン、服飾などの補強、補修・補強に。 材質ポリカーボネート樹脂 使用厚さ(mm)3.5
1パック(20組)ほか
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-21 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 透明 内径(Φmm)6 適合厚さ(mm)1.5まで
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷



交換が簡単なアウプリベット採用です。
用途安全対策、交換用として。 材質脱塩ビ・エラストマー トラスコ品番116-0823 適合機種TSF、TSFCシリーズ オレンジ 質量(g)239
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷

交換が簡単なアウプリベット採用です。
用途安全対策、交換用として。 材質脱塩ビ・エラストマー 仕様左右各1個
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体や気体を一方向へしか通さないようにするバルブです。
材質TPX 全長(mm)60 耐熱温度(℃)170 適合チューブ内径(Φmm)3~6
1個
599 税込659
当日出荷

タイプ竿ピンチ 材質本体:ポリプロピレン・TPR、バネ:鋼線 サイズ47×31×98(1個あたり) 入数(個)2
1パック(2個)
299 税込329
当日出荷

ネジをしめるだけの簡単取り付けなので、取り付け部にキズをつかない。フック部は可動できるので、タテでもヨコでも取り付けることができる。
用途リビング収納に。 耐荷重(kg)2 材質本体:ABS樹脂、ネジ:鋼線(亜鉛メッキ・光沢クロメート処理) 仕様ダブル 寸法(mm)25×65×75 質量(g)40 タイプ挟んで止める 取付け方法ねじ止め(厚さ10~50mm、奥行10mm以上のカモイ、窓枠、棚等)
1個
349 税込384
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)85° 開き止めパーツ
151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。 材質ポリアセタール(POM) グレー 種類関連部品 開き角度(度)85°
1個
7 税込8
当日出荷

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚 材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒) 表面処理リング:研磨 チェーン線径(mm)約6
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

小久保工業所とめねこクリップ
材質本体/ABS樹脂、バネ/ステンレス 白、黒 繰り返し・詰め替え対応
1セット(2個)
169 税込186
翌日出荷

電子レンジ使えるトレイすべり止め加工ノンスリップ加工の機能的なトレイ(電子レンジ対応)。 熱くなりにくいからトレーごと運べる。ふきこぼれてもレンジ庫内を汚さない。 すべり止め加工で食器が滑りにくく、運ぶのが楽。
材質表面塗装:ウレタン塗装、素地:飽和ポリエステル樹脂(R-PET) 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-5
1枚
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内作業時の床面保護に適した脚立用カバーです。ポリウレタン特殊シートが優れた滑り止め効果を発揮します。ゴム使用で脚立から外れにくいです。
用途脚立用脚カバー 材質袋/ポリエステル、綿、底/ポリウレタン 適合(脚サイズ)約6×4cm トラスコ品番489-4618 質量(g)60 底面サイズ(mm)約85×85
1袋(4個)
1,398 税込1,538
当日出荷

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 材質ホイール:ナイロン樹脂 タイプ3段式タイプ ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 材質ホイール:ナイロン樹脂 タイプ2段式タイプ ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バージン材のゴムを使用しているためにおいも少なく耐久性に優れ、車にも傷をつけにくいです。 各面3枚の反射テープがストッパーの位置を目立たせます。 駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに 付属品無し 寸法(mm)550×148×97 質量(kg)約4 材質(本体)SBR+NR (バージン材) 反射シートあり 穴あけ距離(mm)約311
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


交換金具は芯ピンをたたくと下孔が広がるリベットを採用しており、交換作業も簡単です。
用途安全対策、交換用として。 材質熱可塑性エラストマー 品名滑り止めキャップ 入数(個)4
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種FLW 材質樹脂 タイプ左右共通
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅 ねじサイズM5×25mm エスコ品番EA948CG-3A つや消しブラック 質量(g)78 寸法H(mm)39 寸法d(mm)8 寸法A(mm)6 寸法S(mm)18.5 寸法D(mm)61 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)23 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)30 寸法Lf(mm)25
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。 オプションの配管接続用部品を取付けが可能。
材質(本体)SUS 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)90 接続JIS R 使用流体冷温水 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(フロート)SUS
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス止めのものを石こうボードに取り付けるピン「石こうボードに打つ」 WAKI(和気産業) 動画あり
ビス止めのものを3本のピンで石こうボードにガッチリ固定。外した跡も目立たない。クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に取り付けられる。
用途棚受、金折、コート掛けなど 適合【ビス穴】M3~3.5の皿ネジ穴 材質キャップ/ポリエチレン、取付ピース/ABS樹脂、ピン/ステンレス 寸法(mm)【ピン】1×20 取付【ピース】8×H5.9(mm) 耐荷重(kg)2 適合板厚(mm)~3 キャップ9×H6(mm) 入数4
1セット(4個)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質エラストマー 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61.5×40×52.9 アズワン品番64-2274-89
1組
3,120 税込3,432
翌日出荷

1個
330 税込363
翌日出荷