仕様タテ型、防雨型
エスコ品番EA940CS-309
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
質量(g)560
有効深さ(mm)63~76
サイズ(mm)256×158×103
バンド通し穴10mm(裏面)
取付スペースELB:3P・30AF×1
適合ノック径(Φmm)下部:27×2・21×1、背面:19×4
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形
保護等級IP33
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タテ型、防雨型(IPX3)、木板ベース付
エスコ品番EA940CS-301
材質ABS樹脂
色ベージュ
質量(g)660
有効深さ(mm)90
サイズ(mm)256×160×130
バンド通し穴27mm(側面)
取付スペースELB:3P・30A×1
適合ノック径(Φmm)下部:27×2・20×1、背面:19×4
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
仕様タテ型、防雨型
エスコ品番EA940CS-311
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
質量(g)1340
有効深さ(mm)86~114
サイズ(mm)366×224×140
バンド通し穴10mm(裏面)
取付スペースELB:3P・100AF×1
適合ノック径(Φmm)下部:27×4、背面:21×4
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
仕様タテ型、防雨型
エスコ品番EA940CS-308
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
質量(g)290
有効深さ(mm)55~65
サイズ(mm)193×117×90
バンド通し穴10mm(裏面)
取付スペースELB:2P・30AF×1
適合ノック径(Φmm)下部:21×2、背面:14×4
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-301D
材質(本体)ABS樹脂
バンド幅(mm)10
適合パイプ径(Φmm)60~160
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:49(5)
材質(バンド)SUS304
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
保護等級IPX3
色ベージュ
タイプタテ型
材質プラスチック
ゴミを隠して見せないゴミ箱&収納ケース。
付属のフィルムフックや、石こうボードピンで壁掛けも可能。
付属のフィルムフックで、平らな面なら浮かせての設置も可能。
少し持ち上げて引き出す簡単取り外し。
内側にゴミ袋を引っ掛けるためのスリット入り。
材質本体:ABS樹脂
容量(L)2
耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質樹脂
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)
保護等級IPX3
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
種類防水正方形<ノック無>カブセ蓋 フラットタイプ
高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。
用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
Rieber リーバーサーモポート さまざまなサービス形態や厨房のシステム化に、 自在な対応ができる新時代の保管・搬送システム。 サービスの場所や料理を問わずに、高度な機能性を発揮します。国際規格に準拠したホテルパン搬送用の保温・保冷ボックスです。ダブルウォールとウレタンフォームの三層構造を採用。優れた保温・保冷効果を発揮。 加熱加工食品から冷凍食品まで、衛生的に、安全に、効率よく保管・搬送ができます。軽い、強い、安心のシンプル構造です。材 質:ポリエチレン耐熱耐寒温度:-20℃~+80℃。<LLC02><LLC03>サーモポートにセットすることで、内部をホットとコールドエリアに分割できます。
材質ポリエチレン
質量(kg)1.5
サイズ1000K用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×27
TKG品番9-0162-0601
TKG品番(2017)6-0159-0601
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
Rieber リーバーサーモポート さまざまなサービス形態や厨房のシステム化に、 自在な対応ができる新時代の保管・搬送システム。 サービスの場所や料理を問わずに、高度な機能性を発揮します。国際規格に準拠したホテルパン搬送用の保温・保冷ボックスです。ダブルウォールとウレタンフォームの三層構造を採用。優れた保温・保冷効果を発揮。 加熱加工食品から冷凍食品まで、衛生的に、安全に、効率よく保管・搬送ができます。軽い、強い、安心のシンプル構造です。材質 本体:耐衝撃性ポリプロピレン二重構造(ポリウレタン注入発泡) ハンドル・ロック・底部レール:ポリアミド。ホテルパン(ヴォルラース ガストロノームパン等)深さ100mmまで入ります。
材質ポリプロピレン
質量(kg)7
容量(L)11.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×365×245
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×300×130
TKG品番9-0162-0101
TKG品番(2017)6-0159-0101
1個
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
Rieber リーバーサーモポート さまざまなサービス形態や厨房のシステム化に、 自在な対応ができる新時代の保管・搬送システム。 サービスの場所や料理を問わずに、高度な機能性を発揮します。国際規格に準拠したホテルパン搬送用の保温・保冷ボックスです。ダブルウォールとウレタンフォームの三層構造を採用。優れた保温・保冷効果を発揮。 加熱加工食品から冷凍食品まで、衛生的に、安全に、効率よく保管・搬送ができます。軽い、強い、安心のシンプル構造です。保冷効果をさらに持続して、食材を新鮮保存。材 質:ポリプロピレン耐熱耐寒温度:-40℃~+80℃。冷凍庫で8時間、ブラストチラーで2時間冷凍したクーリングプレートを サーモポート1000K<LLCO3>にセットすれば、約8時間保冷効果が持続します。
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.5
サイズ1000K用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×30
TKG品番9-0162-0501
TKG品番(2017)6-0159-0501
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
Rieber リーバーサーモポート さまざまなサービス形態や厨房のシステム化に、 自在な対応ができる新時代の保管・搬送システム。 サービスの場所や料理を問わずに、高度な機能性を発揮します。国際規格に準拠したホテルパン搬送用の保温・保冷ボックスです。ダブルウォールとウレタンフォームの三層構造を採用。優れた保温・保冷効果を発揮。 加熱加工食品から冷凍食品まで、衛生的に、安全に、効率よく保管・搬送ができます。軽い、強い、安心のシンプル構造です。材質 ベース :ポリエチレン ハンドル:スチール(電着塗料) 車 輪:Φ125mm固定×2、自在×2 積載荷重:100kg。プラットホーム面の溝とサーモポート底面のレールが噛合い移動中でも ズレ難い設計です。ハンドルは折りたたみ式です。
材質スチール・樹脂
耐荷重(kg)100
キャスター固定×2、自在×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×440×890
キャスター径(Φmm)125
TKG品番9-0162-0401
TKG品番(2017)6-0159-0401
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。
防水性に優れています。
材質樹脂
寸法h(mm)54
防水性が格段に優れています。
防水シート、蓋の出っ張りが無いスマートなデザイン。
難燃タイプのFRP樹脂製(ガラス繊維強化プラスチック)です。
耐熱、耐塩、耐水、耐候性に優れていますから屋外での使用に最適です。
優れた絶縁性を有していますから、アース工事は不要です。
材質FRP製
色ベージュ
関連キーワード