ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
大流量タイプのソフトホースです。
常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。
常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。
ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。
PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
色黄
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ
使用流体圧縮空気
材質(ブレード)ナイロン
材質(接続部)鋼鉄他
特性耐水/柔軟性
継手20SN/20PN
ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。
常圧エア用ソケットプラグ付き
ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。
特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用
使用流体圧縮空気
材質(プラグ)鉄
材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR
特性耐スパッタ
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。
新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
色橙
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)
使用流体空気
金具部ワンタッチアルミカプラー
特性滑り性
最小曲半径(mm)20
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-70
メーカー商品コード146-3697
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5056-04
メーカー商品コード146-2156
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
用途エアーコンプレッサー用ホース。
材質ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース長さ(m)約10
使用流体空気
有効長(m)ホース:約7
エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。
材質ポリウレタン (PU)
最高使用圧力(MPa)1.4
使用温度(℃)-20~60
プラグ形状20型
ソケット形状20型
火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。
使用流体空気
材質エステルベースポリウレタン
色緑
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~60
火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-80
メーカー商品コード146-2158
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-79
メーカー商品コード146-0604
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-71
メーカー商品コード146-3751
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5056-07
メーカー商品コード146-3767
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5056-05
メーカー商品コード146-2178
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5056-06
メーカー商品コード146-3737
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-82
メーカー商品コード146-3692
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-81
メーカー商品コード146-0626
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-73
メーカー商品コード146-2126
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-72
メーカー商品コード146-3771
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
タイプ両端カップリング付
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
使用流体空気
カップリング材質:鋼鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
使用温度範囲(℃)-10~60
取付金具(二次側)ソケットカプラ付
使用流体空気
特性耐スパッタ
エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。
トラスコ品番649-3906
適合機種SHM-315A/SHM-315ASLOW/SHR-35Z
セット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個
材質ウレタン
色ホース:オレンジ
取付一次側:専用ネジ
全長(m)ホース:14.5
最高使用圧力(MPa)1.4
外径(mm)12
内径(mm)8
適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
1本
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7044
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)
材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)
色調スカイブルー
使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。
ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。
-20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。
柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。
ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)
使用流体空気
材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)
色調オレンジ
長さ(m)100
特性高強度、柔軟
最高使用圧力(MPa)1.5
使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)
使用温度範囲(℃)-20~60
折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。
コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。
手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
材質ポリウレタン
流体空気
使用温度範囲(℃)-40~+80
金具(両端)PF 1/4メス
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7046
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7041
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7058
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7055
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7054
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7039
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7043
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7049
全長(mm)5000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)5000
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ