フタは軟質性でありながら耐熱100℃を実現しました。
中身がスッキリ見える透明度で、本体とともに食器洗い乾燥器に使用できます。
使わないときは入れ子にしてコンパクトに収納することができるので、収納場所のスペースを取りません。
本体に使用しているトライタン(飽和ポリエステル)は、一般的なポリプロピレンやAS樹脂に比べ20倍以上の耐衝撃性と、ガラスのような透明性を持つ優れた素材です。
形状角形
材質(本体)飽和ポリエステル
材質(フタ)ポリプロピレン
食器の種類和食器
材質ポリカーボネイト
フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。計量用器としても使えます。
気泡で0~90°までの角度と勾配が測定できます。前後に目盛盤があり、両面から測定できます。握りやすい取手付です。両面測定可能
長さ(mm)91
厚さ(mm)12
高さ(mm)112
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)200
感度(mm/m)0.70=0.0401°
材質(気泡管)ガラス気泡管
精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
機械、測定器装置、PTFE製の製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。
材質PTFE
容器とフタの締め付けが楽にできる外周リング付きの構造です。上部キャップを開けてマイクロシリンジで内容物を取り出せます。
材質フタ/PTFE(フッ素樹脂)、フタ部Oリング/バイトン(R)、容器/硼珪酸ガラス
気泡で0~90°までの角度と勾配が測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。前後に目盛盤があり、両面から測定できます。握りやすい取手付です。磁石:2個付。両面測定可能
材質本体:ABS樹脂、気泡管:ガラス気泡管
長さ(mm)110
厚さ(mm)12
高さ(mm)112
質量(g)200
感度(mm/m)0.70=0.0401°
精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
哺乳瓶の底に残ったミルクのカス取りやかき混ぜに便利です。
食器の種類洋食器
材質(スプーン)シリコンゴム、(ハンドル・芯)ナイロン66
種別離乳クリーナースプーン
幅(mm)19
全長(mm)209
耐熱温度(℃)-20~200(煮沸消毒可能)
TKG品番9-1838-0901
TKG品番(2017)6-1636-0901
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ワンタッチで簡単に計量ができ、そのまま使用できる計量器付のボトルです。
材質PP
カップ容量(mL)15
半硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続できます。コネクターボディに別売のスクリュージョイントセットを取付けることで、外径1/16インチ~10mmまでの同径または異径接続が可能。チューブ外径の変更は、スクリュージョイントセットの交換で可能です。非使用時は閉鎖用キャップでふさいで下さい。使用温度範囲-50~+150℃、耐圧1000kPa。
材質PTFE
ボア径(Φmm)10.5
電気を使用するため、安心して煎じ薬が煮出せるアイテム。
煎じ薬に合わせてタイマーを設定でき、出来上がりは電子音でお知らせしてくれます。
漢方薬だけでなく、健康茶の煮出しや湯沸かしなど、お茶生活におすすめです。
材質ヒーター本体 / ナイロン、天板 / 耐熱ガラス、フタ / ステンレス、ツマミ / メラミン樹脂、ポット / 耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、バンド / ステンレス、ハンドル / メラミン樹脂
質量(g)2050
電源(V)AC100 (50/60Hz共用)
口径(Φmm)124
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)700
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×185×230
最大容量(mL)1000
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA
色乳白色
寸法A(mm)Φ33
金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA
色乳白色
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
保護等級IP65
吸盤付でガラス器などの花器でも安定吸着します。
用途生け花用
材質剣山:ポリカーボネイト吸盤:PVC
寸法(mm)幅34×奥行34×高さ35(吸盤含む)
カットが際立つ新素材の透明感。耐衝撃性にも優れたタンブラー。PCTは、欧米では哺乳瓶や幼児用食器としても使われています。全面をフロスト加工することで、すり傷を目立たせないようにしています。内側にリブを設け、スタッキングをより安定させています。また、積み重ねても、食器同士がきつくはまり込みません。
材質PCT
電子レンジ×
食器洗浄機○
食器の種類洋食器
吸盤付でガラス器などの花器でも安定吸着します。
用途生け花用
材質剣山:ポリカーボネイト吸盤:PVC
寸法(mm)幅78×奥行78×高さ26(吸盤含む)
二重構造なので氷が溶けにくく、冷たさ、温かさをより長く保ちます。結露しにくいのも特長です。
用途哺乳瓶にも使われる安心の「トライタン」製。ガラスのように透明なのにとっても丈夫!家族みんなで使えます。
材質飽和ポリエステル樹脂
対応食器洗い乾燥機
食器の種類洋食器
ガラスに比べて約50%軽量。ポリカーボネイト製なので衝撃に強く丈夫です。ビュッフェでのアミューズ、デザートなど様々な用途でご使用いただけます。
材質ポリカーボネイト
容量(mL)100
仕様洗浄器対応
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×76
耐熱温度(℃)99
TKG品番9-1692-0101
TKG品番(2017)6-1518-0101
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ネジキャップが簡単に開閉できるように握りがついています。化学反応器や分解容器としては使用しないで下さい。熱滅菌される場合は、蓋を緩めてください。
イタリアガラスのような樹脂。
食器の種類洋食器
飲み物用にも食品の器としても活躍、フタ付き万能タンブラー。。ボダムのアイコニックなダブルウォールグラスをプラスチックにかえ、保存や持ち運びができるようにフタを付けたダブルウォールタンブラー。。食べ物を入れてフタをするだけなので、ヨーグルト、グラノーラ、フルーツ、スムージーなどのブランチを持ち運ぶのも簡単。。ガラスのような美しさと透明感に壊れにくさを兼ね備えた画期的なスナックカップです。。耐久性に優れたBPAフリープラスチックを使用、家族全員が安心して使うことができます。。二重構造が温かいものも冷たいものも最適な温度に長時間保ち、フタ付きなので中身がこぼれることなく安心して持ち運べます。(直立した状態を維持してください。)
仕様食器洗浄乾燥機使用可
付属品蓋
セット内容タンブラーx2
材質AS樹脂・シリコンゴム
質量(g)127
容量(L)0.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【フタを付けた場合】87×123、【フタを付けていない場合】88×115
耐熱温度(℃)AS樹脂(耐熱80/耐冷-30)
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
耐熱樹脂でフッ素加工のたこ焼き器を傷つけにくいピックです。
三角ハンドルで転がりません。
立てて置くこともできます。
材質本体:ナイロン(ガラス繊維入り)、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)17
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
たこ焼き器を傷つけにくい樹脂製ピック。
先端のハートでたこ焼きがひっかかりやすく、ひっくり返しやすいです。
生地を切ったり寄せたりするのにも便利。
材質本体:ナイロン(ガラス繊維入り)、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)18
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
蓋がゆっくりと閉まるペダル式ゴミ箱。底面は踏込時のズレをサポートする吸盤付き。背面に取っ手付き。
用途休憩室や食堂、オフィスなどに
材質蓋・内容器:PP、本体:ステンレス、ペダル:ナイロン(ガラス繊維)
幅(mm)294
質量(kg)2.3
色シルバー
高さ(mm)433
奥行(mm)270
容量(L)15
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
寄せる・すくう・ひっくり返すがこれ1本でできます。
先端が平らで生地を寄せやすいです。
ピックで返す時の支えに、できあがりをすくうのに最適。
たこ焼き器を傷つけにくい樹脂製です。
たこ焼きの他、アビージョの盛り付けにもお使い頂けます。
材質ナイロン(ガラス繊維入り)、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)23
1個
¥289
税込¥318
6日以内出荷
カバーはラッチ付で、万一転倒の場合でもこぼれを最小限に抑えます。揮発性物質の蒸発を抑えます。ネックの部分のネットにより大きい異物を除去します。エアーベントフィルター付。
エンボス加工のすべり止めを全体に施した、持ちやすくおしゃれな樹脂箸。五角形の箸で、安定感があります。
用途業務用としてお使いできます。
材質SPS樹脂、ガラス繊維30%
長さ(cm)約21
食器洗浄機対応
食器の種類和食器
1パック(10膳)
¥899
税込¥989
9日以内出荷
スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。
液面計で容量の確認が目視できます。
用途実験用、保存用
材質PFA/PTFE
質量(kg)1
タイプ液面計付タイプ
内径×外径(Φmm)8×13.5
スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。
液面計で容量の確認が目視できます。
用途実験用、保存用
材質PFA/PTFE
質量(kg)1
タイプ液面計付タイプ
内径×外径(Φmm)8×13.5
関連キーワード