種類切削製品
材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
底面が凹になっているため何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。
種類モールド製品
材質PFA
E.O.G滅菌済み。
身の径(Φmm)90
材質ポリスチレン(PS)
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
用途各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養に使用するほか、細胞、微生物、試薬などのリザーバとしてご利用ください。
本体寸法(mm)85.4×127.7×14.5H
材質ポリスチレン(PS)
厚さ(mm)1.2
電子線滅菌済みなので環境変異物質の研究に最適です。
身の径(Φmm)90
身の高さ(mm)15
ケース入数10枚×60袋
材質ポリスチレン(PS)
1箱
¥9,290
税込¥10,219
3日以内出荷
寸法(mm)Φ300×45
関連部品JA237,JA277,JA317
材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み
材質ポリスチレン(PS)
滅菌方法EOG滅菌
耐熱温度(℃)60
材質ライクウッド樹脂
形状角皿
外寸(mm)270×270×H12
耐熱温度(℃)95
材質ライクウッド樹脂
形状角皿
外寸(mm)200×200×H12
耐熱温度(℃)95
材質ライクウッド樹脂
形状角皿
外寸(mm)270×160×H12
耐熱温度(℃)95
材質ライクウッド樹脂
形状角皿
外寸(mm)200×100×H12
耐熱温度(℃)95
材質ライクウッド樹脂
形状角皿
外寸(mm)300×100×H12
耐熱温度(℃)95
ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
耐熱ガラス製のフタ付き小鉢。使いやすいサイズで保存容器としても、日常使いのお皿としてもお使いいただけます。耐熱ガラスなのでにおい移りしにくく、中身がすぐわかる便利なアイテムです。少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。角はフタを外してオーブンでの使用もでき、より幅広く調理や保存に使用できます。電子レンジはフタをしたまま使用可能です。
材質フタ/ポリプロピレン
サイズ幅83・奥81・高46
満水容量(mL)110
ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。
材質トライタン
形状角皿
高さ(mm)25
耐熱温度(℃)100
ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。
形状角型
材質トライタン
耐熱温度(℃)100
TKG品番9-1727-0401
TKG品番(2017)6-1471-0401
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。
材質トライタン
形状丸皿
高さ(mm)25
耐熱温度(℃)100
直径(mm)368
TKG品番9-1727-0601
TKG品番(2017)6-1471-0601
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。
形状丸型
材質トライタン
耐熱温度(℃)100
TKG品番9-1727-0501
TKG品番(2017)6-1471-0501
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。
フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。
アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。
アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。
空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7
材質(本体)SCS13
流体水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)
材質(アクチュエータ)A6063 T5他
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)
材質(ボール)SUS316
材質(Oリング)FPM
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ボルト)六角:SUS304J3
材質(ナット)グランド:SUS304
材質(エンドキャップ)SCS13
バルブ種類ボールバルブ
軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。
アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。
空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:PE
材質(本体)SCS14
流体水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-20~70(操作エアー凍結結露ないこと)
材質(アクチュエータ)ADC12
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)
材質(ボール)SUS316
給気口アクチュエータ:Rc1/8
材質(Oリング)FPM
材質(ステム)SUS316
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ボルト)6角穴付き:SUSXM7
材質(ナット)グランド: SUS303
材質(エンドキャップ)SUS316
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード