プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂
質量(kg)約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
バルブを回すことができないようにロックアウトできます。
用途バルブ全体をロックアウトし、誤動作を防ぎます。
材質ポリプロピレン(PP)
仕様鍵穴付
取付け簡単で確実ロック。バルブハンドルをプラスチックカバーで包み込んでしまうので、バルブを人為的に操作することができません。
材質合成樹脂
バルブを回すことができないようにロックアウトします。
材質ポリプロピレン
ロックアウトが、安全作業の鍵です。
ロックアウトとは、機器の修理・保全中に作業者の安全を守るため、器具を使って操作を禁止することです。
バルブを簡単に、しかも確実にロックします。
バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分をカッターで切り取ることにより、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます。
材質ポリプロピレン
適合バルブハンドル径(Φinch)10~13(254~330.2mm)
外径A(Φmm)343
厚さC(mm)73
内径B(Φmm)102
日本緑十字社品番195015
質量(kg)1
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
寸法(mm)L:100m H:285 D:115
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
アズワン品番64-7858-12
材質(コア)変性PPE
ねじ径Rc2”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥33,400
税込¥36,740
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
寸法(mm)L:72m H:169 D:70
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
アズワン品番64-7858-09
材質(コア)変性PPE
ねじ径Rc1”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
寸法(mm)L:64m H:145 D:60
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
アズワン品番64-7858-08
材質(コア)変性PPE
ねじ径Rc3/4”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
寸法(mm)L:57m H:126 D:60
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
アズワン品番64-7858-07
材質(コア)変性PPE
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
寸法(mm)L:83m H:239 D:100
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
アズワン品番64-7858-11
材質(コア)変性PPE
ねじ径Rc1・1/2”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
寸法(mm)L:81m H:209 D:90
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
アズワン品番64-7858-10
材質(コア)変性PPE
ねじ径Rc1・1/4”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
2.5mまで伸ばせるバリケード。コンパクトに縮めて省スペース。軽量3kgで移動がラク。夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付。ソフトネオンやロープも通せるリングトップ。支柱に水を注入すれば安定感が増します
材質PE
寸法(mm)2500×380×960
質量(kg)3
収納時寸法(mm)250×380×960
高さ(mm)960
間口(mm)2500
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
屏風式のため、コーナーや円形での使用が可能です。
材質超高分子ポリエチレン
寸法(mm)2500×50×1200(H)
質量(kg)11.5
折りたたみ寸法(mm)500×255×1200(H)
1個
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
2.3m まで伸ばせるバリケード。移動が楽なハンドル付。夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付。支柱に水を注入すれば安定性が増します。バリケードの広がりを保持する調整機構。収納時の広がり防止ロック付
材質PE
質量(kg)6.7
高さ(mm)使用時・収納時:1060
奥行(mm)使用時・収納時:500
間口(mm)使用時:2300、収納時:150
関連資料(2.05MB)
取扱説明書(0.91MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
折たたみコンパクト収納でき、キャスター付き(2輪) でラクラク移動。展開時約3.9mまで広がります。警告カラー&反射板付きで視覚的に衝突回避を促進します。耐候性に優れたPP素材で、屋内外を問わずご使用いただけます。簡易的な立入禁止表示などに、置いて開けるだけで簡単にご使用いただけます。
用途工場、駐車場、商業施設や工事現場など幅広い環境でご使用ください。
材質PP
幅(mm)600(折りたたみ時)
高さ(mm)1000(折りたたみ時)
全幅(m)3.8
色イエロー
質量(kg)約17
キャスター数2
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
圧力計の接続用パッキンです。
用途パッキンはストレートネジのシートに用います。
省音キャスター。両袖ハンドル金網付き(サイドゲートが半開します)。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂
質量(kg)17
車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)
キャスター自在×2、固定×2
床面高さ(mm)146
押手高さ(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)455
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)710
騒音対策○
積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。サイドゲート付、両面が半開します。「ハンドルを離す/握る」それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。ホイールを完全ギアロック。だから、地震の大きな揺れにも動き出しません。取り回しもラクラクです。
材質樹脂
質量(kg)28.5
車輪径(Φmm)130(グレーゴム車)
キャスター自在×2、固定×2
床面高さ(mm)215
押手高さ(mm)935
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策○
積載均等耐荷重(kg)300
1台(1台)
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。
用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス
材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分)
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)-30~+75
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーを利用する三角形をしたプラスチックケース
用途防災関連、応用分野、セキュリティおよび監視技術、環境技術、IoT / IIoT、ゲートウェイ、計測制御工学、センサー技術、制御技術、医療および検査技術等
材質ASA+PC-FR
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)0.98
タイプ高トルクタイプ
種類インサート型
開き角度(度)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても9mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材
材質【コルゲート】低密度ポリエチレン
呼び径16
1巻長さ(m)22
被覆材ブルー
材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても10mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材
材質【コルゲート】低密度ポリエチレン
呼び径16
1巻長さ(m)22
被覆材ピンク
材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても7mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材
材質【コルゲート】低密度ポリエチレン
呼び径13
1巻長さ(m)45
被覆材ブルー
材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても8mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材
材質【コルゲート】低密度ポリエチレン
呼び径13
1巻長さ(m)45
被覆材ピンク
材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても11mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材
材質【コルゲート】低密度ポリエチレン
呼び径20
1巻長さ(m)22
被覆材ブルー
材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても6mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材
材質【コルゲート】低密度ポリエチレン
呼び径10
1巻長さ(m)45
被覆材ピンク
材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても12mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材
材質【コルゲート】低密度ポリエチレン
呼び径20
1巻長さ(m)22
被覆材ピンク
材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても5mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材
材質【コルゲート】低密度ポリエチレン
呼び径10
1巻長さ(m)45
被覆材ブルー
材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管のコルゲート管付き。
固定施工運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。
伸縮が簡単できれいな仕上がりに。
巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。
リフォーム配管に最適です。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX
最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
使用流体冷温水・不凍液
巻き癖が少なく、施工現場でお客様の評価の高い「らく楽パイプ」を柔軟性・耐傷性に優れたコルゲート管(蛇腹管)で被覆する事で、施工の省力化・効率化を実現した次世代パイプです。
1:施工性
巻き癖が少ないので、どの方向への曲げ配管でも取回し性に優れています!
2:直進性
直管に近い状態で配管できるので特にリフォームや立ち上がり配管に効果を発揮します。
3:めくり性
縮みやすく容易に戻る
4:意匠性
見切り部の見栄え向上
5:耐傷性・すべり性
固い表皮で向上
材質被覆層:ポリエチレンン
材質(内部)ウレタンフォーム
JIS規格JIS K 6778
材質(パイプ)ポリブテン(PB)
耐摩耗性に優れ、強い衝撃にも割れにくく、ウォーターハンマーや熱伸縮に対する耐ストレスクラッキング性にも優れています。 また、可とう性があるため施工性に優れています。
用途ポリブテンパイプは、錆の発生による水質汚染がありません。また、水道水中の溶存塩素などによる有害物質の溶出がないために、安心してご使用になれます。
仕様給水用
形状パイプ
厚さ(mm)5
適合規格JIS K6778/6792
外径(Φcm)2.3
内径(Φcm)1.3
コルゲート型
用途給湯・薬液・プール水用
材質(本体)フッ素樹脂
規格10KF
最高温度(℃)150
最高圧力(MPa)1
材質(フランジ)SUS304
面間寸法(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
ボールとPTFEの摺動により、トルクが滑らかに開閉します。ゲージ側はストレートねじ。パイプ側はテーパーねじですのでセットが容易です。
最高使用圧力(MPa)0.98以下
手指を汚さずお菓子をつまめるお菓子トング!
スマホやゲーム機、本やパソコンを汚しません♪
スナック菓子袋の奥まで届きやすい長さ。
指が汚れやすいチョコレートにも使える。
先端は突き刺せるフォーク状。
食事の際の取り箸代わりにも便利。
テーブルに置いたときに先が浮くので衛生的。
食洗機OK!
材質ポリプロピレン
質量(g)20
耐熱温度(℃)120
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約220×36×18
手指を汚さずお菓子をつまめるお菓子トング!
スマホやゲーム機、本やパソコンを汚しません♪
スナック菓子袋の奥まで届きやすい長さ。
指が汚れやすいチョコレートにも使える。
先端は突き刺せるフォーク状。
食事の際の取り箸代わりにも便利。
テーブルに置いたときに先が浮くので衛生的。
食洗機OK!
材質ポリプロピレン
質量(g)15
耐熱温度(℃)120
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×33×17
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
用途空調・制御機器、IoT / IIoT、スマートファクトリー、インダストリー4.0、ゲートウェイ等
材質ASA+PC-FR
色ライトグレイ
高さ(mm)60
保護等級IP66適合
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケース
用途周辺機器およびインターフェース機器、オフィスアプリケーション、通信技術、安全工学、生体認証、医療および研究技術、健康管理、IoT/インダストリアルIoT、ゲートウェイ、オートメーション、測定/規制/制御等
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツ
用途周辺機器およびインターフェース機器、オフィスアプリケーション、通信技術、安全工学、生体認証、医療および研究技術、健康管理、IoT/インダストリアルIoT、ゲートウェイ、オートメーション、測定/規制/制御等
幅(mm)190
色オフホワイト
奥行(mm)135
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード