90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430) 形状角形 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80 材質(フタ)AS樹脂 材質(パッキン)シリコンゴム
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


収納や作業台と一体になった、隠せるダストボックス。天板は水や熱に強いステンレス仕様、作業台としても大活躍。 大型45リットルのダストボックス付属、ワンプッシュ式のフタ付き。キャスター付きで前後に出し入れ。 天板下に浅引き出し付き、カトラリーやラップ、ゴミ袋など細かいモノを収納。背面化粧あり。
用途キッチンカウンタータイプのダストボックスとして。 材質天板:ステンレス、本体:プリント紙化粧繊維板、前板:繊維版(ラッカー塗装)、ダストボックス:ポリプロピレン 容量(L)45 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×370×100
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納や作業台と一体になった、隠せるダストボックス。天板は水や熱に強いステンレス仕様、作業台としても大活躍。 前に開閉する扉の中に、14リットルの樹脂製ダストボックスが付属(開閉幅約32cm)。 ダストボックスは水洗い可能、うち1枚にはフタも付いてゴミのにおいを軽減。 天板下に浅引き出し2杯付き、カトラリーやラップ、ゴミ袋など細かいモノを収納。 キャスター5個(うちストッパー付き2個)。背面化粧あり。キャスターのみお客様取り付け、本体は完成品でのお届け。
用途キッチンカウンタータイプのダストボックスとして。 材質天板:ステンレス、本体:プリント紙化粧繊維板、前板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、ダストボックス:ポリプロピレン 容量(L)14 ホワイト フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃 表面処理取付ビス(バインド頭):無処理 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

外壁にマッチするステンレス製で耐久、耐候性に優れています。 水栓柱のようなでっぱりが無く外壁に納まり空間を有効利用できます。
材質本体/ABS、蓋・枠/SUS304、水栓/青銅製クロームメッキ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック 使用温度範囲(℃)-25~60 表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)37.5 保護等級IP68(水深1メートルで24時間) 締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6 材質(カバー)PA66 材質(ガスケット)シリコンゴム 材質(ボディ)PA66 材質(ロックナット)PA6 色(カバー)ブラック 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス 保護等級IP65
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

しっかり固定、位置変え自在!ペーパーボックスホルダー。箱型の(ボックス)ペーパーが、マグネットで取付られるホルダー。 箱ティッシュなどを、マグネットで冷蔵庫の側面など使いやすい位置に貼れる。穴を開けずに取り付けができるので安心。 バネで伸縮して、箱をセットするスライド式。
付属品マグネット 材質本体/ABS樹脂 スベリ止め/シリコーンゴム マグネット/フェライト磁石、スチール スプリング/ステンレス鋼 ホワイト 質量(g)(約)187 耐荷重(kg)(約)1.5 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×4.1×11.8(最大伸縮18.3) 設置方式壁掛け
1個
789 税込868
当日出荷

日東工業OPTH 通信用プラボックス
エコ商品
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
Nホワイトグレー色(N8.5) 材質AAS樹脂 保護等級IP44 カバーかぶせスライド式 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

河村電器産業プラボックス SPO
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似) 材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂、蝶番:ステンレス 保護等級IP13 構造ABSドア付 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業プラボックス SP
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似) 材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂、蝶番:ステンレス 保護等級IP13 構造ABSドア付 使用場所屋内外兼用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご好評のタイトボックスの導電タイプです。表面固有抵抗 103~104Ω
材質本体:導電性ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム、留具:ステンレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
保護等級IP65
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

河村電器産業プラボックス SP-T
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似) 材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレス 保護等級IP13 構造透明アクリルドア付 使用場所屋内外兼用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業プラボックス SPO-T
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似) 材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレス 保護等級IP13 構造透明アクリルドア付 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性防水 使用温度範囲(℃)-40~125 寸法H(mm)28 寸法D(mm)65 寸法W(mm)120 保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア 適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5 材質(カバー)PA66・SEBS 材質(ボディ)PA66(UL94V-2) 材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0) 色(カバー)ブラック・グリーン 材質(ブッシュ)ゴム:TPE 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 色(ブッシュ)ゴム:グリーン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

天然木の質感を再現した再生樹脂製の屑入れです。
用途学校、病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、複合施設等に トラスコ品番148-8610 材質/仕上側板パネル:PET樹脂(再生100%)、フレーム:スチール(粉体塗装)、回転蓋:ステンレス 質量(kg)8.7 高さ(mm)700 奥行(mm)300 容量(L)30 間口(mm)300 フタの種類スイング式
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

マジッククロス8Jフック おまかせBOX
額縁・キーホルダー、カレンダー、時計など様々の場面に役立つ「Jフックシリーズ」おまかせセット! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! 専用工具がセットされているので、取付け簡単!
用途壁面専用。 耐荷重(kg)(Jフックミニ)5、(Jフックシングル)7、(ロックフック・クロックフック)3 材質フック(本体:鉄、クギ:ステンレス)、クギ押しくん(本体:AS樹脂、クギ抜き:ステンレス) セット内容Jフックミニ・Jフックシングル(各2セット)、ロックフック・クロックフック(各1セット)、クギ押しくん(1個) ホワイト
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

縦開き50L自動開閉ゴミ箱! 大容量の50Lはキッチンやオフィス、広々としたお部屋にピッタリです!ステンレス製なので、汚れに強くお手入れが簡単です! センサー感知範囲の調整ができるので、使用する場面によってお好みで設定頂けます。
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。 材質プラスチック、ステンレス 質量(kg)約3 シルバー 容量(L)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×28.5×62.5
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

ニオイをフタする密閉ダストボックス。壁面に設置しても場所をとらないスリムデザイン
材質・本体・袋止め・フタ・フタ枠・スイッチ/ポリプロピレン、シリコンパッキン/シリコーン樹脂、巻きバネ・板バネ/ステンレス サイズ(mm)337×170×625
1個
6,700 税込7,370
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニオイをフタする密閉ダストボックス。容量を感じさせないスマートなフォルムは様々なシーンに溶け込みます。
材質・本体・袋止め・フタ枠/ポリプロピレン、フタ・スイッチ・ばねカバー/ABS樹脂、シリコンパッキン/シリコーン樹脂、巻きバネ・板バネ/ステンレス サイズ(mm)315×315×625
1個
7,900 税込8,690
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。 ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。 扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。
塗装色Nベージュ(5Y8/1) 材質FRP樹脂 保護等級IP44 板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4 ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 設置場所屋内・屋外 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm)
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ8 1042
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蓋がゆっくりと閉まるペダル式ゴミ箱。底面は踏込時のズレをサポートする吸盤付き。背面に取っ手付き。
用途休憩室や食堂、オフィスなどに 材質蓋・内容器:PP、本体:ステンレス、ペダル:ナイロン(ガラス繊維) 幅(mm)294 質量(kg)2.3 シルバー 高さ(mm)433 奥行(mm)270 容量(L)15
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス 耐油・耐候
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。 保護等級IP67
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

蓋がゆっくりと閉まるペダル式ゴミ箱。足で簡単に開閉できるため、手を汚さずにゴミを捨てることができます。底部には吸盤が付いており、踏み込む際のズレを防ぎ、安定した使用感を提供します。袋留めホルダー付き。
用途ホテルやオフィス、トイレなどに 材質蓋・本体:PP、ペダル:ステンレス・ナイロン(ガラス繊維入り) 幅(mm)190 質量(kg)1.1 グレー 高さ(mm)340 奥行(mm)294 容量(L)10
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。
用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に 材質ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴミのニオイ漏れを防ぐ密閉シリコンパッキン構造。スムーズな袋の着脱を可能にするクリップホール、壁面に設置していも場所をとらないスリムデザイン、使いやすさと美しさを兼ね備えたダストボックスです。
材質本体・袋止め・フタ・フタ枠・スイッチ/ポリプロピレンシリコンパッキン/シリコーン樹脂巻きバネ・板バネ/ステンレス 寸法(mm)337×170×625 ベージュ
1個
6,700 税込7,370
8日以内出荷

ゴミのニオイ漏れを防ぐ密閉シリコンパッキン構造。スムーズな袋の着脱を可能にするクリップホール、壁面に設置していも場所をとらないスリムデザイン、使いやすさと美しさを兼ね備えたダストボックスです。
材質本体・袋止め・フタ枠・/ポリプロピレンフタ・スイッチ・ばねカバー/ABS樹脂シリコンパッキン/シリコーン樹脂巻きバネ・板バネ/ステンレス 寸法(mm)315×315×625
1個
7,900 税込8,690
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 仕様ステンレスワイヤー補強入 丸型 サイズ直径270×280(H)mm フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

キャスターは202PP型共通のスチール製を採用し低コスト化を実現。ボルト、ナットで交換取付が出来るキャスター。10mmピッチで伸縮は自在です。
用途食品工場、食品加工工場や製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境に。 仕様4輪自在仕様 種別コンテナ・箱台車 材質コーナー/PP樹脂、連結レール/ステンレスSUS304、キャスター金具/スチール 積載荷重(kg)150 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)75
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャッター式50L自動開閉ゴミ箱!縦開き、横開きとは違い蓋がゴミ箱の枠内で開閉するため省スペースでスマートに置くことができます。蓋の開閉は静音なので寝室に置いても気にならないソフトクローズ機能です。ステンレスを使用しているので耐久性に優れており、汚れても軽く拭き取るだけで綺麗になるのでお手入れが楽ちんです。ゴミ袋をセットできるリングが付いているため、袋のズレやごみの漏れを防ぐことができます。単三電池4本で最大365日使用可能です。
用途ゴミ箱 ごみ箱 センサー付き 蓋付き ふた付き 自動開閉 コンパクト 電動 自動センサー 50L 50リットル キッチン リビング おしゃれ ダストボックス 省スペース 静か 材質プラスチック、ステンレス 質量(kg)4 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×37×68
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り 材質取付ベース用ビス:鉄 ガスケット:黒 タイプGタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)130 寸法a(mm)152(底面取付穴) 寸法D(mm)300 表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート 寸法W(mm)200 保護等級IP65 寸法c(mm)252(底面取付穴) 難燃性UL94HB 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)ABS樹脂 色(カバー)ホワイトグレー アズワン品番3-983-72 対応ボディー色ホワイトグレー 特性防水・防塵開閉式 自重(g)921 有効寸法(幅)(mm)173.2(内部) 有効寸法(奥行)(mm)273.2(内部) 有効寸法(高さ)(mm)114(内部) 材質(ラッチ)ステンレス
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

ゴミのニオイ漏れを防ぐ密閉シリコンパッキン構造。スムーズな袋の着脱を可能にするクリップホール、壁面に設置していも場所をとらないスリムデザイン、使いやすさと美しさを兼ね備えたダストボックスです。
材質本体・袋止め・フタ・フタ枠・スイッチ/ポリプロピレンシリコンパッキン/シリコーン樹脂巻きバネ・板バネ/ステンレス 寸法(mm)337×170×625 ブラック
1個
6,700 税込7,370
8日以内出荷

ゴミのニオイ漏れを防ぐ密閉シリコンパッキン構造。スムーズな袋の着脱を可能にするクリップホール、壁面に設置していも場所をとらないスリムデザイン、使いやすさと美しさを兼ね備えたダストボックスです。
材質本体・袋止め・フタ・フタ枠・スイッチ/ポリプロピレンシリコンパッキン/シリコーン樹脂巻きバネ・板バネ/ステンレス 寸法(mm)337×165×282 ベージュ
1個
4,100 税込4,510
8日以内出荷