17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。
材質PP 樹脂 捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロンケミカルPCTFE NRシリーズ
オールフッ素樹脂(PCTFE)製のルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。オリフィス径も大きくとっており、圧損を軽減できます。
用途フィルターハウジングへの接続、各種装置ラインへの接続等 仕様●接続ネジ:R1/8●耐圧(℃):0.25MPa以下(at 25 材質PCTFE タイプメス・ルアーロック オリフィス径(Φmm)2.5 アズワン品番63-4154-52
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上 材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。 ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。 保護等級IP67適合 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。 IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)150 材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)つや消しブラック 色(カバー)つや消しブラック 材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ピン)ブラック 材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー 色(ブッシュ)つや消しブラック
1個
17,363 税込19,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:24 ピッチ(mm)1.25
1個
920 税込1,012
翌日出荷

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:20 ピッチ(mm)1.0
1個
880 税込968
翌日出荷

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:14、B:19、C:61、D:38 ピッチ(mm)2.0
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:34 ピッチ(mm)1.25
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:20 ピッチ(mm)1.0
1個
800 税込880
翌日出荷

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:34 ピッチ(mm)1.25
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:34 ピッチ(mm)1.75
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:38 ピッチ(mm)2.0
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

IMI Norgren Pneufit C004 シリーズプッシュイン式ユニオン(エルボ)コネクタフィッティングは、すぐに使用できます。工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A:8 mm チューブ接続 B:4.3 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:212-9145 材質PBT樹脂 アズワン品番65-7898-02
1袋(10個)
6,087 税込6,696
7日以内出荷

ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
用途車両・家具等 材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ) 表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付にねじ類、接着剤など一切不要です。取付穴に押し込むだけで、素早く取り付けを完了できます。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf])約27.5[2.8] 材質/処理(ハウジング)ABS/白色(ヨーク)SPCC/Uc(ストッパー)POM/原色(マグネット)フェライト 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
14日以内出荷

ゆっくりリフトを下すためのオプションユニットです。
用途クローゼット 取付フックでワードローブリフト 2004 のハウジングに取付 材質プラスチック 仕様ワードローブリフト 2004 用ソフトオープンユニット
1個
4,498 税込4,948
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)