一丁、2役のハンマーヘッド付きの内装バールです。作業中の、ちょっと叩きたいという場面に最適な、ハンマー付きの内装バールです。
ハンマーヘッド付きで、叩く作業が出来、釘抜き・ボードや内装材のはがし作業にも最適です。
二重成形のソフトグリップ仕様で、軍手等でも滑りにくい設計です。本体は売れ筋サイズの250mmです。落下防止用の接続コードが取り付けられます。
用途釘抜き・内装はがし作業。
全長(mm)約250
材質(本体)S45C
材質(グリップ)二重成形ソフトグリップ
仕上錆びにくいクロームコーティング仕様
吐出口が下向きになるのでケチャップなどが常に出しやすい状態になっています。バルブはシリコン製なので液だれが無く、吐出後の切れも良くなっています。バルブ部分はカウンターの表面や食材に直接触れない構造になっていますので衛生的です。
材質本体:ポリエチレンバルブ:シリコン
エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
材質PA(ナイロン)
チューブ内径(Φmm)5~7
アズワン品番5-1064-01
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂
仕様テープ無し
長さ(mm)1000
自動車の養生、保管時のホコリよけに最適!
不織布製なので柔らかく、ボディーをやさしくカバーできます。
ビニール製とは異なり、通気性のある素材のため、湿気がこもりにくい仕様です。
用途車用の養生、保管時のダストよけに。
材質PP
色白
人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生!
柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。
ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。
柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。
これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。
約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途ホイール洗浄
材質マイクロファイバー
質量(g)39
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。
形状ジョイントカバー
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
種類ウォールコーナー
寸法F(mm)15
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用圧力(MPa)0~1.5
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
材質ABS
形状平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬
材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ
耐荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)75
四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質樹脂
キャスター固定車×2個、自在車×2個
天板形状一枚
ブレーキ/ストッパーあり
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質ナイロン
全長(mm)250
耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端)
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0470-0501
TKG品番(2017)6-0423-0501
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー、カラビナ付きカメラケース CSCH-107。コンバーターアダプターを装着したまま収納可能なモールドケースです。どこにでも簡単に取り付けられるカラビナが付属でついているので便利です。
材質ポリエステル、EVA
質量(g)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×135×45
対応機種XZ-10、SZ-16、SZ-15、Toughシリーズ、SH-21、VR-360、VR-330、VR-320、VR-310、SH-25MR、VH-510
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に
色スカイブルー
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
質量(kg)8
寸法(幅Wmm×長さLm)75~120×1.7
1セット(40本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
オールプラスチック製でサビず、耐候性にも優れています。
上フタ(カバー)ははね上げ式なので郵便物の取り出しが楽です。また、半透明のポリカーボネート製なので閉めた状態でも中身が確認できます。
開口部を広くとり、出し入れしやすくなっています。
ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン上部カバー/ポリカーボネート
色朱色
付属品取付ねじ×3本
トラスコ品番437-0597
質量(g)422
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×95×355
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。
光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。
カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色ホワイト色(N9.5)
材質ポリスチレン樹脂
保護等級IP2X
規格CA(CA200、CA-G04)
難燃性V-1
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(9mm)
ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。
コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。
幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。
一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質マイクロファイバー
質量(g)393
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×176×82
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ホイールの奥までごっそり洗える。ホイールにやさしい先割れ加工ブラシ。
用途車の洗車
材質PP/PVC/合成ゴムPET
幅(mm)110
高さ(mm)370
奥行(mm)80
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。
【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
色ローズ
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力(MPa)0~1.5
最小曲げ半径(mm)40
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐火花、軽量エアーホース
保護等級IP64の防水開閉ウインドウです。スイッチ・ブレーカー・表示機の保護、コネクタ・ケーブル差込口用のカバー、内部観察用に窓が必要な場合にご利用いただけます。スマートな外観で、ビス止めで簡単に取付可能です。ウインドウはローレットネジにより、しっかり固定出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
持ちにくい形状の荷物に最適な持ち手シール。箱に貼るだけで持ち帰りもラクラク!フィルム部分が透明なので荷物の印刷が隠れません!シール面を両側に貼り付けて2枚1組でお使いください。缶ビール・ジュースケースの運搬や、キャンプ・バーベキュー時にも!
材質発泡ポリプロピレン
幅(mm)188(シール面)
高さ(mm)取っ手:約130
縦(mm)40(シール面)
1袋(50枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)
材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)
色調スカイブルー
使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に富んだマイクロファイバーを採用したグローブタイプですので、手に装着して、スポーク形状のホイールは握って洗え、コーナー部は指先を自由に動かして洗うなど状況に応じてご使用いただけます。スティックタイプの洗浄スポンジでは洗いにくかった広い面もミットの手の平部分で一気に洗浄できます。掻き取り性能に優れる超極細繊維がこびりついたブレーキダストやスポークの付け根部分などの落としにくい頑固な汚れもすっきり洗い落とします。水が染み込んで濡れても、内層のメッシュ層の効果によって手にベッタリ張り付かないので快適にご使用いただけます。また厚手のクッション層の効果でキャリパーやローター部分などブレーキ周辺等の突起物に当たっても手が痛くならないのでスピーディに洗えます。
適合用途ホイール洗浄
トラスコ品番835-6671
材質ポリエステル、ナイロン
危険物の類別非危険物
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール
電源ケーブル2本用
(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
便利なコーナーカットガイド付
全長(m)1(テープ付)
材質ポリプロピレン(PP)
必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール
電源ケーブル3本用
(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
便利なコーナーカットガイド付
全長(m)1(テープ付)
材質ポリプロピレン(PP)
柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。
サイズL
長さ(cm)ブラシ部分:約23
直径(Φcm)ブラシ部分:約7
全長(cm)約45
材質マイクロファイバー
危険物の類別非危険物
適合用途ホイール洗浄
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
建築現場・工事現場で車を簡単に養生する為のビニールカバーです。ゴム仕様でワンタッチでカバーができます。厚みは0.03mm
材質ポリエチレン
色透明
厚さ(mm)0.03
様々な箇所を養生できる養生カバーです。
テープ不要・取付、取外しが簡単。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
軽くて簡単にカット可能です。
どのような対象物にもフィットしやすい形状。
ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用
色イエロー
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
有効幅(mm)(内径)約Φ49
1ケース(50本)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ラバー4か所付きで滑らない!
収納ハンガー3本組ハンガーハンガーの老舗【サワフジ】製の機能的なすべりにくいハンガー3本組です。
襟元を伸ばさず掛けられる形状になっています。
中央のバー2か所はネクタイやスカーフなどが掛けられ、両端にはキャミソールやスカートなどが掛けられる紐かけ付きです。
5mmと薄いハンガーはクローゼットの中でかさばりません。
外干しにもお使いいただけるよう、ハンガーには樹脂加工をしてあります。
材質本体:ポリプロピレン、すべり止め:TPR
色ブラック
質量(g)64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×0.5×22
1セット(3本)
¥439
税込¥483
当日出荷
おしゃれな雰囲気のトイレットペーパーホルダーカバーです。簡単に取り付けができ、予備のペーパーがストックできます。トイレセットとの組み合わせでふわふわで豪華なトイレに変身!
材質パイル糸:アクリル100%、地糸:ポリエステル100%
質量(g)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×360
適合サイズ約幅11から15.5cm以内、フタの後部のすき間1.2mm以上のホルダー
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×170×360
オールプラスチック製なのでサビません。
カバーは、半透明なので郵便物の確認ができます。
ネーム・アドレスの記入欄があり表札がわりとして使えます。
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途段差の乗越えや色々な曲がりとして使用します。オプトモールのカバーを15mm切断し、コネクター部をベースにはめ込みます。
形状フレキジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
段ボールケースの底に敷いたり製品の上にかけたり、巾広い用途にご利用できます。厚さ:0.01mm 純白ロール紙、ろう引紙の代用として耐水、耐油性に優れており純白ロール紙の欠点をカバーします。
材質HDPE
厚さ(mm)0.01
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。
全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装-裏面導通処理
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ