商品豆知識
液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
用途いろいろ。場所をとらない角型ビン
材質硬質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
内フタ付き
材質硬質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途薬品などの小分け保存に
材質ポリエチレン
メーカーJPボトルをクリーンルーム内で純粋洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
内容物が見やすいクリアタイプ
CBW-100・250は中栓なしでも液漏れしません。
キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)白
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
キャップ内のリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
材質ポリプロピレン
用途粉末や錠剤などの保存に
材質ポリスチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に密閉できる押蓋式。
用途粉末や錠剤などの保存に
材質ポリスチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
開栓後のビンを真空パック!。ワイン等の長期保存に最適です。ビンにのせ、ポンプで空気を抜くだけでOK!
材質(蓋)耐熱ポリプロピレン樹脂、(ストッパー)耐熱PS樹脂、(シリコン弁)シリコンゴム、(円盤型パッキン)ミラストマー樹脂
タイプ細口ビン用
外径×高さH(Φmm×mm)44×22
TKG品番9-0247-0801
TKG品番(2017)6-0227-0701
1セット(2個)
¥839
税込¥923
当日出荷
用途洗浄用として使用できます。ボトル部分を握ると先端から液体が噴出します。狭い場所に液体を注入しやすい設計になっています。小さな部品などの洗浄にもご使用いただけます。
材質(本体)低密度ポリエチレン
材質(キャップ)高密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の大容量。静かに閉まるふたで置く場所を選びません。
材質ポリプロピレン/シリコン/ステンレススチール
フタの種類ペダル式
容量(L)45
形状角形
商品タイプ本体+フタ
寸法(mm)409×297×652
場所をとらない角型ビン
材質硬質ポリエチレン
適合2・4L兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
ステップ式プラスチックゴミ箱、ハナステップビンのスリムタイプ。約5cmスリムになりました。ふたとフレームが別々に開閉。静かに閉まるフタで置く場所も困りません。フレームでゴミ袋を隠し、見た目もスッキリ。
材質プラスチック
形状角
質量(kg)3.1
容量(L)40
寸法(cm)25×40.5×62
商品タイプ本体+蓋
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
耐熱温度(℃)約80
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり
フタの種類スイング式
材質AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
形状丸型
直径×高さ(mm)125×170
商品タイプ本体+フタ
モランディプラスチックセンサービン
フタ裏にはシリコンシーリングがついているのでいやな臭いが外に漏らしにくい構造になってます。
手をかざすと自動で蓋が開くアクティブセンサー付き。
蓋は自動で5秒後に閉じられます。
ゴミ箱の上部についてるベルトを持てば移動もラクラク。
蓋の裏のシリコンシーリングが臭いをシャットアウト。
外部に漏れにくい構造です。
材質ポリプロピレン、シリコン
形状角形
質量(kg)1.5
容量(L)12
寸法(cm)24.8×24.8×33.7(フタ開口時高さ52.8)
使用電池単4乾電池4本(別売)
保証期間1年
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
開口部が広くゴミが捨てやすい仕様。シンプルな構造なのでお手入れも簡単。スマートなフォルムと、ゴミ袋が外にはみ出さない構造で様々なシーンに溶け込みます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)315×315×623
大容量50Lでお手入れが簡単なプラスチックセンサー式ゴミ箱。センサー式でふたの開閉を自動で行います。電源スイッチをふたの後部に配置。手軽にON/OFFできて省エネです。本体にバックフィクサーがついているのでゴミ袋を設置することができます。
材質プラスチック
形状角
容量(L)50
寸法(cm)39.5×27×63
デスクサイドコンテナの外側、もしくは内側に取り付けることで、ゴミ箱の拡張や分別が可能です。
材質ポリエチレン
色ブルー
トラスコ品番819-4548
適合本体26.6L用、39L用
質量(kg)0.3
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途ビン・カン用
材質再生ポリプロピレン
寸法(mm)280(W)×450(D)×650(H)
質量(kg)2.6
色青
容量(L)45
アズワン品番64-7991-41
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
材質再生ポリプロピレン
色ブルー(B)
外寸(mm)335×460×H210
商品タイプフタ
EBM品番4998710
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
PFA製のガス洗浄びんです。
容量(mL)250
接続口外径(Φmm)8
胴径(Φmm)×高さH(mm)60×200
仕様●ポールフィルター直径(Φmm):25●TFポールフィルター:5μ
材質PFA
1本
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
開口部が広くゴミが捨てやすい仕様。シンプルな構造なのでお手入れも簡単。スマートなフォルムと、ゴミ袋が外にはみ出さない構造で様々なシーンに溶け込みます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)337×170×623
正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
仕様目盛付、中栓付
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
開口部が広くゴミが捨てやすい仕様。シンプルな構造なのでお手入れも簡単。スマートなフォルムと、ゴミ袋が外にはみ出さない構造で様々なシーンに溶け込みます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)337×165×281
材質再生ポリプロピレン
外寸(mm)560×445×H280
投入口サイズ(mm)Φ90
飲み残しが捨てられる
材質ポリプロピレン
容量(L)4
アズワン品番62-6614-82
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥38,400
税込¥42,240
9日以内出荷
材質再生ポリプロピレン
外寸(mm)500×405×H255
投入口サイズ(mm)Φ90
用途ゴミ箱用蓋、屋外用
フタの種類オープン式
材質AES樹脂
質量(g)約770
タイプカン・ビン用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約453×455×230
商品タイプ蓋
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)茶色
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)茶色
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
用途ゴミ箱用蓋、屋外用
フタの種類オープン式
材質AES樹脂
質量(g)約700
タイプカン・ビン用
寸法(外径×高さ)(mm)約452×230
商品タイプ蓋
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
仕様中栓付
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
デスクサイドコンテナの外側、もしくは内側に取り付けることで、ゴミ箱の拡張や分別が可能です。
材質ポリエチレン
色ブラック
トラスコ品番819-4547
適合本体26.6L用、39L用
質量(kg)0.3
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ