クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。
キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)ナチュラル
色ナチュラル
目盛あり
色(フタ)ナチュラル
中栓あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン/LDPE(低密度ポリエチレン)
用途プラスチック容器、バケツ
材質ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-20~60
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。
カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。
効果は半永久的に持続します。
本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止
粉末試料の壁面付着防止
内容物の絶縁破壊の危険性防止
粉体容器に最適!
仕様中栓付
その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考
材質(本体・キャップ・中栓)PE
目盛あり
雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH
表面抵抗値(Ω)108~1010
試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
90mm・92mm・95mm口径のドリンクカップの上に乗せられるフード容器です。中心にストロー穴がありますのでワンハンドで持ち運びができます。中心部分の穴に突起物がございますのでキャップを取ったペットボトルにも対応いたします。本商品はカップ及びペットボトル等をホールドするものではございません。傾けたりしますと商品が落下致しますのでご注意ください。
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)口径:165/高さ:78/底径:110
容量(mL)約700
入数50
1袋(50個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)口径:165/高さ:78/底径:110
1個(300個)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
軽くて丈夫なプラスチック製保存容器です。耐熱温度140℃耐冷温度-20℃で、冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱までできます。異なるサイズ同士でも積み重ねて保存でき、使わない時は重ねて収納できます。底面とフタの凹凸で重ねた時にずれにくくなっています。フタの中央部分を押すとパチンと閉まって、しっかり密閉します。中身がひと目でわかる半透明の容器です。容器側面に目盛りが付き内容量が確認できます。
材質容器・フタ:ポリプロピレン
電子レンジ○
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。
キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。
輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質(本体)高密度ポリエチレン
材質(キャップ)高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
もれ防止タイプ。
中栓なし。
国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。
材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプIP2タイプ
目盛なし
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
見た目がまるでガラスのようなプラスチック容器です。クリアな素材で、ガラスではないので割れないし、軽いのが嬉しいところ。小さすぎず大きすぎず、クッキーなどを詰めてプレゼントするのに丁度いい大きさです。もちろん食品検査を通っているので、お菓子をそのまま入れることができます。
材質本体:PET、蓋:アルミニウム
形状円筒
容量(mL)250
外寸(mm)口径Φ68×底径Φ71×高さ85
対応【不可】食洗機、電子レンジ
耐熱温度(℃)60
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
プラスチック製の容器の蓋です。
用途乾燥抑止に
材質ポリプロピレン
適合プロ用多用途ペールTB-7
色ホワイト
外径×高さH(Φmm×mm)305×30
日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。
ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。
PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質PE(ポリエチレン)
形状丸形
優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。
用途食材保管、調理補助
材質ポリカーボネート
形状角形
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
耐用温度(℃)-20~100
優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。
中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。
色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。
用途食材保管、調理補助
材質ポリカーボネート
容量(L)0.6
適合フタ/通常:102P2308、フタ/密閉:142P01、フタ/高密閉:103P2975、フタ:切込み付:102P8608
トラスコ品番778-4171
形状角形
質量(kg)0.2
色クリア
サイズGN1/3
適合規格GN1/9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×106×64
RoHS指令(10物質対応)対応
耐用温度(℃)-20~100
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
お菓子を入れたり、小物を入れたり。色々便利なプラスチック製容器♪和風テイストの可愛らしいデザインです。
材質表面:ウレタン塗装、素地:ABS樹脂
色千と千尋の神隠し カオナシ20
直径(Φmm)約200
高さ(mm)約60
形状丸皿
食器の種類和食器
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。
冷蔵庫から電子レンジ処理まで幅広く対応するプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。
金属パンと異なり、加熱後に手を触れてもやけどの心配はありません。
中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。
色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。
用途食材保管、調理補助
材質ポリエーテルイミド
色アンバー
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○
耐用温度(℃)-40~190
急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。
冷蔵庫から電子レンジ処理まで幅広く対応するプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。
金属パンと異なり、加熱後に手を触れてもやけどの心配はありません。
中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。
色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。
材質ポリエーテルイミド
形状角形
色アンバー
耐用温度(℃)-40~190
パッキン付きで気密性の高い丸型容器です。プラスチックの原料を独自の技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持、栄養素保持ができます。
材質(本体、フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコン
形状丸形
耐熱温度(℃)(本体・フタ)-20~140、(パッキン)-30~140
パッキン付きで気密性の高い丸型容器です。プラスチックの原料を独自の技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持、栄養素保持ができます。
材質(本体、フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコン
形状丸形
耐熱温度(℃)(本体・フタ)-20~140、(パッキン)-30~140
自立タイプの平袋です。100%ペットボトル再生ネットを使用した環境配慮製品となっております。通常の平袋ネットより約2.5倍の強度があります。丈夫なので長持ちで使いやすいです。
用途ペットボトル、アルミ缶、スチール缶、容器包装プラスチック類の収集など
材質【ネット】再生ペット樹脂(ペットボトル100%)【重り】PVC
容器包装プラスチックを80%以上使用した環境にやさしいパレットです。
プラスチックの再生処理から製造まで一貫して行っております。
地球にも環境にもやさしいパレットです!
用途製品出荷用、保管用
材質ポリオリフィン(容リ再生プラスチック80%以上)
型式片面使用/4方差し
寸法(mm)1100×1100×140
質量(kg)18
衝撃に強く落としても割れにくい、軽量なプラスチック製の密閉容器。酸性・アルカリ性問わず、ほとんどの食品にご利用いただけます。フタは透明色で上面から見て内容物が確認でき、ワンタッチで簡単に開閉できます。出し入れしやすい大口径でありながら、シリコンパッキンで食材の風味を逃がさず湿気を遮る高い密封度を保持。蓋、パッキンは外して洗浄ができるので、お手入れラクラク。汚れ・臭いがつきにくく、清潔さをキープ。食器洗い乾燥機、冷凍室ではご使用いただけません。本製品本体の耐熱温度は60度です。熱湯は絶対に入れないで下さい。電子レンジ・オーブンおよびグリルでご使用にならないで下さい。
材質本体/PET フタ/ポリプロピレン 上フタ/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴム
色ホワイト
耐熱温度(℃)本体/60 中フタ/120 上フタ/100 パッキン/140
耐冷温度(℃)本体/-20 中フタ/-20 上フタ/-20 パッキン/-20
衝撃に強く落としても割れにくい、軽量なプラスチック製の密閉容器。フタは透明色で上面から見て内容物が確認でき、ワンタッチで簡単に開閉できます。出し入れしやすい大口径でありながら、シリコンパッキンで食材の風味を逃がさず湿気を遮る高い密封度を保持。蓋、パッキンは外して洗浄ができるので、お手入れラクラク。汚れ・臭いがつきにくく、清潔さをキープ。食器洗い乾燥機、冷凍室ではご使用いただけません。本製品本体の耐熱温度は60度です。熱湯は絶対に入れないで下さい。電子レンジ・オーブンおよびグリルでご使用にならないで下さい。
材質本体/PET フタ/ポリプロピレン 上フタ/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴム
色ブラウン
質量(g)213
容量(L)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×110×315
耐熱温度(℃)本体/60 中フタ/120 上フタ/100 パッキン/140
耐冷温度(℃)本体/-20 中フタ/-20 上フタ/-20 パッキン/-20
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
からだに安全無害な銀イオン抗菌「Ag+」を採用し、抗菌効果があるので保存容器にぴったりです。
本体は電子レンジに対応しています。
冷凍庫から出してフタを外して、そのまま電子レンジでお使いいただけるので、手軽で便利です。
プラスチックには、特有のにおいがあり、使い始めに少し気になることがありますが、このシリーズの原料は、特殊な配合の低臭気タイプを使用しています。
耐薬品性にも優れています。
使い勝手のよいシンプルな形状です。
重ねて置けるので、スッキリ収納できます。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
容量(L)1.3
形状丸形
寸法(mm)150×157×高さ100
サイズM
電子レンジ○(蓋除く)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質本体/K-RESIN、フタ/PP
耐熱温度(℃)60
関連キーワード