リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
用途書類・カードの綴り。
材質ナイロン
仕様白色
2018年トラスコ掲載ページ10 0449
KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。
FIロックリングによりナットが緩みません。
暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。
接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。
従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。
給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
材質ナイロン(PA66)
壁面を便利な収納に!マグネットを使用したブラケットとレールを用いた壁面収納なので、ビスや工具は必要ありませんん。マグネットなので必要な場所にすぐに設置できます。パーツはひっかけるだけなので、いろいろな組み合わせの収納をつくることができ、付け替えや移動も簡単です。ご使用にはレール収納システムの専用マグネットブラケット、専用アルミレール、専用部材(各別売)が必要です、それぞれ組み合わせて使用してください。マグネットブラケットにアルミレールをセットして壁面に取り付けます。壁に取り付けたレールに各種部材をひっかけて使用します。レール収納システム専用部材。外れにくいリング形状。単体での使用のほかに、専用パイプを通してタオル掛けとしても
用途デスク周り、浴室、キッチンなど。文具、日用品、キッチン用品、清掃用品などの収納に
材質ABS樹脂
種類リングブラケット
荷重(g)【垂直】500
1組
¥399
税込¥439
3日以内出荷
高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。
用途実験用
材質PTFE
進入禁止のしるしに。
両端にステンレスのリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質ポリエチレン
長さ(m)2
付属品ステンレスリング2個(内径約100mm)
チェーン線径(Φmm)6
コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)10
縦(mm)86
横(mm)114
・MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。・内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。・MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。・さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。・人間工学に基づいたラッチ。・USPクラスⅥに適合。・オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・パーティングラインのないタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単操作。・生物学的要件に適合。・再利用でき、使い捨てとしても経済的。・漏れを最小限にします
圧力(kPa)真空~0.41MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。
機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
材質ポリエチレン(PE)
縦(mm)86
横(mm)114
径(mm)4.8
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
注ぎやすさと持ちやすさを兼ね備え、衛生的にデザインされたジャグ。
半透明のメモリで外側からも容量を確認できます。
材質ポリプロピレン
形状丸型
質量(g)248
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。
様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
材質ABS樹脂
コーン用のプラスチック製リングです。4方向にチェーン等付けられます。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。
色イエロー
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番836-8021
質量(g)44
内径×外径(Φmm)80×124
2018年トラスコ掲載ページ6 1318
1セット(2個)
¥519
税込¥571
当日出荷
折りたためるので、持ち運びが便利です。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
色イエロー/ブラック
材質ポリエチレン(PE)
径(mm)6
コーン用のプラスチック製リングです。4方向にチェーン等付けられます。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。
材質ポリプロピレン(PP)
外径(mm)124
内径(mm)80
スタンド:Φ220(Φ250)×H310材質:本体 ポリプロピレン容量:1.5L充填量:0~20cc。ドレッシング、シロップ、マヨネーズ等の定量充填に最適です。
材質本体:ポリカーボ スタンド:ステンレス
直径×高さ(mm)220×420
TKG品番9-1007-1201
TKG品番(2017)6-0887-1101
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
ワールド クーラーキャップ専用のスリーブリングです。ワールドクーラーキャップと併用でスリーブ部分が長くなります。適合パイプ:SU管、VP管
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
材質:ポリスチレン耐熱温度/60℃ 耐冷温度/-10℃
材質ポリスチレン
寸法(mm)(出来上がり寸法)約68×60×8
寸法(幅W×奥行D)(mm)185×240
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1062-0801
TKG品番(2017)6-0938-0801
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
ベーシックで飽きのこないポット。フラワーリングポット用プレートとセットでご使用いただけます。軽くて丈夫。
材質ポット:ポリプロピレン
質量(g)113
容量(L)【土】2.2
寸法(cm)Φ18.3×12.6
折りたためるので、持ち運びが便利です。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)6
ベーシックで飽きのこないポット。フラワーリングポット用プレートとセットでご使用いただけます。軽くて丈夫。
材質ポット:ポリプロピレン
質量(g)154
容量(L)【土】3.5
寸法(cm)Φ21.4×14.6
ベーシックで飽きのこないポット。フラワーリングポット用プレートとセットでご使用いただけます。軽くて丈夫。
材質ポット:ポリプロピレン
質量(g)87
容量(L)【土】1.2
寸法(cm)Φ15.4×10.6
ベーシックで飽きのこないポット。フラワーリングポット用プレートとセットでご使用いただけます。軽くて丈夫。
材質ポット:ポリプロピレン
容量(mL)670
質量(g)55
寸法(cm)Φ12.6×8.6
ベーシックで飽きのこないポット。フラワーリングポット用プレートとセットでご使用いただけます。軽くて丈夫。
材質ポット:ポリプロピレン
質量(g)195
容量(L)【土】5.2
寸法(cm)Φ24.5×16.6
クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
材質ABS
色黒
寸法Φ147×67
本体質量(g)65
適合パイプLP150 150×156
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
デスクの上や、キャビネット内での書類整理に便利なA4サイズのファイルスタンドです。
何を入れても自由自在。タテ・ヨコどちらでも使えるフリータイプ!
しっかりとした作りのため、倒れにくく便利!
用途書類収納に
色クリア
付属品タイトルシール
材質ポリプロピレン
サイズA4
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×242×325
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ポットと合わせてご使用いただける、ベーシックなプレート。底の直径11.7cmまでの植木鉢に適しています。
材質プレート:ポリプロピレン
質量(g)48
寸法(cm)Φ15×3.2
ブラスト加工(研磨処理)により櫛通りが向上、更に摩擦軽減により静電気が起こりにくくなりました。
全長(mm)210
材質ポリアセタール
色マットブラック
耐熱温度(℃)120
幅(mm)クシ幅:84
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
ポットと合わせてご使用いただける、ベーシックなプレート。底の直径9cmまでの植木鉢に適しています。
材質プレート:ポリプロピレン
質量(g)32
寸法(cm)Φ12×2.6
材質本体:ポリプロピレン
外径×高さH(Φmm×mm)【全体】220×420
上径×下径×高さH(mm)【スタンド】220×250×310
充填量(mL)0~20
1個(1個)
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
ポットと合わせてご使用いただける、ベーシックなプレート。底の直径16.4cmまでの植木鉢に適しています。
材質プレート:ポリプロピレン
質量(g)83
寸法(cm)Φ21×4.4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ