耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
炒めて、すくえて、盛りつけできる。先端が薄くてしなるから、すくいやすく返しやすい。奥はスプーン形状で、そのままたっぷりすくって盛りつけできる。ナイロン素材だからフッ素加工のフライパンも安心。ピラフやチャーハンもほぐしやすく、炒めやすい。熱に強いヘッド部はガラス繊維入りのナイロン製です。薄い先端がスッと食材と焼き面の間に入り込むので、トロトロの目玉焼きも崩さずすくえます。奥はスプーン形状でたっぷりすくって盛り付けできます。先端がしなるので、食材が返しやすくなっています。ナイロン製のヘッド部はフライパンなどにキズがつきにくく、安心して使えます。スタンド付きでヘッド部が浮くから、置いたところを汚しません。
材質ヘッド部:ナイロン(ガラス繊維入り)、金属部:18-0ステンレス
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)31×8×4.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質ポリカーボネイト樹脂、ウレタン塗装
寸法(mm)390×280×H18
耐熱温度(℃)120
左右に0°~90°までの角度測定ができます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事に便利です。便利な25cmの目盛がついています。本体の角が45°・60°・120°・135°なので、止型定規としてご使用できます。(止型定規とは、建築時の45°合わせを作る時や、材料をけがく時、便利な道具です。)。磁石:ゴム磁石付。ダイヤル式角度計付。スケール付(取引・証明外)
長さ(mm)144
厚さ(mm)18
高さ(mm)54
材質(本体)PC樹脂
質量(g)250
感度(mm/m)(水平気泡管)0.50=0.0286°、(角度計)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(角度計)±34.9.=±2.0°以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
材質本体・蓋/ポリピロピレン ロック/ステール
容量(L)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×320×585
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
お餅つくりに最適!
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.07
色透明
食器の種類洋食器
材質ポリスチレン
形状長角皿
サイズ1/1
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×223×12
耐熱温度(℃)-18~+70
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×20
TKG品番9-1701-1301
TKG品番(2017)6-1521-1401
1セット(25枚)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
材質本体:SAN、蓋:ポリエチレン
形状丸形
洗浄機使用OK!
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
容量(mL)390
質量(g)90
色(柄)根来研ぎ出し内黒
直径×高さ(mm)111×71
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。
液面計で容量の確認が目視できます。
用途実験用、保存用
材質PFA/PTFE
質量(kg)1
タイプ液面計付タイプ
内径×外径(Φmm)8×13.5
スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。
液面計で容量の確認が目視できます。
用途実験用、保存用
材質PFA/PTFE
質量(kg)1
タイプ液面計付タイプ
内径×外径(Φmm)8×13.5
関連キーワード