296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等 材質ポリエチレン(PE) 仕様スピードタイプ 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



蝶プラ工業広口ロート
エコ商品
液体の移し替えに便利です。
トラスコ品番554-7252 材質ポリプロピレン 高さ(mm)84 口径(Φmm)120 足長(mm)18 足径(Φmm)35 製品サイズ(mm)150×132×84H(Φ120) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


GA(グリーンエース)ロート(ジョーゴ)
エコ商品
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。 材質PP RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)120
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE 口径(Φmm)215 足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。 ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。 やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。 3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
材質メタクリル樹脂 上径(Φmm)100 適合口径28mmのペットボトル 高さ(mm)101 下径(Φmm)18 TKG品番9-0507-1401 TKG品番(2017)6-0454-1601
1個
299 税込329
当日出荷






1個
337 税込371
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番1-4231-01 材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン) 適合内径(Φmm)(タンク口内径)50 球径(Φmm)30 ロート上部内径(Φmm)Φ120
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。 Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂) 耐熱温度(℃)170
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に 口径(Φmm)250 材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト 適合ドラム缶用 エスコ品番EA992B-250 高さ(mm)210 質量(g)575 ねじサイズG(PF)2”オス
1個
7,400 税込8,140
当日出荷

ニッコーポリロート
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質メタクリル樹脂 質量(g)35 適合ボトル口径(Φmm)ペットボトル・28(40不可) 寸法(cm)直径9.5×11.6×10.5 耐熱温度(℃)(耐冷)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アズワンPTFEロート
耐薬品性・耐熱性に優れています。粉末の移送にも適しています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
235 税込259
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。 底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)6.5(ロート・フタ含む) イエロー 容量(L)18 外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241 アズワン品番2-9348-01
1個
43,400 税込47,740
当日出荷


大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。別売のフィルターをロートにセットすることで、異物の混入を防ぎます。
材質ロート/PP 角度(°)(ロート) 60
1個
2,178 税込2,396
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質LDPE 寸法(mm)(円錐部)370Φ(O.D.)×120H 全長(mm)390 容量(L)25 呼び径(mm)360 足外径(Φmm)51 フランジ外径(Φmm)433
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷