普及型取手です。
用途一般機器、設備
材質ポリアミド(PA6 GF30)+ アルミニウム(Al)
仕上黒色+ アルマイト処理
推奨ねじM8六角ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
取っ手のとれるフライパン専用ハンドルです。
材質フェノール樹脂、ステンレス鋼、ナイロン、シリコーンゴム
質量(g)197
寸法(縦×横×高さ)(mm)40×190×45
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
用途一般機器、設備
材質ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al)
仕上黒色+アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
縁側、ベランダ、玄関等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた木目調取っ手付き2段踏み台。
ステップ部には新素材「ポリスチレン」を採用。
アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。
軽量なので設置場所の移動もラクラク。
取っ手は左右どちらでも取付け可能。
脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)になっています。
使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。
用途腰やヒザが痛い方の負担軽減に、ご年配の方や小さなお子様などにも
最大使用荷重(kg)約80
踏ざん踏面幅(mm)265
材質ステップ部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ(ポリエステル塗装)
色ダークブラウン
段数2段
耐荷重(kg)約80
高さ(cm)【ステップ】約16.5(1段目)/約32(2段目)
組立時間約20-30分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)64.6(取っ手を含む81)×51×118
1台
¥14,880
税込¥16,368
4日以内出荷
引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップ[[GDR]]
つきのクランクハンドル。
倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。
ハブカバーは簡単に着脱できます。
商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。←2
[[HAF-<T_B>C</T_B>]]----丸穴(公差:H7)
[[HAF-<T_B>B</T_B>]]----角穴(公差:H11)
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。←4
末尾記号なし----つや消し黒
末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
材質(リトラクタブル回転グリップ[[GDR]])ナイロン6(つや消し黒)、(ハンドル)AC4B/静電塗装(各色)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ
容量(L)20
キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105)
色(ジョイント)グレー
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ
容量(L)20
キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105)
色(ジョイント)青
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ
容量(L)20
キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105)
色(ジョイント)赤
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
用途工作機械、大型扉など
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
高さ(mm)61
種類面付ハンドル
グリップ径(Φmm)25
仕上シルバーアルマイト処理
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類組立形
面付形種類U字形
回転グリップ付。
軸穴(許容差:H7)・キー溝(許容差:P9)・押しねじ加工済みです。
色つや消し黒
材質(本体)(ハンドル)AC4B/粉体塗装、(ハブカバー)ナイロン6、(回転グリップ)ナイロン6
種類ソリッド
材質(グリップ止めネジ)鋼材SUM22・三価クロメート
材質(グリップ)安全エンプラ回転メネジグリップ(ASH専用)
材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ
容量(L)20
キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105)
色(ジョイント)緑
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ブラック
L100
質量(g)32
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ナチュラル
L88
質量(g)29
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L120
質量(g)84
寸法Lf(mm)10
許容荷重(N)500
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L120
質量(g)45
許容荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L86
質量(g)37
許容荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ナチュラル
L100
質量(g)32
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ブラック
L88
質量(g)29
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ブラック
L120
質量(g)37
U4
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:177
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L120
質量(g)45
許容荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L180
質量(g)114
寸法Lf(mm)10
許容荷重(N)500
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ナチュラル
L120
質量(g)37
U4
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:177
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L180
質量(g)114
寸法Lf(mm)10
許容荷重(N)500
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液
寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H)
全長(mm)600
測定範囲90°×4方向(360°)
質量(g)560
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4電池×2本(付属)
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
型番75318
最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
オートパワーオフ約10分
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
アズワン品番64-7911-10
1個
¥20,900
税込¥22,990
当日出荷
2階以上でも使用可能な超浅型収納庫です。
350mLの缶ビール×56本が入ります!
開口寸法(mm)606×606
材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)
材質(枠)アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個
容量(L)約40(約40kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×1本
材質(本体)ABS
外形寸法(mm)460×460×高さ298.5
容量(L)約33(約33kg)
適合板厚(mm)15
2枚蓋で使いやすいワイドタイプ
開口寸法(mm)909×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×2枚、中桟
材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付)
外形寸法(mm)916×616×高さ463
容量(L)約165(約165kg)
適合板厚(mm)15
キッチンに最適の大容量タイプ
開口寸法(mm)1205×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×2個、皿カゴ×2個、仕切板×2枚
材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付)
外形寸法(mm)1215×616×高さ463
容量(L)約220(約220kg)
適合板厚(mm)15
枠の色シルバー
2階以上でも使用可能な超浅型収納庫です。
下階への騒音にも配慮、樹脂コーナー仕様でコーナー部の安全性を向上させました。
350mLの缶ビール×56本が入ります!
開口寸法(mm)606×606
材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)
材質(枠)アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個
容量(L)約40(約40kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、仕切板×1枚、D固定具×1セット
材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)
外形寸法(mm)616×616×高さ463
容量(L)約80(約80kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)1205×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×2個、補強桟×4本・吊金具×2個
材質(本体)ポリプロピレン(通気孔なし)
外形寸法(mm)1215×616×高さ325
容量(L)約140(約140kg)
適合板厚(mm)15
枠の色シルバー
外枠と蓋枠に気密シール材が付いています。
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本
材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)
外形寸法(mm)616×616×高さ306
容量(L)約70(約70kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)909×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×2個、補強桟×4本、中蓋断熱材×2個、補助根太断熱材×1セット、網カゴ×1個、仕切板×1枚、D固定具×1セット、中桟×1本
材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)
外形寸法(mm)919×616×高さ463
容量(L)約126(約126kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット
材質(本体)ポリプロピレン
外形寸法(mm)616×616×高さ306
容量(L)約44(約44kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×1本
材質(本体)ABS
外形寸法(mm)460×460×高さ298.5
容量(L)約33(約33kg)
適合板厚(mm)15
外枠と蓋枠に気密シール材が付いています。
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個・、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚
材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)
外形寸法(mm)616×616×高さ463
容量(L)約110(約110kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚
材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)
外形寸法(mm)616×616×高さ463
容量(L)約110(約110kg)
適合板厚(mm)15
関連キーワード
1
2
3
4
次へ