食器の種類和食器
材質ポリプロピレン
仕様電子レンジ・食洗器使用可能
種別丼(身)
色白
容量(mL)690
直径(Φmm)Φ155
高さ(mm)70
耐熱温度(℃)120
TKG品番9-2441-2001
TKG品番(2017)6-2224-2001
電子レンジ○
食器洗浄機業務用
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
材質PP
タイプ内容器
底面サイズ(mm)200×150
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
色(柄)銀彩
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)147×94×81
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
積み重ねができ、収納や持ち運びに便利。汁物やご飯類、サラダ、麺類など、使いやすい手頃なサイズ。
食器の種類洋食器
形状丸
材質ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
電子レンジ×
食器洗浄機×
仕様5個組
容量(mL)600
外径×高さH(Φmm×mm)130×66
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
洗浄器対応きれいな器副食シリーズ
TKG品番9-2164-0401
材質PP(ポリプロピレン)
間口W×奥行D×高さH(mm)308×173×48
耐熱温度(℃)100
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色黒渕朱
耐熱温度(℃)60~70
食器洗浄機×
ハンディ・カップ専用。後片付けも汚れず簡単。
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
色ミルキーホワイト
材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS
保護等級IPX3
仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1
バンド通し穴有(側面)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
ソケットカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気、水
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。
現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。
食品衛生法第370号適合の安心の箸です。
他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。
アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。
全長(mm)227
材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂
規格22.7cm
寸法(cm)22.7×0.9×0.8
耐熱温度(℃)240
食器洗浄機○
耐洗浄回数(回)約1500
消毒保管庫○
ローラーでも刷毛でも使いやすい、ハイブリッドな下げ缶内容器です。
刷毛とミニローラーが同時に使用でき、縞鋼板模様のしごき面があるのでローラーもしごきやすい。
面倒なネットの洗浄いらずで、これは便利!
用途さげ缶内容器として
材質HDPE
容量(L)2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部開口部)185×143
適合サイズ4inch以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(20枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
クルッと回してシャキっと水切り。野菜の水切りやパスタ等にも!。透明度の高いスチロール製本体で、中がよく見えます。
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
収納数2
取付バンドがセットになった鉛直出し用レベル。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンドがセットになっています。前後左右測定可能。取付バンド付
長さ(mm)101
厚さ(mm)120
高さ(mm)115
材質(本体)ABS樹脂・ゴム磁石
質量(g)80
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電柱用。電柱の鉛直出しが簡単に行えます。前後左右測定可能
用途電柱用
付属品取付バンド付
長さ(mm)125
厚さ(mm)110
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)84
感度(mm/m)0.50=0.0286°
気泡管丸型アクリル気泡管
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色黒天朱
耐熱温度(℃)60~70
食器洗浄機×
透明で目盛付なので透かして測れます薄型・軽量で携帯に便利です前面が測定面としてご使用できます。直角定規としても使えますマグネット付
用途壁面棚取付作業の水平出しにラック等の足場調整時の平面出しに掲示作業の水平出しに
仕様アクリル樹脂/6本線アクリル気泡管/水平・垂直・直角測定可能/スケール付(取引・証明外)/磁石1個付
感度0.50mm/m=0.0286°
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
寸法(mm)12×50×100
質量(g)45
材質アクリル樹脂
高さ(cm)13(外寸)
材質PP製
タイプ内容器
サイズ(inch)7inch用
1パック(30枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
見やすい目盛り!回転式角度測定用レベル。360°回転式で角度を設定して測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。建築工事では、建築用測定基準面を使用します。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。大型ダイヤルと握りやすい取手がついています。測定基準面がV溝付きでパイプ等の測定ができます。回転式。磁石:4個付き
材質本体:特殊樹脂、回転部:ABS樹脂、風防ケース:アクリル樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)386
厚さ(mm)20
高さ(mm)150
質量(g)250
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
長さ(mm)35
厚さ(mm)12
高さ(mm)50
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)100
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
いろいろな角度・勾配を測ることができます。(水平・勾配・0~45°測定可能)。見やすい角度目盛です。カードサイズなので携帯に便利です。水平・勾配・0~45°測定可能
長さ(mm)23
厚さ(mm)6
高さ(mm)54
材質(本体)アクリル樹脂
質量(g)86
感度(mm/m)1.00=0.0573°
精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
水糸の測定ができます。パイプの測定ができます。ペン型で携帯に便利です。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水糸の測定。パイプの測定。
呼び寸法(mm)100
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)100
厚さ(mm)17
高さ(mm)25
質量(g)15
マグネットなし
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)27
厚さ(mm)30
高さ(mm)12
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)75
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。
用途超強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。
材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金押出材硬化処理、アルマイト・クリアー塗装仕上げ、パイプ測定可能、磁石1個付、4本線アクリル気泡管
寸法(mm)16×43×160
色ホワイト×レッド
質量(g)110
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コードとカラビナに対応するシャックル付です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に
材質ポリカーボネイト樹脂
長さ(mm)100
厚さ(mm)16
色気泡管:赤
高さ(mm)43
質量(g)81
タイプ気泡管型
感度(mm/m)0.50=0.0286°
目盛水平、垂直
精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)2
厚さ(mm)20
高さ(mm)20
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)8
感度(mm/m)0.40=0.0229°
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。
材質AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×260×55
前傾の受け皿でラクにすりおろすことができます。
薬味おろし付!
材質ポリスチレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.9×24.4×5.7
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
手すり等に取り付けて両手ハンドフリーで測定、及び取り付けができます。丸型気泡管で柱の鉛直出しができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平・垂直方向360°測定可能。パイプ・ポール測定可能
厚さ(mm)56
材質(本体)特殊樹脂
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
塩ビ管等に取り付けて両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。
用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。
材質特殊樹脂
寸法(mm)80×43.5×65
色ブラック(スケルトン)
質量(g)28
気泡管垂直:感度0.50mm/m=0.0286° 精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内、水平:感度:0.35mm/m=0.0201° 精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ストラップ付で持ち運びに便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。丸型気泡管付で水平面の測定が出来ます。
用途水平・垂直・前後左右測定の測定
材質ABS樹脂、4本線アクリル気泡管、丸型アクリル気泡管
長さ(mm)87
厚さ(mm)17
色シャンパンゴールド
高さ(mm)42
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。
色ベージュ
材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS
保護等級IPX3
仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1に設置可能。
バンド通し穴有(側面)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
左右を0~90°の角度と勾配を測定できます。生活防水機構ですので指針可動部が錆びません。ストラップ及び落下防止コードの取り付けもできます。握りやすい取手付です。
材質本体:ABS樹脂、風防ケース:ポリスチレン樹脂、指針:重錘式
長さ(mm)120
厚さ(mm)14
高さ(mm)106
質量(g)200
感度(mm/m)2.00=0.1146°
精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)3
厚さ(mm)20
高さ(mm)20
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)10
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
プロの調理道具をご家庭のキッチンへ。
本格調理シリーズプログレード。
切れ味のよい刃で目詰まりしにくく食材の味や風味が失われません。
おろし金の傾斜により力が入りやすく軽くおろせます。
滑り止め付容器としっかり握れるハンドルで安定した調理ができます。
縦おろしでは粗い、円おろしで細かいおろしが楽しめます。
粗いおろしはみぞれ鍋など、細かいおろしは焼き魚、天ぷら等にぴったりです。
材質ABS樹脂(耐熱温度80℃)、ステンレス鋼、CBRゴム
寸法(mm)210×110×57
質量(g)151
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
サイズ(inch)9
スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。
食器の種類洋食器
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)120
食器洗浄機○
消毒保管庫○
滑りにくいストッパーゴム付。
材質本体/AS樹脂、刃部/ステンレス、ストッパー/シリコンゴム
容量(mL)550
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×260×60
耐熱温度(℃)AS樹脂/80
TKG品番9-0525-1001
TKG品番(2017)6-0469-0901
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
こんなお得な商品も!
プラグカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製
モノタロウ
¥188
税込¥207
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用
流体空気・水
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)エンジニアリングプラスチック
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP、PE
容量(L)18
耐熱温度(℃)80
上部径(Φmm)300
底径(Φmm)275
高さ(mm)330
仕様内容器
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ