メインからサブまで準備だけで調理OK。かんたんダイヤル設定。便利な予約機能。調理後は自動で保温。多彩なレシピ付。4号炊き
材質本体・軽量カップ・しゃもじ・おたま:ポリプロピレン、内がま:アルミニウム合金(フッ素樹脂塗膜加工)
容量(L)2.5
消費電力(W)600
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×280×250
最高圧力(kPa)50
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
火を使わないから安全・安心!電子レンジでチンするだけの圧力鍋。。電子レンジでチンするだけの圧力鍋。。従来の圧力鍋よりはるかに軽量・コンパクトで、使い方もお手入れも簡単です。。電子レンジ調理のマイクロ波 (電磁波) を食品に当てて、内側から温めるという特徴を活かし、さらに外側から圧をかけることで、素早い調理が可能に。。時間がない時や忙しいママにもぴったりです。。コンロを塞がないので副菜づくりにも活躍。料理が苦手な人にもおすすめです。
仕様電子レンジ使用可
材質ポリプロピレン、シリコン
色イタリアンレッド
質量(g)650
容量(L)2.3
寸法(cm)26×22×13.2
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
関連キーワード