198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

MIYOSHI(小西製作所)エンプラ握り EG
材質黒色ナイロン樹脂PA6 使用温度(℃)max80 min-20
1個
219 税込241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途産業機器のパーツで使用。 ねじインサート(芯金)あり 材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプメネジ 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 色(握り)ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイプ円筒型 材質(グリップ)ポリアミドブ 材質(シャンク)SUM2 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
1個
253 税込278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド タイプ折り曲げ型、オネジ 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり 材質プラスチック 仕様芯金付タイプ 耐熱温度(℃)70
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじインサート(芯金)あり 材質プラスチック 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)黄銅C3604B 材質(ノブ)フェノール樹脂
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り ER
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質ABS樹脂 仕様芯金なしタイプ 耐熱温度(℃)70
1個
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ハンドル樹脂製の回転グリップです。
材質グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール 耐熱温度(℃)180℃ 2018年トラスコ掲載ページ2 0318
1個
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし 材質(グリップ)ABS樹脂
1個
特価
146 税込161
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(グリップ)ポリプロピレン黒色 使用温度(℃)max80 min-20 材質(軸)鋼材SUM22 材質(ねじ部)鋼材SUM22 材質(ロックナット)黄銅C3604B 材質(バネ)バネ鋼SWPB
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握り
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン 種別おねじ付 タイプ回転握り 耐熱温度(℃)80 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22) 種別おねじ付 色(グリップ)ブラック 二面幅F(mm)- 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
659 税込725
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り E
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ 材質(ナット)鋼材SUM22・クロムメッキ
1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック タイプ芯金なしタイプ 耐熱温度(℃)70
1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)ステンレスSUS303
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック タイプ芯金なしタイプ 耐熱温度(℃)70
1箱(20個)
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質プラスチック 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)黄銅C3604B 材質(ノブ)フェノール樹脂
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イマオコーポレーション鋼製握り、鋼製回転握り SA・RA SA36
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L22 H112 質量(g)525 D36 D122 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

材質(グリップ)ポリプロピレン黒色 使用温度(℃)max80 min-20 材質(軸)ステンレスSUS303 材質(ねじ部)ステンレスSUS303 材質(ロックナット)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレスバネ鋼SUS304WPB
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)ステンレスSUS303
1個
719 税込791
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。
材質プラスチック タイプ芯金付タイプ 耐熱温度(℃)70
1箱(20個)
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

握りやすいデザインと滑りにくい先端の菜箸です。ヘラ部はみそなどの取り出しに便利。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。本製品は軽量かつ耐熱性・耐薬性(油分や洗剤)にも優れた材料です。
材質ポリスチレン(耐熱温度230℃) 寸法(mm)約270×9×9 全長(mm)270 質量(g)約30 寸法(cm)27
1本
509 税込560
当日出荷

軽くて丈夫なポリプロピレン製のベビー食器。 手前に曲がっていて両手で握りやすい持ち手と、すそ広がりで倒れにくい形状がポイントの両手持ちコップです。 持ち手と底部分には柔らかく弾力のある滑りにくい素材を使用しています。 7か月頃からの飲み物を飲む練習にどうぞ♪ 電子レンジ・食洗機・乾燥機対応。 熱湯消毒・薬液消毒OKです。
材質(本体)ポリプロピレン、(持ち手・すべり止め)熱可塑性エラストマー 食器の種類ベビー食器 寸法(横×奥行×高さ)(mm)125×80×65 容量(mL)180 耐熱温度(℃)(本体・持ち手・すべり止め)140
1個
839 税込923
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。
用途タイヤやホイールの汚れ落としに 適合用途タイヤ洗浄 材質(スポンジ部)ポリウレタン 寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×40 全長(mm)約240 質量(g)約90 材質(柄部)NBR+PP 危険物の類別非危険物
1個
359 税込395
当日出荷

機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プラスチック玉 大阪魂 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)