30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途産業機器のパーツで使用。 ねじインサート(芯金)あり 材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
1個
253 税込278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プラスチック玉 大阪魂 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじインサート(芯金)あり 材質プラスチック 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)黄銅C3604B 材質(ノブ)フェノール樹脂
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり 材質プラスチック 仕様芯金付タイプ 耐熱温度(℃)70
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし 材質(グリップ)ABS樹脂
1個
特価
146 税込161
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質ABS樹脂 仕様芯金なしタイプ 耐熱温度(℃)70
1個
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質プラスチック 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)黄銅C3604B 材質(ノブ)フェノール樹脂
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック タイプ芯金なしタイプ 耐熱温度(℃)70
1箱(20個)
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプセルフロック、インサート有 使用温度範囲(℃)-20~110 寸法F(mm)- 材質(グリップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック タイプ芯金なしタイプ 耐熱温度(℃)70
1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。
材質プラスチック タイプ芯金付タイプ 耐熱温度(℃)70
1箱(20個)
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM8 外径(Φmm)25 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-22 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
440 税込484
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM10 外径(Φmm)32 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-23 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
670 税込737
当日出荷

ねじの呼びM12 外径(Φmm)40 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-24 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
850 税込935
当日出荷

材質ボール:ABS樹脂、芯金:黄銅 寸法(mm)ねじ:M16×25、D:50、H:48 ブラック
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
469 税込516
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm 主な用途室内ドア
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます バックセットは50mm、60mm切り替えができます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット50/60mm兼用 主な用途室内ドア
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり) 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm 主な用途トイレ、個室
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり) 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用 主な用途トイレ、個室
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
主な用途個室 勝手左右兼用 付属品鍵3本 材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス タイプかぎつきタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)