24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出口のフィルターが大きなゴミをキャッチ、作業の手間が省けます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フィルター/真鍮(100メッシュ) 上径×下径×高さH(mm)180×30×90 足長(mm)22 足外径(Φmm)31 アズワン品番5-5009-01 足内径(Φmm)28
1個
399 税込439
取扱い終了

耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)200 材質高密度ポリエチレン 仕様フィルター付 先端ノズル径(Φmm)24.5
1個
1,480 税込1,628
欠品中

液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
口径(Φmm)210 材質ポリプロピレン 仕様メッシュフィルター付 エスコ品番EA992BE-6 質量(g)228 内径(Φmm)【ノズル先端】21 外径(Φmm)【ノズル先端】24
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)250 材質高密度ポリエチレン 仕様フィルター付 先端ノズル径(Φmm)27
1個
1,930 税込2,123
当日出荷

螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐油、耐薬品性に優れています。 じょうごとホースは取り外し可能 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)160 材質高密度ポリエチレン 仕様フィルター付 先端ノズル径(Φmm)20
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等 材質ポリエチレン(PE) 仕様スピードタイプ 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品:ノズル、フレキシブルノズル、ステンレス製ファインフィルター、バレルスクリューカップリング。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。耐油性、耐酸性、耐燃料性に優れています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。食品産業、工業、農業、ワークショップなどに。
材質ポリプロピレン 透明 直径(Φmm)355 高さ(mm)348 質量(g)71 容量(L)10 流量(L/min)60 ノズル外径(Φmm)42
1個(1個)
4,570 税込5,027
翌日出荷

内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。 Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂) 耐熱温度(℃)170
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

瑞穂化成工業PPロート
透明度に優れています。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品に使用できます。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内の螺旋リブがフィルターの密着防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等 材質ポリプロピレン(PP) 仕様スピードタイプ 耐熱温度(℃)120 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
159 税込175
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンプラテックハイスピードロート
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。
材質PP
1個(1個)
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラテックハイスピードロート
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。
材質PP 口径(Φmm)210 足長(mm)225 足径(Φmm)24
1個(1個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。別売のフィルターをロートにセットすることで、異物の混入を防ぎます。
材質ロート/PP 角度(°)(ロート) 60
1個
2,178 税込2,396
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瑞穂化成工業ポリロート
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等 材質ポリエチレン(PE) 仕様スピードタイプ 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
235 税込259
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific安全廃液ロート
カバーはラッチ付で、万一転倒の場合でもこぼれを最小限に抑えます。ネックの部分のネットにより大きい異物を除去します。揮発性物質の蒸発を抑えます。 エアーベントフィルター付。
材質本体・カバー:HDPE 材質(フィルター)PTFE 材質(キャップ)PP
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。
材質TPXR 耐熱温度(℃)180
1個(1個)
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。
材質TPXR 口径(Φmm)210 足長(mm)190 足径(Φmm)24 耐熱温度(℃)180 足下外径(Φmm)22
1個(1個)
3,098 税込3,408
3日以内出荷

ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。足のパイプはねじ込み式で、保管に場所をとらず、洗浄が簡単です。
用途液体のろ過、回収等 材質PE(ポリエチレン) 最大口径(mm)300 トラスコ品番280-2473 型式300Φ 質量(g)293 足長(mm)225 足径(Φmm)25 外径A(Φmm)300 足径B(Φmm)25 足長H(mm)225
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

大口径で液体を注ぎやすい形状です。
材質ポリエチレン 仕様55ガロンドラム缶用 寸法(mm)直径622×280 フィルターなし
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

タンクが満タンになるとインジケーターが浮いてくるので、こぼしたり、あふれたりする危険をなくします。
口径(Φmm)130 材質ポリプロピレン エスコ品番EA992BE-2 質量(g)70 内径(Φmm)【ノズル先端】26.5 構造フィルター構造 外径(Φmm)【ノズル先端】31
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

Thermo Fisher Scientific安全廃液システム
カバーはラッチ付で、万一転倒の場合でもこぼれを最小限に抑えます。揮発性物質の蒸発を抑えます。ネックの部分のネットにより大きい異物を除去します。エアーベントフィルター付。
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)