サーモスの真空断熱マグカップ専用のフタです。飲み頃温度を更にキープし、ホコリもしっかり防いでくれます。
食洗機対応なのでお手入れが簡単。
電子レンジに入れないでください。煮沸はしないでください。フタスライドには塩素系漂白剤を使用しないでください。カップに取り付けた状態でフタユニットをもって運ばないでください。
飲み物を入れた状態でバッグに入れて持ち歩いたりしないでください。
材質フタ本体/ポリプロピレン フタスライド/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
内面セラミックコーティングで、汚れが落ちやすいステンレスタンブラー。汚れが落ちやすく、着色汚れの蓄積を防ぎ、ステンレスの金属臭も抑える。ステンレス製の真空断熱構造になっており、飲み物の温度を長時間キープ。す。500ml飲料缶の缶ホルダーとしても使用可能。食洗機対応。電子レンジでの加熱はしないでください。缶ホルダーとして使用する場合、缶の種類によっては収納できない場合があります。
材質内ビン・胴部/ステンレス鋼
容量(mL)430
サイズ(cm)幅7.3×奥行7.3×高さ13.5
真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。
材質ノープレン
全長(m)15
使用温度範囲(℃)-59~135
2018年トラスコ掲載ページ10 1171
関連キーワード