17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明フタ(PP素材)で中身が識別しやすい仕様です。パッキン付フタでホコリや害虫の侵入を防ぎます。容器底部についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。容器使用時にはフタをハンドルに掛けて保持ができます。
用途作業時の材料、パーツの保管、食材保管に最適です。 材質本体、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン(PE)、キャスター:鋼、エラストマー トラスコ品番836-2513 質量(kg)3.06 2018年トラスコ掲載ページ10 0855
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

積重ねても調理台の下に収納しても取出し可能な開閉システムの保管ボックスです。
用途食材保管、粉入れ、保存・ストック用カート 材質(本体)PP 形状角形 ホワイト 機能ロック機能 材質(フタ)PC
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

メッシュタイプの振り口は小麦粉や片栗粉、ココアなどの粉振りにピッタリです。 本体は耐熱ガラス製で汚れもカンタンに落ち、におい移りもありません。
容量(mL)140 材質(メッシュ)ポリプロピレン、ポリエステル 材質(本体)耐熱ガラス 耐熱温度(℃)(本体)120、(フタ)90、(メッシュ)70、(パッキン)200 材質(フタ)AS樹脂 材質(パッキン)シリコーンゴム 直径×高さ(mm)61×123 TKG品番9-0522-0301 TKG品番(2017)6-0466-0101
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

業務用仕様で使い易さと高性能を持った厨房向けの樹脂屑入です。
用途厨房用 容量(L)70 形状角型 質量(g)3910 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)580×356×704
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明フタ(PP素材)で中身が識別しやすい仕様です。パッキン付フタでホコリや害虫の侵入を防ぎます。容器底部についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。容器使用時にはフタをハンドルに掛けて保持ができます。
用途作業時の材料、パーツの保管、食材保管に最適です。 材質本体、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン(PE)、キャスター:鋼、エラストマー トラスコ品番836-2514 質量(kg)4.04 2018年トラスコ掲載ページ10 0855
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

お菓子作りに欠かせない粉類も片手で簡単に振れます。 容器には目盛が付いているので、はかりで量る手間が省けます。 粉や砂糖がまんべんなく綺麗にふることが出来ます。 保存可能なキャップ付きです。 火のそばに置かないで下さい。 タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質容器/メタクリル樹脂 キャップ/ポリエチレン 蓋/18-8ステンレス 容量(mL)約250 寸法(Φ×高さH)(mm)約75×120
1個(1個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷


粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(50本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタ内側にパッキンが付いているので生ゴミの臭いも気になりません。
種別キャスター付 キャスター径(Φmm)Φ40×4・自在 製品サイズ(mm)間口445×奥行300×高さ300(キャスター取付時) アズワン品番62-6617-49
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。 仕様ねじキャップ仕様 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 半透明 色(フタ) 耐熱温度(℃)90 中栓
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【ワインボトル型の水出しコーヒーポット ブラック仕様】。コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが作れます。ストレーナーにコーヒー粉を入れ、フタをして注ぎ口にセットしたら少量ずつ水を注ぎます。水を注ぎ終えたら栓をして、ボトルをゆっくり左右に振って抽出を促します。冷蔵庫で8時間程抽出してできあがり。美味しいアイスコーヒーが作れます。
材質注口・栓:シリコーンゴム、ストレーナーフレーム:ポリプロピレン、メッシュ:ポリエステル ブラック 容量(mL)650 質量(g)500 寸法(cm)8.7×8.4×30.0 アズワン品番64-9710-94
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ 材質ポリプロピレン 容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります) 質量(g)44(±3) 全高(mm)キャップ込:202 目盛なし 寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169 口内径(Φmm)39.8 耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。) 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
129 税込142
翌日出荷

さまざまなキッチンにすっとなじむ、北欧風のスタイリッシュな調味料入れ。 塩や砂糖など調味料の見分けも一目でできます。 収納できる計量スプーン さとう・しお・小麦粉等の調味料表示シールが付属しています。
1個(440mL)ほか
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した、糠や糠玉を取り除くのに最適なヘラです。 金属検知機に反応する樹脂を使用していますので、従来の樹脂製品と比べ安心してご使用いただけます。 1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃ができるようにしています。頑固な糠の付着に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することができます。 ご使用の際は、マグネットトラップの併用をおすすめいたします。マグネットトラップの併用により、粉状になった場合でも除去が可能になります。
材質ナイロン(ポリアミド) 質量(g)27 タイプ金検タイプ
1袋(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷

粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ 材質ポリプロピレン 容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります) 質量(g)44(±3) 全高(mm)キャップ込:202 目盛なし 寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169 口内径(Φmm)39.8 耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。) 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1ケース(135個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷