「運搬台車」の検索結果

460件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
運搬台車アクロス クローラータイプ 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) 高さ(mm)940 材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)226 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)940 材質(ハンドル)ステンレス 特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能 適合ストッパーEF-1220 150 ASET 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(フレーム)イレクター、(キャスター)プラスチック 質量(kg)20 最大積載量(kg)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×65×120
1台
79,980 税込87,978
14日以内出荷

アクロスメンテナンスパーツは、アクロスユニットの部品の交換を目的とした商品です。ベルトが2枚重なった、ベルトのつなぎ目に取り付けるパーツです。
材質ポリプロピレン 質量(g)75 構成部品リンクアウターアタッチメント×3個、インナーアタッチメント×3個
1袋(3個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

アクロスメンテナンスパーツは、アクロスユニットの部品の交換を目的とした商品です。ベルトが1枚の部分に取り付けるパーツです。
材質ポリプロピレン 質量(g)93 構成部品アウターアタッチメント×4個、インナーアタッチメント×4個
1袋(4個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別組立式 グリーン 材質(本体)樹脂 材質(車輪)ゴム タイプ固定ハンドルタイプ・両袖タイプ 表面処理(ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 キャスター金具スチール 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として 材質PP+ガラス繊維 材質(車輪)ポリウレタン ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き) キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 特性ストッパー付 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。キャスター部分のサビの発生をおさえます。キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
材質PP ブルー 騒音値(dB)50
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。キャスター部分のサビの発生をおさえます。キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
材質PP ブルー 材質(車輪)ゴム(グレー色) 表面処理ハンドル:クロムメッキ仕上げ 騒音値(dB)50 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。 材質(本体)PP 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター×4 ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売) キャスター径(Φmm)85 特性スタッキング可 スタッキング可否 連結可否
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)ナイロン キャスター2輪自在 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 特性軽量 材質(荷台)樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)6.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化えお実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
仕様すべり止め付き、フットブレーキ(SB)付き 材質樹脂 材質(車輪)グレーゴム タイプ固定式 キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 キャスター径(Φmm)125 キャスター種類微音 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。 折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別折りたたみ式 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)861 ブレーキ種類フットブレーキ(SB) キャスター種類微音 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心のプッシュ式ブレーキ付き。驚くほど静か(40db以下)。微音キャスター採用で、従来の運搬車より約35%動きやすさがアップ。ハンドル折り畳みの際の衝撃音緩衝機能付き。安全走行を可能にしたコーナーバンパー標準装備。ギアー方式の安全ストッパー機能。車輪の接地面を止めないので、車輪がすり減ってもブレーキの効きが変わらない。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。 幅(mm)600 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプコーナーバンパー付 奥行(mm)900 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)861 材質(台)ポリプロピレン(PP) ストッパーあり ブレーキ種類プッシュ式 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 折りたたみ時高さ(mm)300 特性静音(40db以下) ハンドルタイプ折りたたみ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に 付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS) 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 高さ(mm)162 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 騒音対策ストッパー付、静か
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)TPR/PP ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)795 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、静音、自立機能 荷台寸法(奥行)(mm)600 ハンドルタイプ折りたたみ
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き モノタロウ 動画あり
折りたたみ式の2段タイプの台車です。1段タイプとしての使用も可能です。折りたたみも簡単でタイヤとコンテナまで収納でき場所を取りません。総荷重は60kg(上段20kg、下段40kg)で様々シーンで使用出来ます。また持ち手も調整可能で、シーンに合わせて調整可能です。
用途運搬用途に 付属品専用コンテナ1個 材質(本体) PP、PA、POM、PAGF15、TPR、(ハンドル)アルミ、PP、TPR キャスターPP+TPR+スチール 固定方法125°、97°(ハンドル) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)上段:20(支柱未使用)、30(支柱使用時)、下段:40 取扱説明書(11.0MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×736×153
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 動画あり
空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート 車輪径(Φmm)38 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)285 最大積載荷重(kg)50 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)410 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質樹脂 キャスター固定車×2個、自在車×2個 天板形状一枚 ブレーキ/ストッパーあり
1台
29,980 税込32,978
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様4輪自在仕様 種別コンテナ・箱台車 材質樹脂 積載荷重(kg)150 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)75
1台
特価
6,390 税込7,029
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アイリスオーヤマ連結ミニ平台車 5台セット
コンパクトで連結すれば使い方も広がる連結ミニ平台車5台セットです。ワンタッチで簡単に、縦にも横にも連結が可能です。積み重ねが出来るので、収納にも場所を取りません。キャスター用の溝があるので積み重ねてもズレにくいです。持ち手穴があるので持ち運びが簡単です。シンプルなカラーでどこに置いても馴染むデザインです。
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレン ブラック 質量(g)5880、1台あたり:約1176 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×281×87
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

プロの日常使用を想定して設計・開発されたコンパクトな手押し車。6.9kgと軽量でハンドル付きなので持ち運びも簡単。ワンタッチ折りたたみハンドルは天板内に収納されており、72×46cmのフラットドーリーとしても使えて便利。折りたたみ式耐荷重ガイドに加え、荷物の落下を防ぐ耐荷重ガイドと全方向滑り止めのニブパターンとパッドが付属。ワンタッチ操作で車輪をギアで確実にロックするB2ストッパーを装備
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。 材質樹脂 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウルティマラバー ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル高さ(mm)920 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)アルミニウム 特性静音、軽量、安全性、取っ手付き、荷崩れ防止ガイド付き 荷台寸法(奥行)(mm)720 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 幅(mm)490 質量(kg)7.3 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 奥行(mm)780 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 ストッパー(付属)MPK-780-JS キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。 折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。 保管時安定した段積みが可能。 床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。 しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。 また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用 適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品 材質PP グリーン 質量(g)2500 タイプ折コン台車 積載荷重(kg)120 キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2 床面高さ(mm)123 キャスター径(Φmm)75 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 有効寸法(幅)(mm)335 有効寸法(奥行)(mm)493
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1041
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬 材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ 耐荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)75
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

便利な収納ボックス付き、キャスターは静音仕様。
材質収納ボックス/ナイロン、プラダン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)905 材質(ハンドル)スチール 特性環境静音、収納ボックス付 材質(荷台)ポリプロピレン 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重たいファンヒーターをラクラク移動できるファンヒーターキャリー。四スミと真ん中にキャスターが付いて、重たいファンヒーターをしっかり支える。キャスター付きストッパーで固定することができる。お掃除での移動や向きの変更がラクにできる。
材質ポリプロピレン 車輪径(Φmm)30 材質(車輪)ポリアミド 荷台寸法(幅)(mm)342 材質(車輪・金具) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)502 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 材質ホイール:ナイロン樹脂 タイプ2段式タイプ 組立時間(目安)2人30分
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 材質(天板)再生ポリプロピレン 100% 特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重い物の移動に便利な家庭用平台車 室内や押入れ、ベランダ等で大活躍 室内で使用しても違和感のないデザインとカラー 床を傷つけにくいエラストマー製キャスター コンパクトで軽量設計 使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます 複数台の保管に便利なスタッキング機能 360度回転の自在キャスター 安心安全の日本製
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。 車輪径(Φmm)50 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)275 最大積載荷重(kg)80 特性軽量、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)410 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

約3kgと軽量で、コンパクトなので狭い場所でも操作性抜群。 またハンドル部分は伸縮式なのでコンパクトに収納することが可能。 移動時に便利なキャリー機能付で様々な荷物を運搬出来ます。 静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。
用途運搬用途に 仕様(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP 材質(車輪)TPRゴム 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×560×130 材質(ハンドル)ステンレス・PP 取扱説明書(2.5MB) 荷台寸法(奥行)(mm)435 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 材質(天板)再生ポリプロピレン 100% 取付ピッチ(mm)55×42(自在) 特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クルーズカートは、ドイツ製でオフィスや倉庫などで使用されています。折りたたみ式の2段カートですので様々な用途で活躍しています。 おしゃれで便利なクルーズカート!オフィスや倉庫で大活躍です。 折りたためばわずか厚さ11cm。収納にも便利です。折りたたみの手順もワンタッチで簡単です。
セット内容クルーズカート、専用BOX(1個) 材質(本体)PP・スチールバンド 耐荷重(kg)60 キャスター固定×2、自在×2 均等積載量(kg/段)上段20、下段40 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×180×710 引出しなし
1セット
48,980 税込53,878
翌日出荷

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
1個ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 天板寸法より大きい商品が運べます。 平台車
種別完成品 材質樹脂 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 キャスター金具スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 適合ストッパー- 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーメイトグリーン台車
天板のプラスチックにペットボトルキャップが393個リサイクルされた環境配慮型の台車
用途荷物の運搬 幅(mm)570 グリーン 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)945 材質(本体)スチール 奥行(mm)910 材質(キャスター)前輪:ゴム、後輪:ウレタン 加工表面:PPコーティング 材質(天板)硬質ポリプロピレン ネスティング190mm
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質樹脂 キャスター自在×2個、固定×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 騒音対策あり
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエメッシュキャリー サカエ 動画あり
超軽量ボルトレス平台車。連結・スタッキングも可能な万能台車です。
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。肉抜き加工を施した新デザインにより軽量化を実現し、持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。対角2輪ストッパー付仕様で停車時に台車をその場に固定できるので安全です。
ストッパーあり 車輪径(Φmm)85 材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)ナイロン キャスター4輪自在(対角2輪ストッパー付) 荷台寸法(幅)(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 特性スタッキング可(互い違いに重ねてください) 荷台寸法(奥行)(mm)680
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷