材質ポリプロピレン
色ダークブラウン
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機不可
色:ダークブラウン。保温能力 5時間約80℃ 10時間約69℃材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機不可
材質ポリプロピレン
材質ポリプロピレン
保温効力(℃)約80(5時間)・約69(10時間)
耐用温度(℃)-20~120
缶詰などの容器から、汁気と具材を分けながらすくうことができる穴あきスプーン。先端を柔らかいシリコーンで覆っているため、缶底まできれいに残さずすくうことができます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質本体:ナイロン、先部:シリコーンゴム
長さ(mm)約160
寸法(mm)約160×23×5
質量(g)約15
耐熱温度(℃)本体:180、先部:180
1本
¥509
税込¥560
3日以内出荷
内面セラミックコーティングで、汚れが落ちやすいステンレスタンブラー。汚れが落ちやすく、着色汚れの蓄積を防ぎ、ステンレスの金属臭も抑える。ステンレス製の真空断熱構造になっており、飲み物の温度を長時間キープ。す。500ml飲料缶の缶ホルダーとしても使用可能。食洗機対応。電子レンジでの加熱はしないでください。缶ホルダーとして使用する場合、缶の種類によっては収納できない場合があります。
材質内ビン・胴部/ステンレス鋼
容量(mL)430
サイズ(cm)幅7.3×奥行7.3×高さ13.5
関連キーワード