7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
用途建築用高圧エアホース。 使用流体圧縮空気 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)3 外径(Φmm)9 最小曲げ半径(mm)18 材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBR ソケットロータリー付き・ゴムラバー付き 特性柔軟性/滑り性
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。 新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。
最高使用圧力(MPa)4 材質特殊TPE 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10 破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準) 金具高圧用ワンタッチカプラ 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)18
1巻
19,628 税込21,591
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途高圧釘打機用 質量(g)2180 全長(m)30 使用圧力(MPa)2.26 外径(Φmm)10 材質(ホース)ウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)6×10 アズワン品番64-2195-38
1本
21,700 税込23,870
翌日出荷

用途高圧釘打機用 質量(g)950 全長(m)10 使用圧力(MPa)2.26 外径(Φmm)10 材質(ホース)ウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)6×10 アズワン品番64-2195-36
1本
11,800 税込12,980
翌日出荷

無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
材質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120 使用流体空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)