120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリプロピレン 形状角形 耐熱温度(℃)100 特性目盛付き 商品タイプ本体
1個ほか
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコーンパッキンで完全密封。気になる汁漏れやニオイ漏れを強力密封。パッキンはシリコーン製なので耐熱性があり、熱湯消毒も可能です。 抗菌加工。パッキンを除くフタ・本体には、人体に安全な無機系の抗菌加工を施しました。いつも衛生的にお使いいただけます。 電子レンジ・食洗機使用OK!耐熱性がありますので、電子レンジ、食器洗い乾燥機にもご使用いただけます。 システム設計。浅型を2つ重ねると深型の高さにピッタリ。収納時の整頓を考慮したシステム設計です。 高い収納性。使わない時は入れ子にしてコンパクトにできるので、収納場所のスペースを取りません。 クイック開閉設計。フタは約1/6回転で開閉できます。フタの外周にはすべり止めを4箇所に配置し、グリップ感を高めました。また1.2Lの大きいサイズのフタは中央を握りやすい形状にしています。 視認性の向上。フタ・本体の透明性が高く、内容物の確認を容易にできます。冷蔵庫の奥にあっても一目で分かります。
材質本体・フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン 形状丸形 電子レンジ
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途25cm換気扇用 付属品取付ネジ(4×20)×4本 材質樹脂製 開口寸法(mm)300×300
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌対応となった保存容器です。 4面ロックでより強力な密封力。 本体に目盛りが表示されています。
材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン 機能ロック機能/目盛り 形状角形
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。 確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ません。 回収時に便利なポリ袋止め付です。
形状角型
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 形状角形 耐熱温度(℃)100 商品タイプフタ
1個ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途15cm換気扇用 付属品付属取付ビス4.0×20 材質樹脂製 開口寸法(mm)175×175(150×200対応)
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蝶プラ工業PP米びつ
材質本体:ポリプロピレン、蓋:AS、留具:ポリプロピレン、パッキン:シリコン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%再生材(再生PP<事業系廃プラ>+容リ材<家庭の資源ごみ>)で製造、資源の有効活用で環境に配慮した製品です。本体は袋止め付です。フタ<別売>とはしっかりと固定できるロック式です。
形状角型
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1本
337 税込371
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ! ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(40枚)ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ! ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 材質(本体)ポリウレタン 寸法D(mm)100 寸法E(mm)40 寸法B(mm)300 使用流体圧縮空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン 仕様通気孔なし 付属品回転取手×1、補強桟×1 寸法(mm)460×460 高さ(mm)298.5 タイプ浅型 容量(L)約33 開口寸法(mm)450×450 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 対応板厚(mm)15
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質PC+ABS樹脂 保護等級IP55 板厚(mm)(キャビネット)扉、ボデー:3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)分岐ボックス
ACアダプターとLED照明を接続するための分岐ボックスです。接続口は12ヶあります。
材質ポリカーボネート(PC) ホワイト 質量(g)30 本体寸法(cm)W7×H1.65×D3.1
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

屋外に馴染むカラー。ハンドル付きで移動がラクラク
材質本体:ポリプロピレン、バネ・袋止めホルダー:スチール、バネアーム:ポリカーボネート 形状
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。 確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ません。 回収時に便利なポリ袋止め付です。
形状角型
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SG Wonder zoneSPエコポット
陶器のような質感と、軽くて柔軟性のある丈夫な樹脂素材
材質配合樹脂 直径×高さ(cm)約15×15
1個
749 税込824
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

陶器のような質感と、軽くて柔軟性のある丈夫な樹脂素材
材質配合樹脂
1個
429 税込472
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

整理に便利なA4ダブルサイズ(収納目安:背幅23ミリのA4ファイル約13冊、ビデオ約33本)
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製の床下点検口(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング15mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 仕様15mmフローリング用 付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚 適合深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1) グレー タイプ気密タイプ 開口寸法(mm)606×606 材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)622×622×高さ71
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷


ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系エラストマー 長さ(m)5 使用温度範囲-10~130 伸び(%)415 引張強度(MPa)6.7 硬さ(デュロメータA)66 引裂強度(N/mm)35
1巻(5m)
4,505 税込4,956
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

缶ビールケースや飲料水ケースと同サイズのキャリア。ケースと同サイズのキャリアなのでムダのないスペースで陳列が可能です。 四方向に連結でき、未使用時は互い違いに積み重ねられ、省スペースで保管できます。 未使用時は互い違いに積み重ねられます。そのまま移動ができ、保管も場所を取りません。 本体同士を重ね合わせて簡単に四方に連結が可能。フェースの整ったきれいな陳列ができます。また、大型物や一度に大量の商品を運ぶことができます。
車輪径(Φmm)50 キャスター4輪自在 荷台寸法(幅)(mm)410 材質(天板)PP 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)275
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の床下点検口(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング15mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 付属品回転取手1個、ビスセット1式、蓋板カットガイド1枚 適合15mmフローリング用 適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1) タイプ気密タイプ 開口寸法(mm)450×450 材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)466×466×高さ71
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級料亭の竹器をイメージした”おにぎり”用トレー。 青竹(緑色)と竹炭(黒色)の2 色のカラーバリエーションがあります。
1枚ほか
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


こだわりいっぱい!大容量45リットルダストボックス ストッパーでゴミ袋をしっかりセット。ワンハンド開閉・大口タイプで使いやすい。大容量45リットル。片手でらくらく!ワンハンド開閉。出し入れしやすい大口タイプ。簡単ジョイント接続。わかりやすい分別シール付き ジョイント接続でカンタン連結。フタが取り外せるので、重ねて収納でき、丸洗いもOK。安心の日本製。
仕様完成品 材質ポリプロピレン 形状角形 質量(kg)18.7 容量(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×45×57.5 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製の床下点検口(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング15mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 仕様15mmフローリング用 付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚 適合本体深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1) タイプ気密タイプ 開口寸法(mm)606×606 材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外枠寸法(mm)622×622×高さ71
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
天蓋に最適です。一方向にトルクが発生します。 回転範囲は100°。0~70°までスムーズに閉まり、70~100°はソフトなクローズを実現。
用途天蓋 材質ポリブチレンテレフタレート(PBT/GP30) 使用周囲温度(℃)0~+40 保存環境-20~+60℃ 最大適合板厚(mm)8.5
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm)450×450 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×1本 材質(本体)ABS 外形寸法(mm)460×460×高さ298.5 容量(L)約33(約33kg) 適合板厚(mm)15
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。パネルは平板形状の為、加工が容易です。PCBは、水平/垂直二通りの実装をすることができます。型番末尾がSの機種は、上下カバー内面にニッケルベース吹付コーティングを施しており、電磁シールド効果を発揮します。型番がCMV69で始まる機種は、放熱用の換気穴が開いています。
材質UL94HB適合 ABS 質量(kg)0.34 外形寸法(mm)W205.4×H51×D158.7 寸法D1(mm)101.6 寸法D2(mm)79.3 寸法H1(mm)40.5 寸法H2(mm)3.3 寸法W1(mm)193.5 寸法W2(mm)158.8 寸法D3(mm)2.3 寸法H3(mm)3.8 寸法H4(mm)46.5 寸法W3(mm)184.7 寸法W4(mm)196.9
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュール0.5 種別平歯車 材質ポリアセタール 付属品セットスクリュー2個 ねじ寸法M2-M3 歯形並歯 精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級 精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

横につなげて連結可能な屋外ペール。分別量に合わせて横連結可能
材質本体:ポリプロピレン 形状 寸法(mm)約310×450×600 質量(g)約1900 容量(L)45 商品タイプ本体+フタ
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)