電磁調理器(IH)対応型 ニュートーセラム鍋シリーズ陶磁器製鍋でも電磁調理器に使用できるものはありますが、空焚き状態になると割れてしまう可能性があります。ニュートーセラム鍋に使用している素材は空焚き状態になっても割れにくい耐熱素材で出来ているので、安心してご使用になれます。 ニュートーセラム鍋は鍋底に施したコーティングにより、 電磁調理器での使用を可能にしましたIH対応。(電磁調理器は出力3kw以下でご使用下さい)
材質耐熱陶土
容量(L)2
呼び寸法(cm)25
質量(kg)1.8
内径×深さ(mm)202×55
底径(Φmm)200
関連キーワード