商品豆知識
材質黄銅
形状エルボ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。
材質黄銅
形状チーズ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。
材質黄銅
形状チーズ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。
材質黄銅(C3771)
形状チーズ
材質/仕上黄銅(C3771)
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
形状チーズ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
形状エルボ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
形状ストレート
形式クラス600
使用温度範囲(℃)0~183
最高使用圧力(MPa)0~4.11
接続方式ねじこみ
材質(シート)シートリング:強化PTFE
材質(ボール)C3604
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)FCMB340
呼び圧力10K
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc×R
用途小型配管用グローブ弁
材質(本体)C3771B
流体ガス
使用温度範囲(℃)-10~70
最高使用圧力(MPa)2.4
接続Rc1/4
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
用途LPG集合管等
材質(本体)C3771B
使用温度範囲(℃)-10~70
最高使用圧力(MPa)2.4
接続Rc1/4
使用流体LPG
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,588
税込¥2,847
3日以内出荷
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)SUS304+W-NBR
材質(ステム)SUS304
バルブ種類バタフライバルブ
0.2MPa未満なら可燃性ガスにも使用可能(ただし法規制が無い用途に限る)
材質(本体)C3771相当
使用温度範囲(℃)LPG:-10~70、その他流体は温度-圧力線図による
最高使用圧力(MPa)LPG:0.2 常温の水、油、空気等:5.0
接続Rc1/2
使用流体水、油、空気、LPG等
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,188
税込¥1,307
3日以内出荷
材質C3604快削黄銅棒
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)20.59
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C3604快削黄銅棒
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)20.59
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C 3771 BE(ニッケルクロムめっき)
使用流体冷温水・油・空気・不燃性ガス
最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1、150℃以下の水、油、ガス:1.0
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)
材質(ハンドル)SPCC(亜鉛めっき)
材質(フタ)C 3771 BE
クラス600
材質(弁箱)C 3771 BE
材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
レバーハンドル
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7
ハンドル形状レバー式
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
材質黄銅
形状エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)CAC406
接続ねじ込み
JIS規格JIS B 2011適合品
材質(フタ)CAC406
最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5
素材青銅
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ストップバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC 406
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)R-PTFE
材質(ボール)C 3771 BD(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
材質(キャップ)CAC 406
最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:2.8、150℃以下の水・油・ガス:0.5
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)
材質(ステム)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)
材質(ハンドル)SUS 430
材質(パッキン)PTFE+FKM
クラス400
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ハンドル)SUS 430(65A、80AFCD400)
クラス600
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドルタイプ。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用
材質(本体)C3771
温度(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)159以下
最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ステム)Kメタル
材質(パッキン)ノンアスベストパッキン
クラス5K
バルブ玉形弁
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
ボア径スタンダードボア
蝶ハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)20A以下:SUS304、25A:C3604B、(弁体)20A以下:C3604B、25A:C3771B、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7
ハンドル形状蝶ハンドル
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
弁棒非上昇式
材質(本体)40A以下:C3771B 50A以上:CAC203、(蓋)C3771B、(弁棒)C3604B、(弁体)C3771B
接続(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)100℃以下の油・空気・脈動水:0.88、100℃以下の静流水:1.2
バルブ種類ゲートバルブ
レバーハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A以上、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み形
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。
ハンドル形状レバー式
呼び圧力600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)CAC
最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
蝶ハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A,25A、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み形
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。
ハンドル形状蝶ハンドル
呼び圧力600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)0.98(常温の水、油、ガス)、0.69(95℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)70
材質(ボール)C3604BD+Ni-Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC
材質(ボールシート)PTFE
クラス150型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)CAC406
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)PTFE
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
大弁口でゴミ・スケール障害を防止
配管したまま、部品交換が可能で保守が容易
蒸気漏れが少なく、耐久性にすぐれた球形ボール弁採用
用途暖房用ラジエーター・コンベクター・ベースボードヒーター・ユニットヒーターなど
材質(本体)鍛造用黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)144
接続入口:ねじ込みR(PT)、出口:ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)144
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質黄銅
形状ブッシング
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ