22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌・防カビ仕様です。握り部分ゴムは表面梨地仕上げです。
材質真鍮+ゴム 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)32 仕上【握り部分】表面梨地仕上 寸法W(Φmm)70
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

<手すり部35Φと支柱部38Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施し、支柱部分はすべてステンレス仕様です。
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)38 仕様簡単角度調整(最大70度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900 支柱の高さ(mm)800
1セット
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質(本体)黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
1個
34,292 税込37,721
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。 右用
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr) タキゲンコード60778
1個
38,790 税込42,669
4日以内出荷

大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr) タキゲンコード60851
1個
17,567 税込19,324
4日以内出荷

大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。 左用
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr) タキゲンコード60779
1個
38,790 税込42,669
4日以内出荷

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)2000 支柱の高さ(mm)800
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)2000 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
93,980 税込103,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900×900 支柱の高さ(mm)800
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900×900 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質積層/真鍮 握り径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品A6×60、8×40ナイロンプラグ
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質積層/真鍮 握り径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品A6×60、8×40ナイロンプラグ
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<手すり部35Φと支柱部38・45Φ> 支柱は高さ・角度調整タイプと高さ調整タイプと高さ固定タイプとエンドキャップの組み合わせで一段と施工が簡単になりました。
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)38 仕様固定タイプ、高耐久性グリップ・受タイプ 長さ(mm)900 支柱の高さ(mm)800
1セット
62,980 税込69,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質積層/真鍮 握り径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品A6×60、8×40ナイロンプラグ
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質積層/真鍮 握り径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品A6×60、8×40ナイロンプラグ
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質積層/真鍮 握り径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品A6×60、8×40ナイロンプラグ
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌・防カビ仕様です。
材質真鍮+ゴム サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】34 勝手
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・防カビ仕様です。
材質真鍮+ゴム サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】34 勝手
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプはステンレス製です。
材質真鍮+ステンレス サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】32 勝手
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプはステンレス製です。
材質真鍮+ステンレス サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】32 勝手
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)