22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)BSS 平歯車 モジュール1
・サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
モジュール1 種別平歯車 材質快削黄銅(C3604) バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ウォームホイール 形状1B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール1 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 形状H1 ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.08~0.19
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール1 歯幅b(mm)10 材質CAC702 圧力角(°)20 全長l(mm)18 歯形並歯
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5 歯幅b(mm)2 材質黄銅 穴径(Φmm)8(H8)
1個
特価
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質CAC702(旧JIS 表示AlBC2) 形状S1
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

協育歯車KG ホイール
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。 キー溝加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール1 ねじれ 歯幅b(mm)10 材質CAC702 圧力角(°)20 全長l(mm)18 歯形並歯
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール0.8 ねじれ 歯幅b(mm)6 材質CAC702 条数R1 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ANねじ歯車
アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2) ねじれ角45° 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯直角圧力角20°
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK BSS平歯車
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
種別平歯車 材質黄銅
1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

協育歯車マイタギヤ
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 条数1 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

BSR 黄銅ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
種別ラック 材質快削黄銅(C3604) 寸法A(mm)303 形状R1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度(80HV以上)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質CAC702(AlBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面軸直角
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (805種類の商品があります)

AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール1.5 種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 形状H1 ねじれ右方向 ねじれ角3°26´ バックラッシ(mm)0±0.045
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール 材質CAC502
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

BGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質CAC502(PBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯車基準断面歯直角
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール 材質CAC702 ねじれ方向R
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

AG ウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール1.5 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 形状H1 ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.10~0.21
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)