16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)C3604/合成樹脂 分類低温作動弁 材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂 適合流体 ハンドル形状蛇口 材質(サーモエレメント)C2600・ワックス 材質(スプリング)SUS304 材質(弁)台成ゴム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスドア用ハンドルです。シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。両面取付タイプです。
材質黄銅 仕上クロムめっき 高さT(mm)34
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

自在水栓のパイプを外して洗濯機給水ホースを取り付けるニップルです。
用途自在水栓などに、洗濯機給水ホースをワンタッチで取付できます。 付属品パッキン トラスコ品番144-3350 材質黄銅、ステンレス鋼、ポリサルホン、EPDM樹脂、ニトリルゴム(NBR) 幅(mm)44 高さ(mm)70 使用温度範囲(℃)0~60 寸法A(mm)44 寸法B(mm)70
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

フラッシュバルブ式トイレからフラッシュタンク式にリモデルする時などフラッシュバルブ25Aを13Aに変換する際に使用します。 FV用ニップルを取り外した後、止水栓を最短で配管できます。ツバがあるので壁面の穴を隠せます。六角レンチで施工ができます。
材質黄銅クロムメッキ 寸法25×13
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状ソケット
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状チーズ
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状エルボ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状エルボ
1個
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。 管、管継手、器具などとの取付が可能です。
材質(本体)黄銅
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。 管、管継手、器具などとの取付が可能です。
材質(本体)黄銅
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。 管、管継手、器具などとの取付が可能です。
材質(本体)黄銅
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。 ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。 扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。 約90°で扉を簡易保持します。 89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。 別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。
材質黄銅(真鍮) 形状角部:角丸 ガラス厚(mm)8、10 耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490 付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1) 仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下 ねじ穴数3
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法基準適合品(E-645)。 温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール。 逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現。 業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適。 標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能。 取付姿勢は水平・垂直自由。
用途業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム 接続JIS Rc 材質継手:青銅、逆止弁:PPO、ユニオンパッキン:FKM 材質(本体)黄銅 適合流体冷水・温水 仕様逆止弁最小閉止圧力:3kPa、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内、冷水・温水温度と設定温度の差:10℃以上 使用温度範囲(℃)90以下(凍結不可) 使用圧力範囲(MPa)1.0以下 設定温度(℃)38~65(初期:48) バルブ種類ミキシングバルブ
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。 ワンタッチ操作で使用できます。 豊富な取付形状を標準化しています。 従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。
形状プラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム 寸法A(mm)15 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。 ワンタッチ操作で使用できます。 豊富な取付形状を標準化しています。 従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 寸法H(mm)17(六角) 材質(シール)フッ素ゴム 寸法D(Φmm)21 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 寸法B(mm)18 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)