メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用
材質黄銅
形状通常型
縦(mm)80
対応ガラス板厚(mm)8、10
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用
材質黄銅
形状通常型
縦(mm)55
対応ガラス板厚(mm)8、10
ねじ穴数4
最大扉幅(mm)900
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用
形状通常型
最大扉幅(mm)900
材質黄銅
対応ガラス板厚(mm)8、10
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49
縦(mm)55
ねじ穴数2
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質黄銅
形状通常型
縦(mm)55
対応ガラス板厚(mm)8、10
ねじ穴数2
最大扉幅(mm)900
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法P(mm)15
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法D(mm)14
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。
扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。
約90°で扉を簡易保持します。
89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。
別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。
材質黄銅(真鍮)
形状角部:角丸
ガラス厚(mm)8、10
耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490
付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1)
仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下
ねじ穴数3
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用
材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)600以下
質量(kg)(扉)15以下/2ヶ
高さ(mm)(扉)1200以下
種類ガラス蝶番
本体長さ(mm)45
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
対応板厚11mm以上の隠し丁番、
用途扉の取付け
開き角度(度)180
板厚(mm)11以上
寸法L(mm)39
寸法L1(mm)23
取付ネジ止め
材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
対応板厚23mm以上の隠し丁番、
用途扉の取付け
開き角度(度)180
板厚(mm)23以上
材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5
材質黄銅
幅(mm)102
板厚(mm)3.3
ねじ穴数8
付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32
質量(g)330
種類平儀星丁番
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)50以下
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用
材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)600以下
質量(kg)(扉)15以下/2ヶ
高さ(mm)(扉)1200以下
種類ガラス蝶番
付加機能キャッチ付
本体長さ(mm)45
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
関連キーワード