55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イハラサイエンスKSP 圧力計用ソケット
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状ソケット 材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700) 接続ねじ種類G
1個
729 税込802
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8 適合流体空気
1個
919 税込1,011
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気
1個
799 税込879
翌々日出荷

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4 適合流体空気
1個
779 税込857
翌々日出荷

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグソケット ねじの種類平行オネジ 流量(L/min)8.5(V=5m/s) 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)6
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8 適合流体空気
1個
699 税込769
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグソケット 最大圧力(bar)50
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8 適合流体空気
1個
919 税込1,011
翌々日出荷

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 流体水、油 材質真鍮、ステンレス 流路内径(Φmm)9 使用温度範囲(℃)-10~+200 最大圧力(bar)50 流量(L/min)19(V=5m/s) ねじの種類平行オネジ ソケットorプラグソケット
1個
24,980 税込27,478
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグソケット ねじの種類平行メネジ 流量(L/min)19(V=5m/s) 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)9
1個
24,980 税込27,478
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8 適合流体空気
1個
739 税込813
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8 使用流体空気
1個
759 税込835
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮、クロームメッキ加工 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8 使用流体空気
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8 使用流体空気
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8 使用流体空気
1個
759 税込835
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

SP型より大幅に流量アップしました。 SPZ型と互換性があります。 分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~150 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
475 税込523
当日出荷

1個
380 税込418
当日出荷

1個
475 税込523
当日出荷

1個
380 税込418
当日出荷

1個
1,380 税込1,518
当日出荷

1個
950 税込1,045
当日出荷

1個
475 税込523
当日出荷

1個
950 税込1,045
当日出荷

1個
950 税込1,045
当日出荷

用途G1/2ネジと塩ビ管の接続用 材質黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13
1個
939 税込1,033
当日出荷

KHK(小原歯車工業)チューブコネクタ
高い流動性、Oリングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクタです。
材質(本体)CW614N(真鍮) タイプ直角タイプ 表面処理ニッケルメッキ 動作温度(℃)-30~100 動作圧(bar)最大80
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)チューブコネクタ
高い流動性、Oリングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクタです。
材質(本体)CW614N(真鍮) タイプストレートタイプ 表面処理ニッケルメッキ 動作温度(℃)-30~100 動作圧(bar)最大80
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグプラグ 流量(L/min)8.5(V=5m/s) 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)6
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途G1/2ネジと塩ビ継手の接続用 材質黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ねじ径G3/8 ソケットorプラグプラグ ねじの種類平行メネジ 流量(L/min)19(V=5m/s) 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)9
1個
12,980 税込14,278
52日以内出荷