商品豆知識
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
樹脂(ABS)製および真鍮製の警笛です。
様々なシーンでお使いいただけます。
用途現場での警笛用として
付属品吊り下げひも
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形(Rc)
材質(ステム)黄銅
材質(ハンドル)アルミニウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類ゲートバルブ
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
こんなお得な商品も!

ゲートバルブ 黄銅製 125型
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)C3771BE
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途精密加工作業
仕様片頭式
全長(mm)93
適合サイズ(mm)0.1~3.2
付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ニップル
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに
材質黄銅
形状ロックナット
こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など
材質黄銅
形状ニップル
タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)
種類ホース継手
使用温度範囲(℃)-50~+150
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
口が開いていないので液体が蒸発しません。
軽く頭部を押すだけで一定量の液体が送り出され、余分に出ません。
倒れても液体がこぼれにくくなっています。
PH-500は、受け皿よりこぼれた液でまわりを汚さないため、ダブルの受け皿になっています。
材質ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ
材質(本体)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)フッ素樹脂
直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)15
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気、水
寸法D(Φmm)26
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)1.5
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
使用温度範囲(℃)100
接続方式ねじ込み形
接続G×R
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気、水
寸法D(Φmm)9.5
寸法Bs(Φmm)2.5
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。
なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ
仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)
長さ(mm)165
直径(Φmm)15(最大)
質量(g)96
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)15
使用流体油・蒸気・水
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
取り付け形状メネジ接続用
使用流体空気、水
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)1.5
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状オネジ接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
取り付け形状メネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体100℃以下の水・油・空気
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。
回転キャップ付き。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途精密加工作業/穴あけ作業
質量(g)44
種別片頭式
全長(mm)102
適合サイズ(mm)0.1~3.2
付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)
トラスコ品番395-9546
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
従来のホイッスルよりも音が大きく鳴ります。
用途防犯や安全確保などに
材質真鍮
付属品吊り下げひも
寸法(mm)46×9.5
質量(g)12
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
接続G
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状メネジ接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。
本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)
使用流体空気/水
使用真空圧力(kPa)-100
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ねじの種類R
こんなお得な商品も!

小型ボールバルブ ホースニップル一体型
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(シート)PTFE
接続R×ホース口
使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR70-1
材質(ボディ)C3771B
材質(ソケット)C3604B
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途穴あけ作業
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ